Skip to main content

Posa qualificata dei serramenti – Il “patentino” per la posa dei serramenti

logo Posa Qualificata

Quando si tratta di posa del serramento, formazione e aggiornamento sono indispensabili. Partecipando a un corso per serramentista Würth potrai offrire al tuo cliente un servizio migliore e informarti sulle ultime novità di settore, ricevendo una certificazione, comunemente detta “patentino per la posa serramenti”

norma uni 11673-2-3 - requisiti del posatore dei serramenti

Non serve ricordare che l’intero processo di posa in opera del serramento costituisce uno degli elementi più importanti per la soddisfazione del cliente. Non dimenticare, inoltre, che formazione e aggiornamento sono fondamentali  sia per quanto riguarda gli adempimenti legislativi; sia per quanto riguarda la prevenzione dei contenziosi tecnici. Quest’ultimi, infatti, sono quasi sempre collegati a installazioni non eseguite correttamente. E prevenire simili situazioni è fondamentale per non disperdere risorse economiche e tempo.

Come essere un passo avanti rispetto alla concorrenza

La partecipazione al corso di posa qualificata dei serramenti comporta per il posatore una riqualificazione professionale che gli consente di differenziare la sua professionalità rispetto alla concorrenza e a distinguerlo nei confronti dei committenti. Ecco come diventare un serramentista certificato!

L’attestato di partecipazione di un dipendente o un collaboratore al corso di posa qualificata del serramento è inoltre uno dei requisiti per l’acquisizione del Marchio Posa Qualità Serramenti.

Il marchio, nato dalla collaborazione delle maggiori Associazioni di Categoria italiane raccolte da UNICMI, ha l’obiettivo di promuovere prodotti e installazioni di qualità nel mercato del serramento. In particolare, intende tutelare e valorizzare la professionalità degli operatori e costruttori italiani e tutelare il consumatore italiano, consentendogli di effettuare un acquisto consapevole.

Posa Qualità Serramento

Inoltre, in linea con le nuove norme UNI 11673-2-3, il partecipante potrà accedere alla certificazione delle proprie competenze tramite esame presso un ente accreditato.

Contatta il tuo venditore di fiducia per avere maggiori informazioni e ricevere i moduli di partecipazione al corso di posa qualificata dei serramenti più vicino oppure compila e invia il modulo di contatto qui sotto.

A chi sono rivolti i corsi di posa qualificata del serramento:

• produttori di serramenti, direttamente interessati all’installazione dei prodotti
• installatori dipendenti del produttore di serramenti
• rivenditori e posatori di serramenti esterni.

Il programma del corso:

• prestazioni, energia e comfort abitativo
• competenze e aree di responsabilità degli operatori (UNI 10818)
• le prestazioni dei sistemi di posa di serramenti esterni
• aspetti progettuali dell’istallazione di serramenti esterni
• prestazioni di sistemi di posa di serramenti
• analisi dei materiali impiegati per il fissaggio e le sigillature perimetrali
• analisi dei sistemi tradizionali di posa in opera
• dimostrazioni di analisi e misure in laboratorio
• qualificare i sistemi di posa: lo standard PO/SI-01, ovvero dare una valore al progetto di installazione
• progettazione giunto di posa
• esercitazioni pratiche in aula di progettazione (casi concreti)

Orari e durata del corso:

• 2 giorni, 09.00 – 13.00 / 14.30 – 18.00
• 1° giorno: lezione frontale interattiva
• 2° giorno: apertura con lezione frontale (1 ora ca.) seguita da lavoro di gruppo.

Vuoi avere tutte le informazioni sulla nostra attività di formazione per serramentisti? Consulta il nostro flyer informativo con lo schema dei corsi per la certificazione dei posatori/installatori.

flyer formazione serramentisti Wuerth

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi per i serramentisti?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.