Se ti stai chiedendo come montare i piedini per mobile senza fare fatica e in poche fasi di lavoro trovi la soluzione proprio in questo articolo. Infatti, tra gli innovativi prodotti Würth pensati per i professionisti del montaggio dei mobili, ci sono dei piedini e un utensile di regolazione che rivoluzioneranno e semplificheranno notevolmente il tuo lavoro. Scopri quello che ti serve per eseguire un fissaggio facile e immediato!
Piedini per mobili e utensile di regolazione E-Just: stop alla fatica e agli allungamenti scomodi
I nuovi piedini per mobili e l’utensile di regolazione E-Just sono progettati con materiali di qualità per eseguire un fissaggio da vero professionista e una regolazione dei mobili della cucina in pochi e semplici passaggi, con un livellamento ottimale. Allungamenti scomodi, visibilità ridotta e fissaggi incerti saranno solo uno spiacevole ricordo. Rivoluziona i tuoi fissaggi con i nuovi prodotti!
Piedini per mobili TYP EV-S e TYP EV-D: regolazione veloce grazie alla filettatura trapezoidale
Questi piedini con fissaggio a vite (scopri qui la gamma completa>) e con fissaggio tramite tasselli da 10 mm (scopri qui la gamma completa>) in ABS/PS di colore nero hanno una portata statica di 350 kg. Il punto di forza è rappresentato dalla veloce regolazione grazie alla filettatura trapezoidale. Possibilità di regolazione dall’altezza 60 mm in su tramite l’apposito utensile elettrico E-Just. Naturalmente la regolazione in altezza è sempre possibile manualmente tramite cacciavite o chiave esagonale.
Piedini per mobili TYP EV-S: modello con fissaggio a vite

| Fig. | Altezza (mm) | Regolazione in altezza | Portata (kg) | Codice Articolo |
|
1 |
45 | +5/-10 | 80 | 0683 370 295 |
| 50 | +5/-10 | 80 | 0683 370 296 | |
| 60 | +8/-2 | 200 | 0683 370 297 | |
|
2
|
85 | +13/-15 |
350 |
0683 370 300 |
| 100 | +18/-10 | 0683 370 301 | ||
| 125 | +13/-15 | 0683 370 302 | ||
| 150 | +18/-10 | 0683 370 303 | ||
| 170 | +18/-10 | 0683 370 304 | ||
| 200 | +18/-10 | 0683 370 305 |
Piedini per mobili TYP EV-D: modello con fissaggio tramite tasselli da 10 mm

| Fig. | Altezza (mm) | Regolazione in altezza | Portata (kg) | Codice Articolo |
|
1 |
45 | +5/-10 | 80 | 0683 370 306 |
| 50 | +5/-10 | 80 | 0683 370 307 | |
| 60 | +8/-2 | 200 | 0683 370 308 | |
|
2
|
85 | +13/-15 |
350 |
0683 370 310 |
| 100 | +18/-10 | 0683 370 311 | ||
| 125 | +13/-15 | 0683 370 312 | ||
| 150 | +18/-10 | 0683 370 313 | ||
| 170 | +18/-10 | 0683 370 314 |
Utensile di regolazione E-Just: raggiungere i piedini più lontani non è mai stato così facile
L’utensile E-just è perfetto per una regolazione comoda e precisa dei piedini più lontani e più difficili da raggiungere. È utilizzabile dall’altezza piedino da 60 mm ed è dotato di una luce a LED per illuminare la zona di lavoro. Grazie all’impugnatura con presa ergonomica risulta particolarmente comodo e facile da maneggiare. Il braccio può lavorare fino ad un’inclinazione di 17°. Ricarica tramite alimentatore 12V in dotazione e presa USB di tipo C e funzionamento con due pulsanti per la rotazione positiva o negativa dei piedini.







| E-Business