Nuova gamma di rondelle a 45° gradi per realizzare collegamenti legno/acciaio con le viti a tutto filetto ASSY Plus VG a testa svasata

Parliamo di un nuovo sistema, nell’ambito dei collegamenti legno/acciaio, che agevola quindi l’avvitamento a 45° e offre una resistenza maggiore al taglio rispetto a un avvitamento standard a 90°.

Il sistema ideato con ASSY Plus VG per collegamenti legno/acciaio

La rondella tonda permette di scegliere l’orientamento del fissaggio a 360°, mentre la rondella ovale evita gli errori grazie a un fissaggio tramite il foro asolato.

Le caratteristiche della vite ASSY Plus VG a testa svasata garantiscono al fissaggio un’elevata capacità di carico. Questo prodotto è ideale come rinforzo alla trazione perpendicolare delle fibre del legno. Nell’ambito di un’applicazione in legno/acciaio, la vite ASSY Plus VG diventa una vite di serraggio.

Inoltre è possibile accedere al software gratuito ideato per progettisti e ingegneri che consente di realizzare il calcolo e la verifica dei collegamenti in legno.

Il sistema di viti ASSY per collegamenti legno/acciaio
Il sistema di viti ASSY per collegamenti legno/acciaio
Il sistema di viti ASSY per collegamenti legno/acciaio

Tutti i vantaggi di ASSY Plus VG

L’uso della rondella inclinata e della vite di rinforzo offre molti vantaggi:

  • aumento della resistenza a taglio della connessione
  • lavorazione della piastra più facile rispetto a un avvitamento diretto
  • guadagno in termini economici e di tempo
  • avvitamento rapido e preciso
  • finitura pulita e poco impattante

Collegamenti legno/acciaio realizzati con viti ASSY

Le nostre risposte ai tuoi problemi

Grazie all’avvitamento a 45°, il fissaggio è più facile e meno dispendioso in termini economici e di tempo. Proponiamo quindi questa soluzione per rispondere ai molteplici problemi che i nostri clienti potrebbero incontrare:

  • trasmissione della forza legno/acciaio non ottimizzata tra la vite della piastra e la trave
  • collegamenti visibili e troppo impattanti
  • complessa lavorazione della piastra
  • danneggiamento della testa della vite della piastra.

Si ricorda, tuttavia, di verificare che lo spessore minimo della piastra sia sufficiente per realizzare correttamente la svasatura della stessa.

Viti Assy
Viti Assy

Assy Plus VG: un sistema calcolabile e regolabile

È possibile regolare e calcolare il numero di fissaggi necessari. Il nostro team di assistenza è a vostra disposizione per realizzare i fissaggi e potete trovare le nostre rondelle a 45° gradi e le viti ASSY Plus VG a testa svasata sul nostro Online-Shop.


    Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi per i progettisti?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.