Skip to main content

L’avvitatore per ruote a batteria Würth è un utensile sicuro, potente e robusto, ma nello stesso tempo leggero e maneggevole. Le caratteristiche per cui lo amerai fin da subito sono molte, tra cui:

  • alta coppia di serraggio
  • Batteria al litio
  • Interruttore elettronico
  • 3,1 kg di peso, batteria compresa

Continua a leggere, per capire come il nostro avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 – 1/2″ HT possa essere una soluzione efficace per risolvere problemi e situazioni di emergenza grazie alla sua versatilità.

Avvitatore per ruote a batteria ASS 18 – 1/2″ HT: caratteristiche e usi

Ricevi spesso chiamate da veicoli che hanno bucato una gomma? Niente paura: con l’avvitatore per ruote a batteria fai fronte a qualsiasi emergenza!

In un precedente articolo abbiamo sottolineato la necessità per qualunque gommista che si rispetti di avere in officina un avvitatore a impulsi pneumatico e abbiamo consigliato il modello DSS 1/2″ H. E per le aziende che si occupano di soccorso stradale? Würth ha pensato anche a questo caso!

Se il pronto intervento è il tuo mestiere e ti stai chiedendo quale avvitatore scegliere per il tuo lavoro, la risposta è semplice: il nostro avvitatore a impulsi a batteria, particolarmente indicato per coloro che soccorrono mezzi in difficoltà.

L’avvitatore per ruote a batteria ASS 18 – 1/2″ HT è un utensile potente e robusto, ma nello stesso tempo leggero e maneggevole. Tra le caratteristiche che lo rendono davvero apprezzabile:

  • Alta coppia di serraggio di 610 Nm
  • Batteria al litio
  • Scheda elettronica incorporata nell’interruttore, per evitare fenomeni di surriscaldamento, durante i quali, comunque, l’utensile si spegne
  • Presenza di un interruttore elettronico, che favorisce gli avvitamenti precisi
  • 3,1 kg di peso, batteria compresa

Avvitatore aper ruote a batteria ASS 18 – 1/2″, a che cosa serve: 8 applicazioni “alternative”

L’avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 – 1/2″ HT è uno strumento imprescindibile per i professionisti del soccorso stradale, ma ha almeno altre 8 possibilità di applicazione:

  1. Costruzioni di impalcature e scaffali
  2. Svitamento di viti arrugginite
  3. Carpenteria pesante
  4. Montaggio di ponteggi
  5. Cambio ruote di autovetture
  6. Avvitamenti di elementi portanti, tubazioni (flange), facciate, ecc
  7. Competizioni di automobilismo
  8. Fissaggio e svitamento bulloni su attrezzatura supplementare agricola
avvitatore a impulsi a batteria

Bussole rinforzate per avvitatore a batteria

Se acquisti un avvitatore per ruote a batteria, potresti avere bisogno anche delle bussole rinforzate, che Würth ti propone in due kit da 12 pezzi, uno assortito con bussole rinforzate esagonali metriche corte 1/2″ e l’altro con bussole rinforzate esagonali metriche lunghe 1/2″. In entrambi sono presenti anche una prolunga rinforzata da 150 mm e uno snodo cordanico rinforzato.

La comodità della valigetta ORSY

Würth ha pensato proprio a tutto: ad accompagnare il nostro avvitatore per ruote a batteria è una robusta valigetta ORSY 200, oggetto che permette uno stoccaggio ottimale di minuteria, attrezzi e macchinari, con varie configurazioni personalizzabili. Realizzata in ABS, la valigetta ORSY 200 è un vero asso nella manica per i preposti al pronto intervento, grazie anche alla possibilità di variare la disposizione interna dei vani e di adattarla alle varie esigenze.

Situazioni di emergenza: scopri la vasta gamma di prodotti Würth

Nei casi di incidenti stradali, la legge obbliga chi interviene per prestare soccorso a rispettare una serie di regole volte a garantire che tutto si svolga nella massima sicurezza. Per esempio, è obbligatorio posizionare un triangolo di pericolo ad almeno 50 metri di distanza dall’ostacolo, indossare un giubbotto catarifrangente e accendere le luci di emergenza.

Per essere sicuro che non ti manchi nulla, Würth ti offre un kit emergenza completo di:

  • Triangolo omologato
  • Gilet giallo
  • Set di lampade contenente una lampada alogena H4 o H7
  • 4 lampade 12V
  • 4 fusibili (due da 10A e due da 15A)

Qualsiasi sia il lavoro che si è chiamati a svolgere, la sicurezza è al primo posto. Potresti avere bisogno di guanti che garantiscano protezione alle tue mani, ma anche visibilità, come, per esempio, i guanti Tigerflex Hi-Lite Würth:

  • Dotati di inserti “Tiger” per migliorare il grip
  • Dorso aerato per una buona traspirabilità
  • Miglior senso tattile dovuta alla composizione del filo
  • Polsino elasticizzato
  • Colore giallo fluorescente per essere sempre visibili

L’indispensabile per affrontare ogni imprevisto: il moltiplicatore di forza

Quando a bucare una gomma è un mezzo pesante, l’operazione di intervento potrebbe rivelarsi lunga e complicata. Ecco perché il moltiplicatore di forza è la soluzione migliore in tali circostanze (anche se non è uno strumento di precisione e non è possibile applicare una chiave dinamometrica):

  • Sblocca facilmente i dadi e viti delle ruote in caso di foratura
  • Evita l’uso di ingombranti e pesanti leve
  • Dopo aver sbloccato il dado o vite è possibile continuare a svitare velocemente sostituendo il moltiplicatore di forza con la prolunga in dotazione
  • Fornito in una comoda e compatta valigia in plastica che contiene il moltiplicatore di forza, una maniglia a leva e una prolunga di 270 mm

Lascia un commento