Quando dobbiamo fissare un elemento con un ancorante chimico, è normale chiederci quante cartucce serviranno per completare il lavoro. Restare senza prodotto nel momento sbagliato può rallentare o bloccare l’intera lavorazione.
Per questo abbiamo sviluppato un calcolatore online gratuito, semplice e intuitivo, che consente di stimare con precisione la quantità di resina necessaria in base al tipo di fissaggio e al materiale di supporto. Il servizio ti aspetta, clicca su questo link.
Calcolo del consumo di ancorante chimico: il nostro sistema online gratuito
Per utilizzare il calcolatore basta cliccare su “avvia il calcolatore”: l’interfaccia guida passo dopo passo nel processo, determinando in modo rapido la quantità di ancorante chimico da impiegare per ogni specifica lavorazione.
1) Scelta dell’applicazione e del supporto
Seleziona il tipo di fissaggio e il materiale su cui operare:
-
- Muratura piena
- Muratura forata
- Calcestruzzo con barra filettata
- Ferro d’armatura
Dopo questa scelta preliminare, il sistema propone automaticamente i prodotti Würth più adatti all’applicazione selezionata.
2) Selezione dell’ancorante chimico
Il calcolatore suggerisce gli ancoranti chimici compatibili con l’applicazione. La scelta va fatta considerando:
-
- il materiale del supporto
- i tempi di indurimento
- le sollecitazioni previste
- i fattori ambientali
Per una selezione consapevole, è sempre importante consultare le schede tecniche dei prodotti, disponibili sul nostro sito.
3) Ambiente di esposizione e resistenza alla corrosione
Seleziona l’ambiente di esposizione:
-
- interno
- esterno
- particolarmente aggressivo
Ogni contesto richiede un acciaio d’ancoraggio adeguato a contrastare i fenomeni di corrosione. Questo step non è necessario nel caso del ferro d’armatura, poiché una volta eseguito il getto di calcestruzzo, il ferro è protetto dal calcestruzzo con adeguato copriferro.
4) Dimensioni, profondità e formato dell’ancorante
Scegli:
-
- il diametro del foro
- l’eventuale bussola, nel caso di applicazioni su muratura.
- Inserisci poi i parametri tecnici principali:
- profondità del foro
- spessore dell’elemento da fissare
- numero dei fori da realizzare
- formato della confezione dell’ancorante chimico selezionato.
Una volta inseriti tutti i dati, il calcolo della quantità necessaria è immediato e preciso.
Calcolo dell’ancorante chimico: muratura piena, forata, ferri d’armatura in sintesi
| STEP | Tipi di applicazione da eseguire | |||
| 1 | Calcestruzzo e barra filettata | Ferri d’armatura | Muratura piena | Muratura forata |
| 2 | Scelta dell’ancorante chimico | Scelta dell’ancorante chimico | Scelta dell’ancorante chimico | Scelta dell’ancorante chimico |
| 3 | Scelta dell’ambiente di esposizione | – | Scelta dell’ambiente di esposizione | Scelta dell’ambiente di esposizione |
| 4 | Scelta del diametro | Scelta del diametro | Scelta del diametro | Scelta del diametro |
| 5 | Scelta dello spessore dell’elemento da fissare, della profondità di ancoraggio e del tipo di barra | Scelta della profondità dei fori | Scelta eventuale della bussola | Scelta della bussola |
| 6 | Numero dei fori da eseguire e scelta del formato dell’ancorante | Numero dei fori da eseguire e scelta del formato dell’ancorante | Scelta dello spessore dell’elemento da fissare, della profondità di ancoraggio e del tipo di barra | Scelta dello spessore dell’elemento da fissare, della profondità di ancoraggio e del tipo di barra |
| 7 | Numero dei fori da eseguire e scelta del formato dell’ancorante | Numero dei fori da eseguire e scelta del formato dell’ancorante | ||
Una stima orientativa, ma affidabile
Il calcolo fornito dal nostro sistema rappresenta una stima orientativa: il consumo reale di resina può variare in base a diversi fattori, tra cui:
- il rispetto delle istruzioni di posa
- le tolleranze geometriche del foro nel materiale di supporto
- lo scarto iniziale della resina non perfettamente miscelata
- il numero di interruzioni di lavorazione
- l’esperienza dell’installatore (soprattutto su muratura forata)
- la presenza di cavità o fessurazioni interne al materiale
Con il nostro calcolatore online, stimare il consumo di ancorante chimico diventa semplice, veloce e affidabile.
È uno strumento pensato per semplificare il lavoro quotidiano dei professionisti, ottimizzare tempi e risorse e garantire fissaggi sicuri e certificati.
In Würth crediamo che l’affidabilità nasca dalla pianificazione. Per questo investiamo in soluzioni digitali e servizi tecnici che aiutano a lavorare meglio, ogni giorno.
Essere il partner completo e affidabile significa accompagnare i professionisti in ogni fase del loro lavoro, offrendo competenza, qualità e sicurezza in ogni dettaglio.




| E-Business