Skip to main content

Ogni artigiano e professionista ha bisogno di prodotti infallibili a cui affidarsi per i lavori più difficili. La gamma di prodotti chimici professionali Würth assicura risultati ottimali per ogni tipo di utilizzo. Scopri i prodotti chimici preferiti degli artigiani!

Lubrificante, Sbloccante, Protettore per metallo e rimuovi ruggine: tutto in un unico prodotto

Rost Off Plus

Cod. art.: 0890200

NEL CARRELLO

Il Rost Off Plus Würth è un prodotto molto duttile. La forza di questo prodotto è proprio nella sua capacità di svolgere diverse funzioni, ognuna in maniera eccezionale:

  • Lubrificante: Le superfici metalliche irregolari e ruvide, quando entrano in contatto con il composto molibdeno organico OMC2 liquido, vengono lisciate, creando un resistente film lubrificante.
  • Protettiva:  La composizione chimica del ROST OFF PLUS lo rende anche un ottimo protettivo da ruggine, ossidazione e corrosione.
  • Sbloccante:  Il ROST OFF PLUS svita e sblocca grazie alla sua elevata capacità di migrazione: è in grado di penetrare attraverso ruggine e corrosione senza bisogno di alcun supporto.

Come funziona lo sbloccante RostOFF?

Per capire meglio come il prodotto riesce a sbloccare on estrema facilità e senza alcun aiuto, basta fare un piccolo test.

Basta spruzzare del ROST OFF PLUS in un piattino posizionandovi il bullone. Il prodotto inizierà a migrare, ovvero salirà nelle spire senza bisogno di supporto. Dopo qualche minuto si avrà dissolto la ruggine. Più ruggine è presente sul bullone e più aumenta l’efficacia e la velocità di azione del ROST OFF PLUS.

Inoltre è un prodotto universale, utilissimo per ogni sorta di accoppiato metallico, ed essendo molto resistente agli agenti atmosferici, può essere utilizzato in qualunque ambiente e ovunque ce ne sia bisogno.

Detergente universale a evaporazione istantanea: pulitore per freni veloce e potente

superchimici

Pulitore Freni

Cod. art.: 0890108715

NEL CARRELLO

Il Pulitore Freni è un detergente universale rapido ed energico. Questo prodotto deve il suo successo alla facilità con la quale svolge il suo compito: così come il Rost Off Plus, lo fa in totale autonomia.

La qualità del prodotto è affinata dalla potenza del getto: basta spruzzarlo e il suo getto forte e preciso raggiunge anche le parti più nascoste, scioglie lo sporco istantaneamente e asporta cumuli di grasso, polvere, catrame e depositi carboniosi.  Come se non bastasse, il Pulitore Freni Würth lavora anche capovolto!

Ma attenzione! Il vantaggio che si trae dall’utilizzo del Pulitore Freni Würth non è soltanto il suo altissimo potere sgrassante.

Gli altri pulitori presenti sul mercato lasciano sulla superficie trattata una patina, ovvero i residui del prodotto stesso che vanno rimossi con un panno. Il Pulitore Freni Würth invece evapora istantaneamente, lasciando le superfici asciutte e senza alcun residuo, senza bisogno di fare nulla dopo l’applicazione.

Superchimici: pulitore freni wurth
Superchimici: pulitore freni wurth

Provare per credere: basta spruzzare il prodotto su una qualunque superficie e si noterà l’immediata evaporazione.

Il lubrificante giusto per il tuo lavoro: HHS 2000

lubrificanti e grassi giusti - Guida comparativa - Grassi e Lubrificanti HHS

Lubrificante HHS 2000

Cod. art.: 0893106

NEL CARRELLO

Il primo nato della gamma lubrificanti HHS, il più venduto e più apprezzato di tutta la linea dai nostri clienti: Lubrificante HHS 2000.
La Würth è stata la prima azienda a lanciare un grasso all’interno di una bomboletta. Scopri come scegliere il grasso lubrificante più adatto al tuo lavoro >

L’olio lubrificante ha un alto potere di penetrazione e di migrazione, ovvero riesce ad arrivare dove il grasso non riuscirebbe. Una volta che ha aderito alle superfici da trattare, si trasforma in grasso per esercitare la sua forte azione lubrificante: separa in maniera affidabile i corpi, riduce gli attriti e assicura una protezione ottimale contro l’usura.

Come funziona l’HHS 2000?

Se proviamo a spruzzare il prodotto su un polpastrello del pollice, ci rendiamo immediatamente conto della consistenza oleosa. Se ora ci poggiamo sopra la punta dell’indice e applichiamo un leggero movimento rotatorio per circa 30 secondi, quando stacchiamo le due dita ci rendiamo conto che il prodotto è filoso, proprio come un grasso.

Superchimici: lubrificante wurth

Sigillante adesivo PU40+: un prodotto certificato per quasi tutte le superfici!

Adesivo e sigillante da costruzione PU 40+ - 089221...

Sigillante PU 40+

Cod. art. 0892211

NEL CARRELLO

Il sigillante PU40+ è un sigillante poliuretanico super versatile. Può essere utilizzato su diversi materiali per dare una sigillatura elastica e resistente nel tempo.

Il PU40+ è perfetto per varie applicazioni edili, da adesivo per finiture interne a sigillante per crepe e fughe, ma può essere usato anche come adesivo per tegole e coppi poiché è molto resistente nel tempo e può anche essere dipinto con vernici ad acqua.

Inoltre l’adesivo da costruzione PU 40+ è un poliuretanico monocomponente tixotropico ad alto modulo elastico. La sua composizione chimica lo rende un prodotto privo di classificazioni pericolose e con un basso livello di emissioni di sostanze volatili >. Scopri anche le altre schiume poliuretaniche >

Come trasportare i prodotti chimici senza rovinare l’auto e rompere la bomboletta?

Grazie alla Würth Box potrai trasportare i prodotti chimici con estrema facilità e senza paura.

Box per trasporto

Cod. art.: 0955903683

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento