Skip to main content

Le operazioni di montaggio e smontaggio possono diventare un’impresa titanica se non si hanno gli strumenti giusti. Per questo è importante che nella valigetta degli attrezzi ci sia sempre il cricchetto reversibile adatto ad ogni tipo di lavoro.

Con una leva a cricchetto corretta risparmi tempo e fatica! Affidati a prodotti di qualità e scegli i modelli più indicati per il tuo lavoro.

NUOVO PRODOTTO!

Leva a cricchetto con impugnatura girevole da 1/4″ e 1/2″

Un cricchetto reversibile da 1/4″ (scopri il prodotto >) oppure da 1/2” (vai al prodotto >) ideale per l’uso in spazi ristretti dove è difficile muovere la leva. Utilizzabile anche come cricchetto standard, è reversibile tramite ghiera. Realizzato in acciaio cromo-vanadio, con impugnatura in plastica bicomponente.

Ruotando l’impugnatura in senso orario e antiorario la bussola gira nella direzione impostata senza dover muovere la leva. Completamente esente da manutenzione, lubrificazione permanente delle parti meccaniche garantita. Dotata di pulsante blocca/sblocca bussola.

Cricchetto con impugnatura girevole

Cod. art. 071201206 e 071201406

NEL CARRELLO

Cricchetto da 1/2″ con inversione di leva: extrarobusto e con comodo pulsante blocca-bussola

Un cricchetto reversibile da 1/2″ (scopri il prodotto >) con dentatura a 48 denti, extrarobusto e pratico da usare anche grazie all’utile pulsante blocca bussole.

La comoda levetta di reversione, protetta e ribassata, ti permette di cambiare inversione di rotazione in modo semplice e veloce. La particolare forma del telaio è invece studiata per garantirti la massima libertà di presa.

In abbinamento puoi acquistare anche il set di manutenzione composto da 12 pezzi.

cricchetto reversibile

Cricchetto reversibile da 1/2″

Cod. art. 071201201

NEL CARRELLO

Cricchetto con testa a sfera 1/4″ multifunzione per avere 3 strumenti in 1

Puoi utilizzarlo come cacciavite, chiave a “T” o leva a cricchetto tradizionale. È il cricchetto con testa a sfera 1/4” (vedi i dettagli >): un prodotto multifunzione con testa girevole di 270° a 72 denti.

L’impugnatura variabile a 2 componenti, dritta o regolabile a 90°, ti consente di impugnarlo anche a “T”. Ideale come strumento multiuso per effettuare operazioni diverse sempre con la massima precisione.

cricchetto reversibile

Cricchetto con testa a sfera 1/4″

Cod. art. 071201405

NEL CARRELLO

Cricchetto reversibile da 1/4″ con ghiera con angolo di ripresa di soli 5°

Una leva a cricchetto da 1/4″ reversibile (visualizza il prodotto >) tramite una comoda ghiera, con dentatura fine a 72 denti per un angolo di ripresa di soli 5°. La forma inclinata garantisce una maggiore libertà di movimento durante l’utilizzo. Inoltre, grazie al quadrato smussato alla base dell’attacco, la sostituzione della bussola è ancora più semplice.

cricchetto reversibile

Cricchetto reversibile da 1/4″

Cod. art. 07120140

NEL CARRELLO

Cricchetto reversibile da 3/8″ tramite levetta con dentatura grossolana 48 denti

In questo cricchetto reversibile da 3/8″ (scopri di più >) il passaggio di rotazione da senso orario ad antiorario è reso semplice e veloce dalla pratica leva, ribassata e protetta.
Tutto è progettato per agevolarne l’impiego, dal comodo pulsante blocca bussola al corpo inclinato per facilitarne la presa. La dentatura è grossolana da 48 denti e l’angolo di rotazione di 7,5°.

cricchetto reversibile

Cricchetto reversibile da 3/8″

Cod. art. 071203801

NEL CARRELLO

Leva a cricchetto reversibile da 3/8” con protezione antipolvere per lavorare in condizioni difficili

Robusto e durevole, questo cricchetto reversibile da 3/8” (qui i dettagli >) è ideale per lavorare anche in condizioni molto difficili. Resiste all’usura, è dotato di protezione antipolvere ed è progettato per garantire la massima durata. Merito anche della funzionale leva di inversione per il cambio di rotazione e dell’impugnatura ergonomica, per permettere una maggiore libertà di movimento nell’utilizzo.

cricchetto reversibile

Cricchetto reversibile da 3/8″

Cod. art. 071203803

NEL CARRELLO

Quando un cricchetto reversibile non basta…

Se vuoi essere sicuro di avere sempre con te tutto il necessario per svolgere qualsiasi lavoro, i kit e gli assortimenti sono la soluzione giusta per te.

Assortimento di chiavi a bussola: tutto in una pratica valigetta

La comoda valigetta contiene un vasto assortimento di bussole con cricchetti reversibili tramite levetta e pulsante blocco bussole. Oltre ad essere un prodotto adatto a un’ampia gamma di applicazioni, è anche la soluzione ideale per organizzare il materiale in maniera funzionale e ordinata.

Il kit di 59 pezzi comprende:

  • un vasto assortimento di chiavi da 1/4″ e da 1/2″
  • 2 prolunghe da 150 mm
  • 1 snodo cardanico
  • 1 manico cacciavite da 1/4″
  • 1 adattatore con mandrino a cambio rapido
  • varie tipologie di inserti: PH, a esagono incazzato, TX e a taglio
kit leve a cricchetto

Assortimento di chiavi a bussola

Cod. art.  096509059

NEL CARRELLO

Set di miniadattarori ideali per lavorare in spazi ristretti

Una serie di 3 raccordi di maggiorazione compatti da 3/8″ a 3/4″ (scopri di più >). L’ingombro ridotto li rende perfetti per lavorare in piccoli spazi.

Grazie alla zigrinatura all’esterno dell’attacco puoi ruotare la bussola con il pollice e velocizzare così il lavoro. Il design ribassato, invece, evita l’effetto prolunga tipico dei raccordi tradizionali.

miniadattatori leva a cricchetto

Set di miniadattatori

Cod. art. 071511 110

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento