Skip to main content

Le chiavi a cricchetto sono strumenti che hanno un meccanismo che serve a mantenere stabile lo strumento, impedendo di andare indietro e lo costringendolo ad andare avanti.Ma come funziona una chiave a cricchetto e quale scegliere per il tuo lavoro? Scoprilo subito!

Il cricchetto è uno strumento indispensabile per qualsiasi professionista, richiesto per svolgere attività di avvitamento o svitamento. La maniglia a cricchetto è fatta anche per raggiungere viti o dadi inaccessibili lateralmente e consente di serrare e allentare rapidamente viti, dadi o bulloni, con un movimento avanti e indietro.

Le chiavi a cricchetto, grazie a questo semplice movimento e al meccanismo che evita di dover uscire continuamente dal dado di serraggio o allentamento, offre un reale risparmio di tempo e quindi un aumento della produttività. Inoltre, i cricchetti Würth sono progettati per offrire il massimo comfort, resistenza e durata. Miglioriamo costantemente i nostri prodotti per offrirvi una maggiore robustezza e aumentare al massimo la coppia di serraggio.

> Leggi l’articolo e scegli i cricchetti adatti a te <

Chiave a cricchetto: come scegliere il cricchetto giusto per il tuo lavoro

Ecco delle informazioni pratiche per aiutarti al meglio nella scelta della chiave a cricchetto giusta per il tuo lavoro.

Inversione della rotazione tramite rotella o leva

Questa è una questione di abitudine più che di vantaggi tecnici. Anche il mercato si divide perfettamente con al 50% con ruota e al 50% con leva.

Espulsione  della presa

Anche qui è questione di abitudine. Principalmente se per il tuo lavoro hai bisogno di guanti o sei in un ambiente in cui si utilizzano lubrificanti o grassi, è più indicato scegliere l’espulsione con pulsante, perché la versione a “strappo” è più complicata se non hai pieno controllo delle dita.

Numero denti del cricchetto

La qualità di un cricchetto si misura dall’angolo di ripresa e quindi dalla scorrevolezza di quest’ultimo. Più è piccolo, più è conveniente in spazi ristretti. La maggior parte dei nostri cricchetti Würth ZEBRA ha 72 denti, ovvero un angolo di recupero di 5 °, che li rende strumenti molto potenti!

Tutte le confezioni inoltre, sono dotate di schiuma “anticaduta” per utensili (bussole, punte, cricchetti, ecc.). Se la scatola dovesse accidentalmente essere capovolta i tuoi attrezzi preferiti non subiranno danni!

Mini cricchetto: il più piccolo dei cricchetti!

Caratteristiche:

  • Inversione della rotazione tramite rotella
  • Espulsione della presa estraendo la punta del supporto della presa da 1/4 ″
  • Dimensioni unità disponibili: 1/4 “
  • Numero di denti a cricchetto: 64 denti
  • Angolo di ritorno di 5,6 °

Il set di punta di questo modello: mini assortimento di prese multiple da 1/4 di pollice

Cricchetto standard per carichi pesanti: il più forte!

Caratteristiche:

  • Inversione di rotazione tramite leva
  • Espulsione della presa tramite pulsante
  • Numero di denti a cricchetto: 48 denti
  • Angolo di ritorno di 7,5 °

Il set di punta di questo modello: assortimento di chiavi a bussola da 1/4″ e 1/2″

Cricchetto con testa e impugnatura snodata: può diventare un cricchetto a T!

Caratteristiche:

  • Inversione della rotazione tramite rotella
  • Espulsione della presa tramite pulsante
  • Dimensioni unità disponibili: 1/4 “
  • Numero di denti a cricchetto: 72 denti
    Angolo di ripresa di 5 °

Il set di punta di questo modello: serie bussole 1/4 pollici con cricchetto 3 in 1 reversibile

Cricchetto impermeabile: protezione da polvere e non solo!

Caratteristiche:

  • Inversione di rotazione tramite leva
  • Espulsione dell’involucro tirando
  • Numero di denti a cricchetto: 72 denti
  • Angolo di ripresa di 5 °

Il set di punta di questo modello: Set bussola da 1/4 e 1/2 pollice e cricchetto, a tenuta di polvere

Cricchetto a testa snodata allungabile: il più versatile!

Caratteristiche:

  • Inversione di rotazione tramite leva
  • Espulsione della presa tramite pulsante
  • Numero di denti a cricchetto: 72 denti
  • Angolo di ripresa di 5 °

Chiave a bussola passante con cricchetto: ideale per barre filettate!

Caratteristiche:

  • Inversione di rotazione tramite leva
  • Espulsione della presa tramite pulsante
  • Dimensioni drive disponibili: specifiche tramite prese
  • Numero di denti a cricchetto: 72 denti
  • Angolo di ripresa di 5 °

Il set di punta di questo modello: assortimento bussole e chiavi a cricchetto passanti

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.