Skip to main content

Garantire le massime prestazioni nella carpenteria in legno è fondamentale per Würth. Proprio per questo, i nostri ingegneri sviluppatori e tecnici della produzione hanno perfezionato e innovato la nostra miglior vite per legno, l’ASSY – ora giunta alla versione 4. Ma cosa cambia dalle ASSY 3.0? Scopriamo in anteprima le novità.

ASSY®4: le caratteristiche che faranno la differenza

Grazie al know-how di Würth in materia di viti e carpenteria legno, sono stati apportati miglioramenti significativi e a 360° alle funzionalità della nuova ASSY® il risultato è la vite truciolare più performante di tutti in tempi!

Più potenza

L’incavo più profondo, le alette rinforzate e la maggiore superficie.

Più velocità

La ruota di fresatura integrata nel filetto per avvitare in modo facile, veloce e sicuro.

Un inserto unico e potente

Nuovo inserto per meno cambi punta, un effetto incollato e una compatibilità come mai prima d’ora!

Più sfaccettature… Più qualità

Con la precisione della testa e della fresatura, niente sfaldamenti della melammina.

Migliore resistenza alla trazione

Filettatura con fianchi più larghi e più alti per dare maggior resistenza.

Meno spaccature

Il cono della punta leggermente pronunciato, la vite entra più velocemente nel legno e con meno sforzo.

ASSY®4: l’inserto che fa la differenza, con il nuovo RW l’unione fa la forza!

  • Meno inserti per un lavoro migliore: avviti perfettamente l’80% delle viti ASSY®4 con solo 2 inserti
    • Inserto RW20 per le misure da falegname (diametro 3,5mm -5,0mm)
    • Inserto RW40 per le misure da carpentiere (diametro 6,0mm -10,0mm)
  • Maggiore efficienza: la profondità di affondamento e le maggiori superfici di contatto consentono una migliore trasmissione della forza. Scopri il nuovo effetto INCOLLATO, lo Stickfix!
  • Migliori prestazioni: L’inserto AW e il nuovo RW sono compatibili. Avrai un inserimento più pratico e veloce: la maggior tenuta permette di lavorare con una sola mano.

Scopri tutte le innovazioni delle nuove ASSY®4: l’innovazione parte dalla testa.

Catalogo ASSY 4 - la vite innovativa pensata per grantire massime prestazioni

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento