Skip to main content
Differenza fra igienizzare, disinfettare, sanificare macchine a vapore
29 Ottobre 26 Applicazioni

Differenza tra igienizzare e disinfettare: elimina virus e batteri con le macchine a vapore professionali

Per una pulizia profonda dell'officina distingui tra igienizzare, disinfettare e sanificare e scegli le macchine…
28 Ottobre 26 Applicazioni

Cos’è la tornitura, come funziona e parametri da considerare

Scopri che cos’è la tornitura, come funziona, quali sono le principali lavorazioni e quali parametri…
23 Ottobre 26 Applicazioni

Dischi da sbavo: come scegliere quello adatto per acciaio e acciaio inox

Ti presentiamo i nostri dischi da sbavo per acciaio e acciaio inox.
come riparare carrozzeria grandine
27 Agosto 26 Applicazioni

Come effettuare una riparazione delle ammaccature e dei danni sull’auto causati dalla grandine

Ripara le ammaccature dell’auto e della carrozzeria con il levabolli e con tutti i nostri…
07 Agosto 26 Applicazioni

Igienizzazione auto e camion: elimina germi e batteri dall’abitacolo e dal climatizzatore

L'igienizzazione auto, camion, trattori agricoli e altri mezzi pesanti non basta a proteggere la salute. Leggi…
realizzazione tetti in legno
24 Luglio 26 Applicazioni

Tetti in legno: tipologie, stratigrafia e soluzioni per un isolamento ad alta efficienza

Costruire un tetto in legno: gli utensili, le strumentazioni e i materiali più performanti da…
20 Luglio 26 Applicazioni
Spot repair: come scegliere il prodotto giusto per riparare graffi e piccole ammaccature
ricarica auto elettrica
14 Luglio 26 Applicazioni
Bonus colonnine elettriche 2026: incentivo all’80% confermato fino al 2030
13 Luglio 26 Applicazioni
Risanamento murature umide: come scegliere i prodotti giusti per ogni fase del ciclo
Immagine Wurthamins newsletter
Iscriviti alla Newsletter: 35€ di Sconto per te!
Grazie per esserti iscritto. Ti abbiamo appena inviato un’e-mail. Aprila e conferma il tuo indirizzo e-mail per ricevere subito la prima offerta a te riservata!