Skip to main content

Shark® Twist è il  tassello pensato per il lavoro di tutti gli artigiani e professionisti. Un prezioso alleato che, grazie alla sua anima bicomponente (poliammide + polipropilene) e al suo utilizzo universale è compatibile sia con le viti metriche che truciolari.

Si installa con un dito e grazie alla sua tecnologia brevettata, quando morde non si stacca più, garantendo una tenuta e un’affidabilità sopra la media, in tutte le circostanze.

Un’innovazione che fa risparmiare tempo e fatica e che ha un habitat naturale: la tua cassetta degli attrezzi.

Scopri tutti i vantaggi di Shark® Twist

  • estrema facilità di innesto e di avvitamento
  • risparmio di tempo e di fatica in fase di installazione
  • bicomponente (poliammide + polipropilene)
  • universale (utilizzabile con viti metriche e con viti truciolari)
  • ampia gamma di utilizzi
  • tenuta sopra la media (soprattutto con viti ASSY-D)
  • prestazioni eccezionali

Scopri tutti i prodotti della gamma sul nostro Online-Shop. CLICCA QUI!

Due formati, un’unica occasione!

Acquista il secchiello di tasselli a un prezzo esclusivo e le viti te le regaliamo noi. Il nuovo secchiello con tasselli ad alte prestazioni e viti truciolari con intaglio PZD e testa piana svasata!

  • Secchiello pratico e resistente, con manico e coperchio: facile da trasportare ovunque
  • Coperchio trasparente: individua subito il contenuto e tieni sempre sotto controllo le scorte
  • Impilabile: ideale per uno stoccaggio ordinato e salvaspazio
  • Riutilizzabile, perfetto anche per l’organizzazione di piccoli oggetti in cantiere o a casa
  • Include viti truciolari con testa piana svasata e intaglio PZD2, pronte all’uso

 

SECCHIELLO 400 pz
Cod. art. 5939100001x

NEL CARRELLO

SECCHIELLO 200 pz
Cod. art. 5939100002

NEL CARRELLO
Novità

Linea Shark: l'evoluzione del tassello

La linea Shark nasce per rispondere in modo concreto a esigenze di fissaggio diverse, con soluzioni progettate per offrire praticità di utilizzo, rapidità di installazione e affidabilità nei principali materiali edili. 

Dalle applicazioni universali ai sistemi per isolamento, dai fissaggi per serramenti alle soluzioni per cartongesso e montaggi rapidi, Shark riunisce una gamma completa di tasselli sviluppata per aiutare i professionisti a trovare più facilmente la risposta giusta alle proprie esigenze di fissaggio, in base al materiale di supporto e alla tipologia di posa. 

SCOPRI LA GAMMA

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento