Un unico disco da taglio universale per tagliare una vasta gamma di materiali presenti in cantiere. Taglia con semplicità il legno con chiodi, plastica, e molto altro. Il disco da taglio è munito di un granulo abrasivo in Hartmetall appositamente sviluppato per operazioni di taglio su smerigliatrici angolari.
Disco da taglio per legno e altri materiali con grana in Hartmetall
Con questo disco da taglio universale ideale per il cantiere potrai risparmiare tempo e tagliare diversi materiali senza cambiare lama e avrai tagli rapidi e puliti. Lo spessore minimo dei dischi e la presenza di tracce di smorzamento facilitano una elevata velocità circonferenziale di 80 m/s, ma il prodotto è sicuro da utilizzare.
Processo di saldatura a laser
L’elevata forza legante fra corpo e granuli abrasivi in Hartmetall garantisce lunga durata nel tempo ed elevata sicurezza durante l’operazione di taglio.
Granuli abrasivi in Hartmetall
I granuli abrasivi in Hartmetall selezionati accuratamente per qualità e dimensione garantiscono una vasta versatilità di impiego, tagli estremamente rapidi e un’elevata durata nel tempo.
Speciale geometria della lama
Il corpo sottile del disco da taglio e le scanalature di dilatazione garantiscono un’elevatissima velocità di taglio e prevengono la deformazione della lama
Campi d’impiego del disco da taglio
Questo disco da taglio universale può essere utilizzato per legno duro/morbido, legno con chiodi, legno truciolare, legno multistrato, MDF, PVC, materiali plastici (per esempio canaline per cavi o tubi), Fibrocemento (per esempio Trespa), Formacell, eccetera.
Velocità massima d’esercizio 80m/s:
- 76mm – 20.100 min
- 115mm – 13.300 min
- 125mm – 12.250 min
Un disco da taglio per legno e altri materiali eccezionale, per tagliare plastica dura e lavorare in maniera facile e versatile con una molteplicità di smerigliatrici manuali!

Il disco da taglio universale con grana in Hartmetall è disponibile in 3 dimensioni:
| Diametro del disco x spessore /mm | Diametro del foro /mm | Codice Articolo |
| 76 x 1,8 | 10,0 | 0667 410 076 |
| 115 x 2,0 | 22,23 | 0667 410 112 |
| 125 x 2,0 | 22,23 | 0667 410 122 |





| E-Business