Dischi lamellari: meglio in fibra di vetro o in plastica? E quali altre caratteristiche valutare?
Quando scegli un disco a lamelle ci sono molti parametri da valutare. Intanto l’efficienza che si misura in elevata asportazione del materiale, velocità costante di taglio e capacità di durare nel tempo. Poi la sicurezza, garantita solo da prodotti a norma. E infine una serie di caratteristiche che semplificano e facilitano sensibilmente il lavoro come le ridotte vibrazioni, la bassa rumorosità e la capacità di tagliare a freddo in modo da non deformare il materiale. I dischi lamellari poi si distinguono anche sulla base del materiale del disco. Abbiamo quindi due grandi categorie:
- dischi a lamelle in fibra di vetro: rigidi e compatti, garantiscono un elevato rendimento
- dischi lamellari con platorello in plastica o nylon: maneggevoli e flessibili, sono molto versatili
La nostra selezione di dischi a lamelle comprende prodotti in grado di accontentare qualsiasi tipo di esigenze, alcuni top di gamma, altri con un ottimo rapporta qualità prezzo.
Applicazioni:
- Rimozione cordoni di saldatura
- Rimozione ruggine e bave
- Smussatura e rimozione materiali
- Levigatura
Come riconoscerli e su quali materiali usarli:
I nostri dischi si distinguono facilmente, grazie ai colori dell’etichetta che rappresentano il tipo di materiale per il quale il disco è maggiormente adatto.
| Campi d’impiego: | ||
| Materiale | Colore | Descrizione |
| ACCIAIO | Azzurro |
|
| ALLUMINIO / ACCIAI NON FERROSI | Giallo |
|
| ACCIAIO INOSSIDABILE | Verde |
|
| GHISA | Nero |
|
| PIETRA | Grigio |
|
In questo caso:
- Dischi lamellari allo zirconio (lamelle blu, etichetta verde): per acciaio tradizionale, inox e metalli non ferrosi
- Dischi lamellari al corindone (lamelle marroni, etichetta blu): per acciaio tradizionale e metalli non ferrosi
Dischi lamellari serie TOP, per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e qualità del lavoro
Se sei alla ricerca di un disco lamellare dalla qualità e prestazioni insuperabili la serie TOP è quella che fa per te. I dischi si distinguono per l’eccellente durata, capacità di abrasione e anche per l’ottima comodità di utilizzo. Disponibili in varie misure e sia in fibra di vetro, sia con platorello in plastica, sono dotati di supporto al centro per incassare il dado di serraggio. Nei dischi lamellari in fibra di vetro il supporto può inoltre consumarsi insieme alle lamelle in modo da poter sfruttare l’abrasivo fino ad esaurimento. Quelli con supporto in nylon sono indicati soprattutto per la sbavatura e la levigatura.
Dischi lamellari serie INDUSTRY, imbattibili nel rapporto qualità prezzo
Per chi invece è alla ricerca di un prodotto affidabile ma anche ad un costo contenuto, la scelta migliore è la serie INDUSTRY, il re del miglior rapporto qualità prezzo in fatto di dischi lamellari! A cosa servono e per quali applicazioni? Sono prodotti versatili, disponibili con supporto in fibra di vetro o plastica e ottimi per rifinire e levigare o anche sbavare bordi e cordoni di saldatura. Pur non essendo il top di gamma, garantiscono comunque una lunga durata e un’elevata percentuale di rimozione del materiale.




| E-Business