Skip to main content

Ci sono diversi aspetti da considerare per la scelta dell’ancorante:

  • Tipo di materiale di base: calcestruzzo, muratura piena, muratura forata, cartongesso
  • Importanza del fissaggio: strutturale o non strutturale
  • Entità del carico
  • Ambiente: interno, esterno, presenza di acqua, presenza di sostanze chimiche aggressive

È necessario innanzitutto conoscere il tipo di materiale in cui si deve realizzare il fissaggio. Esistono ancoranti che sono idonei solo se installati nel calcestruzzo, eventualmente in muratura piena, e ancoranti che invece non si prestano a essere installati in muratura forata o in materiale pieno di bassa densità.

Scelta dell’ancorante in base al tipo di materiale

Ancoranti per supporti forati

Per impieghi in supporti forati si possono considerare idonei tutti gli ancoranti chimici in abbinamento a barre filettate e bussole. Nel caso in cui si voglia impiegare un ancorante meccanico nella muratura piena o forata, è importante analizzare le caratteristiche sia del prodotto sia del materiale di supporto, in modo da valutare l’idoneità all’impiego. Per fissaggi in elementi vuoti come pareti in cartongesso, è necessario utilizzare tasselli che si espandano nella porzione vuota o tasselli speciali che si avvitano nella parete sottile.

scelta dell'ancorante

Ancoranti per materiale pieno

Si possono considerare idonei per impiego in materiale pieno, tutti gli ancoranti chimici in abbinamento a barre filettate e gli ancoranti meccanici a espansione.

Scelta dell’ancorante in base all’importanza del fissaggio (strutturale o non strutturale)

Nel caso di fissaggi strutturali è necessario utilizzare un prodotto che abbia la marcatura CE e che sia quindi dotato di ETA.

Scelta dell’ancorante in base all’entità del carico

La scelta dell’ancorante in base alla entità del carico può essere valutata consultando le tabelle di carico presenti nelle schede di prodotto o l’ulteriore documentazione che ti mettiamo a disposizione.

3 vantaggi da non sottovalutare nella scelta dell’ancorante

  1. Abbiamo una eccellente e vasta gamma di prodotti: la gamma dei tasselli in plastica, la famiglia degli ancoranti chimici, la nuova generazione delle viti per calcestruzzo W-BS sono solo alcuni esempi della nostra ampia varietà di ancoranti
  2. Trasmettiamo sicurezza: i nostri prodotti sono certificati e conformi alle normative in vigore. Per conoscere tutte le caratteristiche tecniche, è possibile scaricare le schede di sicurezza
  3. Il software di progettazione: consente di progettare un ancoraggio e di ottenere la relativa relazione tecnica. Grazie all’editor della geometria, il software permette di definire un modello con piastra di fissaggio e disposizione di ancoranti generiche
scelta dell'ancorante

3 consigli per utilizzare al meglio i nostri ancoranti!

  1. Rispettare la profondità del foro: se non si rispetta la profondità del foro, l’ancorante risulterà installato in maniera erronea e i carichi non verranno trasmessi correttamente
  2. Utilizzare la giusta quantità di ancorante chimico nel foro: dopo aver iniettato l’ancorante chimico nel foro e aver inserito la barra filettata, il composto deve fuoriuscire dal foro. Questo procedimento serve per
    assicurarsi che nel foro ci sia abbastanza ancorante chimico per permettere un fissaggio corretto
  3. Non installare l’ancorante troppo vicino ai bordi: se l’ancorante viene installato troppo vicino ai bordi, l’effetto espandente può causare rotture e danneggiare il calcestruzzo
scelta dell'ancorante

Sai che Würth ti offre un software di progettazione per il calcolo degli ancoranti? Provalo subito, clicca qui!

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi per i progettisti?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento