Skip to main content

Basta l’usura di una singola componente per compromettere l’efficienza dell’intero impianto oleodinamico del tuo mezzo. Controllarlo periodicamente e sostituire tempestivamente i pezzi danneggiati è indispensabile per viaggiare il più a lungo possibile, in totale sicurezza. E anche per evitare spese ben maggiori in caso di guasti più seri. Quali sono quindi i prodotti indispensabili per un impianto sempre al top? Scopriamolo subito.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

Lo sapevi?
Mantenere il mezzo pulito dentro è fuori è fondamentale per viaggiare in sicurezza. Il Cargowash è un detergente bicomponente per la pulizia del camion. Ricordati che va diluito secondo le indicazioni presenti sulla tabella specifica allegata al prodotto. Inoltre, una volta miscelato, è fondamentale scuoterlo per far sì che la pulizia sia efficace. Questo procedimento è necessario perché quando il prodotto è inutilizzato, il solvente e il soluto si separano, quindi vanno sempre rimiscelati con lo scuotimento. Scopri come mantenere un camion sempre pulito, anche fuori.

Tutto quello che ti serve per avere un impianto oleodinamico sempre in perfetta forma

Un impianto oleodinamico è una sorta di ingranaggio perfetto. Ogni sua parte, anche la più piccola, concorre al corretto funzionamento dell’insieme e, come in un puzzle, deve incastrarsi perfettamente con gli altri pezzi. Tutti i componenti devono quindi essere scelti con cura, affidandosi solo a prodotti di qualità e verificando sempre che siano compatibili tra loro, soprattutto se di marche diverse.

I prodotti indispensabili sono:

Tubi flessibili ad alta pressione: trecciati, spiralati, idro e molto altro

Nella scelta di un tubo flessibile valuta sempre se è idoneo ai fluidi trasportati e anche alle condizioni di utilizzo. In generale verifica quindi che ci sia compatibilità tra:

  • pressione del fluido
  • temperature minime e massime di esercizio
  • concentrazione
  • durata del periodo di esposizione

Consulta attentamente la scheda tecnica del prodotto e accertati che il materiale del tubo e quelli della copertura abbiano caratteristiche idonee all’impiego. Molti tubi flessibili hanno ad esempio una copertura in gomma sintetica antiabrasiva resistente ai carburanti, agli oli e agli agenti atmosferici, condizioni ideali per l’uso intensivo del mezzo su strada. La nostra gamma di tubi flessibili comprende prodotti pensati per ogni esigenza: tubi ad alta pressione trecciati, spiralati ed idro ma anche a bassa pressione e termoplastici, disponibili in varie misure e tipologie.

Raccordi a uno o due pezzi o anche rapidi, ideali per qualsiasi tipo di tubo flessibile

Anche per i raccordi, è importante verificare la compatibilità dei materiali a livello di pressione, concentrazione, periodo di esposizione e temperatura. Oltre a questo anche tubo e raccordo devono essere compatibili tra loro: pertanto, in mancanza di autorizzazione esplicita, non usare mai pezzi provenienti da produttori diversi. Un accoppiamento sbagliato tubo/raccordo può infatti causare sfilamenti o perdite e, di conseguenza, anche danni gravi a persone o cose.

La nostra selezione di raccordi comprende:

Sono tutti disponibili in tantissime varianti tra cui BSP, SAE, ORFS, JIS, JIC e DKOS, e forme: maschio/femmina, forati, dritti, a gomito con angolature di 45 o 90°.

Raccordi monopezzo

NEL CARRELLO

Raccordi a due pezzi

NEL CARRELLO

Raccordi rapidi

NEL CARRELLO

Macchinari e attrezzature: tutto l’occorrente per lavorare sull’impianto oleodinamico

Una pressa portatile (scopri di più >) è la soluzione ideale per intervenire direttamente sul posto, anche in punti difficilmente raggiungibili. Compatta, leggera ed ergonomica, è precisa ed affidabile e si può utilizzare sia con pompa ad aria (qui i dettagli >), sia con pompa manuale (vai al prodotto>). Tra le attrezzature importanti per la manutenzione di un impianto oleodinamico rientrano taglierine professionali (visualizza il prodotto >), che garantiscano un taglio preciso e veloce e un funzionamento semplice e sempre affidabile.

Accessori utili per avere con te sempre il necessario al momento giusto

Completano il kit dei prodotti indispensabili per la manutenzione di un impianto oleodinamico alcuni accessori utili in moltissime occasioni. Parliamo ad esempio di tubi protettivi ad alta densità (vai ai prodotti >) o dei tappi service (scopri di più >) venduti in confezioni da 10 pezzi e disponibili in diversi colori. Non dovrebbero poi mai mancare neppure degli assortimenti di rondelle autocentranti (vai alla gamma >) e anelli o-ring (scopri di più >) resistenti al calore e agli agenti chimici.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

Lo sapevi?
Il tappo service si adatta a tutti i tipi di raccordi con diametro da 1 a 42 mm, così non devi portare diverse misure di adattatori a tappo. Questa operazione si rende necessaria quando si deve evitare che i tubi smontati perdano olio.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento