Skip to main content

Dal disco da taglio rapido ai guanti protettivi fino ai prodotti chimici e agli ancoranti: ecco tutti i prodotti preferiti per i carpentieri, gli alleati per le costruzioni in metallo.

Tutto sotto controllo: guanti protettivi in ​​nitrile Tigerflex Plus

La forza della tigre nel guanto protettivo più popolare per l’industria del metallo, in particolare legata all’edilizia è il nostro Tigerflex Plus in nitrile: un guanto confortevole, traspirante, senza cuciture ed elastico. Immancabile in ogni cantiere e non solo!

dispositivi di protezione individuale guanti

Guanto Tigerflex Plus

Cod. art. 08994110..

NEL CARRELLO

Forza di tenuta ecologica: nastro sigillante VKP® PLUS

Questo nastro sigillante specifico per il settore dei metalli per l’edilizia viene utilizzato per sigillare giunti e assicurarli. Grazie alla totale assenza di solventi e alla collaudata compatibilità ecologica questo diventerà uno dei prodotti di cui non potrai più fare a meno! Completamente innocuo per le persone, non solo per l’ambiente.

certificazione leed prodotti

Nastro sigillante VKP® PLUS

Cod. art. 087502…

NEL CARRELLO

Sbloccante di alta qualità Rost Off

Questo sbloccante ha una elevata attività capillare: le proprietà ottimali di scorrimento producono un alto grado di penetrazione nella ruggine, rendendo possibile rimuovere anche gli accoppiamenti a vite arrugginiti più difficili. Rimuove in maniera ottimale la ruggine, allentando viti e bulloni bloccati. Separa e penetra l’umidità, ad esempio, nel caso di difficoltà di contatto. Fornisce una protezione duratura contro la corrosione.

Rost-off sbloccante - 08902

Rimuovi ruggine Rost Off

Cod. art. 0890200004

NEL CARRELLO

Disco da taglio Speed ​​Plus per acciaio inossidabile: immancabile

Questo disco da taglio si chiama “Speed” per un motivo: con tempi di taglio molto brevi, il disco veloce ed estremamente sottile è adatto per tagli precisi, specialmente con tubi e lamiere a pareti sottili. Si aggiudica con orgoglio il terzo posto nella nostra classifica grazie al lavoro confortevole che consente. senza affaticamento dell’operatore e dell’utensile!

dischi da taglio per acciaio inox

Disco Speed ​​Plus

Cod. art. 066413….

NEL CARRELLO

Top nell’incollaggio: incolla e sigilla l’adesivo ibrido superiore

Eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici e approvato per l’uso negli ambienti alimentari (certificazione ISEGA), questo sigillante è innocuo per la salute una volta indurito.
La sua elevata elasticità e la possibilità di incollaggio di sostanze identiche e differenti, o rendono il prodotto preferito per incollare e sigillare.

prodotti costruzioni metallo

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Cod. art. 089010..

NEL CARRELLO

Il vincitore con molti talenti: fissaggo chimico WIT-VM 250 Allrounder

Al primo posto nella nostra classifica Würth per le costruzioni in metallo, questa resina reattiva per iniezione bicomponente è in realtà una vera tuttofare. Viene utilizzata in modo affidabile per il fissaggio individuale in calcestruzzo e muratura fessurati e non fessurati. Con la sua idoneità per il fissaggio di strutture e profili metallici, strutture in legno, mensole, griglie, condutture o persino percorsi di cavi, è chiaramente in cima alla lista preferiti dei nostri clienti.

ancorante chimico quale scegliere ETA

Adesivo e sigillante WIT-VM 250

Cod. art. 0903450201

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento