Skip to main content

In un’officina meccanica ci sono diversi tipi di sporco: grasso, olio, vernici sono residui difficili da eliminare! Sicuramente la maggior parte dello sporco lo troviamo sui pavimenti. Per lavorare è fondamentale mantenere la pulizia dell’officina meccanica. Partendo dalla pulizia del pavimento e arrivando a tutto ciò che serve per mantenere l’ordine che serve a trovare subito i propri strumenti di lavoro, scopri i prodotti consigliati per la pulizia dell’officina meccanica.

Come pulire gli attrezzi da lavoro

Anche gli attrezzi hanno bisogno di una pulizia completa per essere sempre performanti e consentire la migliore lavorazione. Ecco le fasi più importanti da seguire per avere attrezzi sempre puliti e funzionanti: come pulire gli attrezzi da lavoro?

  • Sgrassare ed eliminare grassi ed oli. Un attrezzo unto può essere veramente pericoloso per te e il tuo lavoro: può sfuggirti di mano e, alla lunga, rovinare l’attrezzo, soprattutto se non è in metallo.
    1. Usa un prodotto sgrassante, un sapone potente o le salviette per pulizia unviersali apposite.
  • Attento all’acqua, asciugare i tuoi utensili è fondamentale per evitare ruggine o umidità.
    • Usa sempre un panno asciutto in carta o microfibra, super assorbente e delicato!
    • Se è già presente, ricordati di rimuovere la ruggine dai tuoi attrezzi per pulirli correttamente.
  • Un utensile ben lubrificato è un’utensile felice: il tuo prodotto necessita di grasso per funzionare al meglio?
Ricordati di pulire i tuoi utensili da lavoro dopo ogni utilizzo, rimuovi trucioli o residui per non rischiare che si rovinino e di comprometterne l’utilizzo.

Inoltre ricorda che mantenere gli utensili in ordine non è impossibile: affidati a noi per scoprire come fare!

La pulizia del tuo ambiente di lavoro deve essere una pratica costante, efficace e veloce. Proprio per questo ti consigliamo un detergente potente e rapido da applicare: non potrai più fare a meno del Detergente per officina BMF!

Come pulire i pavimenti di un’officina meccanica

In un’officina si accumulano diversi tipi di sporco, grasso, olio, vernici sono residui difficili da eliminare, soprattutto se non vengono eliminati immediatamente! Affidati a prodotti professionali per la pulizia dell’officina per risparmiare tempo e fatica!

Di cosa hai bisogno per una pulizia ottimale?

  • Aspirapolvere e liquidi professionale, per aspirare oli, grasso, polvere metallica e residui di lavorazione, scopri di più qui >
  • Lavapavimenti o idropulitrice per la pulizia veloce dei pavimenti di un’officina, scopri di più >
  • Prodotti professionali per la pulizia

Regole per una pulizia del pavimento perfetta, anche in officina!

Lavorare in un ambiente pulito è fondamentale. Le macchie (spesso di grassi e oli) sui pavimenti delle officine o sulle superfici industriali non sono solo antiestetiche, ma possono costituire un potenziale pericolo. Il rischio di scivolare o di cadere è sempre dietro l’angolo, se non usi il giusto detergente per officina.

Il Detergente BMF ha ottime capacità pulenti e non danneggia le superfici. Per questo motivo può essere impiegato praticamente in ogni occasione e in ogni ambito, per eliminare sporco, polvere, film oleosi e leggeri depositi carboniosi.

Con questo detergente la pulizia sarà molto più veloce e rapida: il Detergente BMF è facile da risciacquare e non lascia righe, macchie o depositi sulle superfici.

Su quali materiali è possibile usarlo? Con qualche precauzione, il detergente è compatibile con una grande varietà di superfici. Per maggiori informazioni puoi consultare la tabella di seguito:

✓ METALLI Il detergente è compatibile anche su alluminio e acciaio
✓ PLASTICHE Il prodotto è applicabile anche sulla gomma
✓ SUPERFICI VERNICIATE Se ben legate, queste superfici non vengono intaccate o danneggiate dal Detergente
✓ TESSILI Prima dell’uso del Detergente è necessario testare la compatibilità del prodotto su un punto non visibile

Dosaggio e uso del Detergente per officina BMF

Il Detergente BMF può essere usato sia per il lavaggio manuale sia con idropulitrici e macchine per il lavaggio dei pavimenti. Inoltre, se il tessuto in questione è compatibile, è adatto anche per la pulizia con lava-moquette o pistole ad aria con nebulizzatore.  L’applicazione è semplicissima: è sufficiente spruzzarlo sulla superficie da pulire e risciacquare dopo averlo lasciato agire per circa 90 secondi.

Si tratta di un prodotto sicuro per la tua salute, visto che non contiene silicone, fosfati, solventi e altre sostanze corrosive.

Per quanto riguarda il dosaggio, è sufficiente aggiungere la giusta quantità d’acqua al Detergente BMF. Le proporzioni, ovviamente, possono variare in base al grado di resistenza dello sporco. In generale puoi basarti sulle quantità della tabella che trovi qui sotto.

DETERGENTE PER OFFICINA BMF 08931183

Detergente BMF

Cod. art. 08931183

NEL CARRELLO

Online puoi scegliere se acquistare il detergente in taniche da 5, 20 o 60 litri. Per le ultime due è disponibile anche un rubinetto erogatore.

Detergente BMF per officine

Un ultimo consiglio: miscelando il Detergente BMF ad acqua calda, si aumenta il suo effetto pulente!

Pulizia officina meccanica: come pulire i pavimenti e non solo in officina con prodotti professionali!

Con i giusti prodotti per la pulizia dell’officina avrai la certezza del risultato! Utilizza anche macchine per la pulizia industriali capaci di lavorare per tempi prolungati e resistenti al deterioramento.

Sicuramente è importante utilizzare una macchina per aspirazione e lavaggio pavimenti, ideale per pulire in presenza di macchie di olio, grasso, polvere metallica e residui di lavorazione, liquidi e solidi. Leggi l’approfondimento sull’aspiratore di soldi e liquidi professionale.

Con il pavimento libero da questi detriti e sporchi sarà sicuramente più semplice effettuare una pulizia con un macchinario lavapavimenti e idropulitrici con la garanzia di avere un risultato eccellente e immediato.

Per la pulizia accurata e veloce della maggior parte delle superfici scegli i panni universali per pulizia, ideali anche per l’uso quotidiano e in viaggio. Rimuovono delicatamente anche lo sporco più difficile, come oli, grassi, colle, vernici, catrame e lubrificanti e può essere utilizzato anche sulle mani, data la sua delicatezza. Inoltre il panno è riutilizzabile, in quanto può essere lavato con acqua, e profumato.

Per detergere diversi tipi di superfici ed eliminare etichette, ma anche grassi e resine, prova i nostri detergenti alta qualità. Presentano tutti la Certificazione NSF. Ideali per sciogliere lo sporco più ostinato come cera, gomma abrasa, residui di silicone, segni di pennarello indelebile, olio e grasso e resine.

Detergente alcalino professionale a base acquosa dall’alto potere sgrassante e pulente specificatamente studiato per la pulizia di superfici dure (piastrelle, clinker, marmo ecc.) e qualsiasi superficie metallica (ferro, acciaio, inox, alluminio ecc.) verniciate e non.
L’efficace formulazione permette di sciogliere e asportare sporcizia, grassi, oli e polvere.

Detergente multiuso

Cod. art. 08931609

NEL CARRELLO

Scopri la gamma HHS e prova subito il pulitore preliminare e promotore di adesione (funzione di primer) altamente efficace e adatto specificatamente per prodotti HHS. Buone prestazioni di pulizia, rapido ed efficace: elimina facilmente lo sporco più ostinato e migliora l’aderenza del lubrificante con tempi di essiccazione brevi.

L’ottima compatibilità del prodotto con le diverse superfici rende il prodotto perfetto per diverse applicazioni.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento