Skip to main content

Un caricabatterie per auto professionale è necessario in diverse occasioni. Oltre a esserlo quando la batteria della macchina si scarica per un guasto all’alternatore, per un faro o una luce interna rimasti accesi o anche per il fermo prolungato del mezzo, è fondamentale negli showroom e nelle concessionarie auto, che espongono macchine con i dispositivi accesi per periodi lunghi, sebbene a motore spento.

Se la batteria dell’auto si scarica completamente ti servirà un booster professionale e non ti basterà un caricabatterie. Scopri cosa fare quando la batteria dell’auto è scarica >

Caricabatterie per auto professionale: lo strumento che non può mancare in officina e showroom

Se un veicolo non può marciare per qualsiasi motivo, sarà necessario acquistare un buon caricabatterie per auto, moto, furgoni, macchine agricole e veicoli industriali leggeri. Questo è un dispositivo intelligente che mantiene in carica la batteria del veicolo. Basta collegarlo ai morsetti e provvederà a trasferire alla batteria l’energia di cui ha bisogno.

Il sistema Würth, grazie al suo sistema di analisi, trasferisce l’energia che serve e quando serve, senza danneggiare l’accumulatore, non sovraccaricandolo.

Per esempio il caricabatterie per uso universale carica batterie da 12 V e 24 V, rivelandosi ideale per:

  • Officina e salone esposizione showroom
  • ricaricare tutti i tipi di batterie, incluse quelle al litio

Prestare attenzione per la carica di batterie al litio 12V: ricordati di selezionare la funzione dedicata, a seconda dei vari tipi di batteria i parametri di carica consigliati possono variare. Quindi, verificare i parametri di carica consigliati dal produttore della batteria prima della ricarica.

Controllare la batteria della macchina

A fine caricamento non dimenticare di controllare lo stato della batteria! Il modo più semplice per farlo è ricollegare i cavi all’impianto elettrico e provare a avviare il veicolo. I carica batteria per veicoli Würth intelligenti sono dotati di un’opzione che segnala lo stato della batteria e della ricarica!

Se la batteria dell’auto si scarica completamente ti servirà un booster professionale e non ti basterà un caricabatterie. Scopri cosa fare quando la batteria dell’auto è scarica >

Trova il caricabatterie professionale per auto e veicoli

Esistono moltissimi carica batteria per auto, e per scegliere quello adatto alle proprie necessità è necessario concentrarsi sulle caratteristiche tecniche per acquistare il prodotto giusto. Innanzitutto bisogna considerare l’amperaggio, per sceglierne uno adeguato al veicolo; poi la velocità di ricarica, veloce o lenta a seconda delle esigenze; infine il modello, se portatile da conservare in auto per gli interventi fuori o un apparecchio per l’officina.

Meglio scegliere un carica batteria che abbia sia la ricarica veloce sia quella lenta: sarebbe opportuno caricare la batteria dell’auto lentamente, ma se si è in emergenza lo strumento la caricherà quanto serve per farci ripartire e la ricarica terminerà con la marcia del veicolo.

Articolo Voltaggio Indicato per Tempo di ricarica

(per una batteria 75 Ah)

max. capacità batteria veicolo Consigliato per
0510 955 900 6A – 6/12V Moto, auto, furgoni, macchinari agricoli 24 h 120 Ah
  • Mantenimento
  • Carica
0510 955 800 32A–12V 5 h 250 Ah
  • Mantenimento
  • Carica veloce
  • Showroom
0510 955 710 100A–12V 1,5 h 250 Ah
  • Mantenimento
  • Carica veloce
  • Diagnosi supply
0510 955 901 15A – 12V

10A – 24V

Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri/pesanti 10 h 250 Ah
  • Mantenimento
  • Carica
0510 000 402 70A 12/24V 2,5 h 250 Ah
  • Mantenimento
  • Carica veloce
  • Aiuto all’avviamento
  • Recovery batterie
0510 955 841 35A–12/24V 4 h 250 Ah
  • Mantenimento
  • Carica veloce
0510 955 850 50A–12/24V 3 h 250 Ah
  • Mantenimento
  • Carica veloce
  • (12/24V)
0510 955 870 120A–12/24V 1 h 250 Ah
  • Mantenimento
  • Carica veloce (12/24V)
  • Diagnosi supply
free

Nuova brochure Speciale Batterie

Scopri tutti i prodotti ideali per mantenere carica e in forma la batteria di auto e veicoli commerciali.

SFOGLIA IL CATALOGO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Ecco le FAQ

    Quanto dura la carica del caricabatteria per auto?

    Dipende dalla potenza del caricabatterie, prima dell’acquisto controlla Amperaggio e Voltaggio.

    Qual è il tempo di caricamento della batteria con questi caricabatterie?

    Guardala tabella, basandola su batterie da 75 Ah, varia da un’ora e mezza fino alle 36 ore.

    Su quali mezzi posso utilizzare il caricabatteria per veicoli?

    Puoi utilizzare il caricabatterie in base alle sue caratteristiche su: moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri e pesanti e mezzi agricoli. Controlla la tabella!

    Quali funzioni ha il caricabatterie?

    Le funzioni più frequenti sono mantenimento dello stato di carica e ricarica rapida, in più puoi scegliere caricabatterie con la funzione Diagnostica o Showroom.

    Lascia un commento