Gli strumenti di misura professionali rivestono un ruolo fondamentale in ambiti differenti per effettuare rilevazioni veloci e precise, in tutte le fasi di progettazione. Ogni misurazione richiede l’utilizzo degli utensili più indicati che spaziano da quelli classici fino a quelli tecnologicamente più avanzati. Trova gli utensili di misurazione più adatti per le tue rilevazioni.
Strumenti di misura professionali: precisione millimetrica per lavori affidabili
La gamma Würth comprende un’ampia selezione di utensili per effettuare misurazioni altamente precise e affidabili. Gli strumenti per la raccolta dati sono pratici, maneggevoli e versatili, adatti per essere utilizzati sia nei cantieri che in tutti gli ambienti interni o esterni. Nel nostro catalogo sono presenti sia strumenti di rilevazione digitale a lettura istantanea che utensili classici, che ben si prestano alle necessità di tutti i professionisti. Gli strumenti sono realizzati con materiali di qualità e sono conformi agli standard CE.
Livello laser rotante: rilevamenti accurati e precisi sia in orizzontale che in verticale
La livella laser è utensile di misurazione è progettato per l’uso in ambienti sia interni che esterni. La carcassa in materiale rinforzato con fibre di vetro di questo modello lo rende particolarmente adatto per l’utilizzo in cantiere, essendo resistente a cadute dal treppiede e ad agenti atmosferici avversi. È dotato di telecomando con radio frequenze con portata fino a 200m. Dispone di varie modalità di funzionamento telecomandabili: rotazione a più velocità, scanning, punto, piombo, inclinazione, ecc.
Area di applicazione
- Trasferimento delle livelle
- Allineamento orizzontale e verticale
- Trasferimento di angoli retti
- Trasferimento di punti a piombo da terra
- Monitoraggio degli scavi delle fosse di fondazione
- Livellamento delle modine
- Allineamento dei casseri
- Controsoffitti
- Posizionamento pareti divisorie
Allineamento automatico
Nuove funzioni di allineamento automatico con il ricevitore LR5-14
- Funzione target: il laser cerca automaticamente il centro del ricevitore. Per impostare in automatico pendenze oppure, in lavori verticali, permette di allineare automaticamente il laser fra 2 punti.
- Funzione Lock: il laser cerca automaticamente il centro del ricevitore e ne rimane collegato. La pendenza o l’allineamento rimane costantemente controllato e corretto.
Ricevitore laser di qualità LR5-14: facile lettura dei valori e ideale per l’utilizzo in cantiere
Questo ricevitore con indicatore millimetrico per livello laser rotante (non a linea) è dotato di una parte ricevente molto ampia (126 mm) per facilitare la ricezione, display digitali sul fronte e retro e 3 spie luminose sul fronte. Lo scostamento all’altezza di riferimento è indicato anche in mm e permette di correggere con maggiore velocità e precisione le altezze in calcestruzzo senza interventi complicati su stadia e ricevitore.
Caratteristiche
- Rilevamento rapido del raggio laser
- 5 livelli di sensibilità
- Strumento di livellamento utilizzabile come strumento di allineamento
- Supporto ricevitore per applicazioni con asta
- 3 livelli del segnale acustico
Combinazione con laser RL5-14
Con Radio comando interno per permettere le nuove funzioni di allineamento automatico con il laser RL5-14. Combinazione con laser: al primo utilizzo, per attivare le funzioni di allineamento automatico, i due dispositivi devono essere accoppiati. A strumenti spenti premere il tasto di accensione del laser per 5 secondi e premere successivamente per 5 secondi il tasto di accensione del ricevitore.
Stadia di livellamento telescopica con struttura in alluminio
Questa stadia telescopica è indicata per tutti i professionisti che sono alla ricerca di uno strumento estremamente preciso e maneggevole, da utilizzare in svariati ambiti e in diverse fasi di progettazione. Questo utensile di misurazione con graduazione millimetrica e bolla sferica ha una lunghezza minima di 131 cm e una massima di 242 cm.
INFORMAZIONE TECNICA
Flessometri, doppimetri e rotelle metriche di qualità sono riconoscibili dalle indicazioni e riferimenti di omologazione CEE e classe di precisione riportati nella prima parte del nastro. Questi dati indicano la conformità dello strumento di misurazione alle normative e direttive Europee, recepite anche dall’Italia. Tutte le misure metriche lineari Würth sono prodotte in conformità alle direttive CEE recepite dall’Italia. Tolleranza massima secondo le direttive CEE:
Classe di precisione | Lunghezza | |||||||||
1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m | 20m | 30m | 50m | ||
I | ±0,2 mm | ±0,3 mm | ±0,4mm | ±0,6 mm | ±0,8 mm | ±1,1 mm | ±2,1 mm | ±3,1 mm | ±5,1 mm | |
II | ±0,5mm | ±0,7 mm | ±0,9 mm | ±1,3 mm | ±1,7 mm | ±2,3 mm | ±4,3 mm | ±6,3 mm | ±10,3 mm | |
III | ±1 mm | ±1,4 mm | ±1,8 mm | ±2,6 mm | ±3,4 mm | ±4,6 mm | ±8,6mm | ±12,6 mm | ±20,6 mm |
Doppimetro in legno di faggio: graduazione millimetrica su entrambi i lati
Uno strumento maneggevole per misurazioni rapide e precise. Il rivestimento ecologico in faggio verniciato lo rende resistente alle intemperie e all’usura. Questo utensile, conforme alla classe di precisione EU III, può essere personalizzato. Ha le seguenti caratteristiche: numeri decimali in rosso, collegamenti testati, rivetto nascosto in acciaio per molle temprato.
LUNGHEZZA (m): 2 // LARGHEZZA (mm): 16 // SPESSORE (mm): 3,5
Metro a nastro tascabile: massima stabilità con peso ridotto
Cerchi il miglior flessometro professionale? Questo flessometro di alta qualità con guscio in gomma resistente agli urti è adatto per misurazioni semplici in ambienti interni ed esterni. Pratico e facile da usare, ha un ritorno automatico del nastro e una clip da cintura amovibile con cinghia. Appartiene alla classe di precisione II e ha una graduazione in centimetri e millimetri sulle parti superiore e inferiore.
LUNGHEZZA (m): 5 // LARGHEZZA (mm): 25
Livella magnetica: lettura ottimale e lunga durata
Le nostre livelle magnetiche hanno un profilo stabile in lega leggera resistente alle sollecitazioni, con lato inferiore fresato.
L/cm | B/mm | H/mm | Numero magneti |
40 | 50 | 20 | 2 |
60 | 50 | 20 | 2 |
Caratteristiche
- Bolle infrangibili in plexiglas con anelli di lettura anticorrosione incorporati
- Liquido fluorescente con elevata resistenza ai raggi UV. Non scolora e permette una elevata precisione anche in presenza di notevoli di temperature
- Superficie estremamente liscia e semplice da pulire – verniciatura elettrostatica a polvere
- Lato inferiore fresato (fino al modello da 120 cm) per una maggiore precisione.
Disponibile in diverse varianti // LUNGHEZZA da 40 e 180 cm.
Misuratore laser WDM 9-24
Con il nuovo misuratore laser WDM 9-24 potrai misurare fino a 250 metri contando su di un dispositivo robusto, compatto e maneggevole. Consente una misurazione facile da fessure e angoli e misurazione precisa dal treppiede. Offre anche la possibilità di effettuare delle misurazioni speciali:
• il sensore di inclinazione a 360° consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad es. livella elettronica, misurazione inclinazione di un tetto ecc.
• misurazione nell’immagine: dopo aver fotografato con il misuratore un bersaglio è possibile calcolare le varie larghezze direttamente dall’immagine
I punti di forza del misuratore laser WDM 9-24 sono numerosi:
- misurazione di distanze
- misurazione continua con indicazione min./max
- rilevamento di area, volume, angolo stanza, area triangolare
- somma e sottrazione
- misurazione nell’immagine
- misurazione dell‘inclinazione e livello
- pitagora a 3
- timer (autoscatto)
- memoria
- Bluetooth® V5.0