La saldatrice per la riparazione di materiali in plastica della carrozzeria, con graffette in dotazione, è un utensile indispensabile per lavorare in autofficina. Ripara infatti le parti danneggiate in poco tempo e in totale sicurezza, senza mai tralasciare la qualità della saldatura. Würth propone una gamma di prodotti studiati per interventi su tutti i tipi di plastiche, adatti per lesioni più o meno importanti. Scegli l’utilizzo che fa per te!
Rotture di maggiore intensità: rinforza i punti di giunzione di qualsiasi materiale plastico con la termograffatrice WTG 40
La termograffatrice per la riparazione delle parti in plastica danneggiate è uno strumento versatile, maneggevole e leggero che può essere utilizzato per interventi sia in officina che all’esterno. La saldatrice in plastica portatile, idonea per quasi tutti i tipi di plastica, assicura un basso consumo di energia pari a un massimo di 40 W.
La graffatrice Würth è indicata per riparare e unire saldamente i graffi e le rotture che riguardano:
- paraurti in plastica
- carenature
- fari
- alette in plastica
- porte
- telai
- rivestimenti in plastica
- cruscotti
Graffette per riparazione plastica: massima resistenza e durata per i tuoi interventi
Con l’acquisto della graffatrice termica sono comprese le seguenti graffe sagomate in acciaio inox per la saldatura. Scoprile tutte >
La gamma di prodotti Würth dedicata alla riparazione della plastica per auto comprende anche questa gamma di graffe sagomate:
Lesioni minori: scegli quale prodotto Replast è migliore per te!
Per riparare saldamente i danni e le lesioni di piccoli particolari, ad esempio in caso di incrinature, crepe, graffi, piccoli fori e per interventi molto veloci, affidati ai prodotti della gamma Replast.
Le tre referenze si distinguono per velocità di asciugatura diverse:
Replast UNIVERSAL | Replast FAST | Replast SUPERFAST | |
Velocità di indurimento | 3,5 min | 90 sec | 25 sec |
Tempo aperto e tempo di manipolazione | 15 min | 5 min | 2,5 min |
Levigabili a 23° C dopo | 30 min | 10 min | 5 min |
Resistenza finale | 1 h | 20 min | 10 min |