In media tutti noi passiamo in auto 3 anni e 6 mesi della nostra vita. Tanto tempo… l’auto la si potrebbe anche definire la nostra seconda casa. In quanto tale dovrebbe ricevere sempre le giuste attenzioni, prestando attenzione a fattori quali la temperatura e l’umidità presenti nell’abitacolo, che aiutano a creare l’habitat ideale per batteri, virus funghi e muffe.
Sei sicuro che basti il lavaggio e non sia necessario, invece, un germicida per auto?
Germicida per auto: perché si dovrebbe usare (e non solo ogni tanto)
Non badare solo alle apparenze: lavare l’auto, anche periodicamente, non basta per eliminare i microrganismi che potrebbero seriamente nuocere alla salute.
I punti più sporchi e contaminati sono proprio quelli che tocchi più spesso: volante, pomello del cambio, leva del freno a mano e sedili. Senza dimenticare i tappetini, su cui si deposita tutto ciò che abbiamo “calpestato”. Inoltre, all’interno delle condutture dell’aria si crea condensa, che diventa un terreno fertile per funghi e muffe. E ricorda che l’aria passa tutto l’anno dalle condutture, non soltanto quando si accende il climatizzatore! Se le condutture non sono disinfettate, l’aria contaminata entrerà all’interno della nostra auto anche d’inverno. E non sarà solo una questione di cattivo odore.
Un germicida per auto, che assicuri un trattamento di disinfezione abitacolo completo si presenta quindi come la sola soluzione possibile. È preferibile anche ai prodotti a base vapore, che potrebbero compromettere l’elettronica dell’auto, introducendosi nelle aperture del cruscotto, interferendo con il computer di bordo, con i sensori airbag e con altri dispositivi in dotazione del veicolo. Il nostro Germicida Disinfettante per interni Würth, oltre a eliminare definitivamente i cattivi odori, ne elimina le cause, disinfettando a fondo sedili, moquette, superfici dell’abitacolo, e tutta la conduttura dell’aria condizionata. Un toccasana anche per tutti gli allergici, che potranno finalmente guidare un veicolo respirando aria purificata!
Guarda il filmato di Automoto.it >
Come usare il Germicida per auto Würth in 7 passaggi
Il germicida disinfettante per auto (vai al prodotto >) è un presidio medico chirurgico davvero facile da usare. Si presenta, infatti, in una pratica confezione monouso e per usarlo nella vettura non bisogna far altro che seguire questi 7 passaggi.
- Chiudere finestrini e tutte le portiere dell’auto
- Aprire ogni vano portaoggetti
- Posizionare la bomboletta monodose in verticale, ai piedi del sedile anteriore del passeggero
- Attivare l’erogazione del prodotto con una pressione decisa
- Uscire dalla macchina
- Attendere che il prodotto si diffonda completamente (ci vorranno circa 5 minuti) e lasciare che agisca sulle superfici (servono 5 minuti per una completa azione battericida e 15 minuti per l’azione fungicida)
- Infine, aprire porte e finestre e lasciar arieggiare bene l’ambiente
Il Germicida per auto Würth è disponibile infatti a scelta nelle fragranze Limone o Polar Ice. Scopri tutta l’attrezzatura per la pulizia dei climatizzatori.
A differenza di tanti prodotti in commercio (e che magari presentano come principio attivo il Benzalconio Cloruro), il Germicida per auto Würth con il suo principio attivo esclusivo assicura:
- Efficienza alle basse temperature
- Biodegradabilità
Lo spray viene nebulizzato uniformemente all’interno dell’auto senza però bagnare o danneggiare tessuti, materiali ed elettronica.



| E-Business