Il recupero del patrimonio edilizio esistente è oggi uno dei temi centrali per chi lavora nella filiera dell’edilizia, dal risanamento di travi in legno agli interventi strutturali più complessi. Ristrutturazione, trasformazione e conservazione degli edifici rappresentano un’importante occasione di crescita per tutto il settore.
Alle ragioni di convenienza economica si aggiunge una sensibilità crescente verso un uso più razionale delle risorse, verso le prestazioni energetiche e verso la sicurezza degli edifici. Per questo, ogni intervento di recupero e riqualificazione richiede soluzioni integrate, rispettose dell’edificio esistente e in grado di soddisfare standard di qualità sempre più rigorosi.
Se ti occupi di progettazione e ristrutturazione, ti mostriamo come affrontare il rinforzo strutturale e il risanamento delle travi in legno usando Würth Technical Software II, il software di dimensionamento gratuito per le costruzioni in legno.
Würth Technical Software II ti permette di calcolare e verificare, in modo gratuito, gli interventi di rinforzo e risanamento delle travi in legno più ricorrenti nei cantieri di ristrutturazione: intagli, fori, carichi appesi, compressione ortogonale alla fibra, accoppiamenti verticali e laterali, recupero delle teste deteriorate. Ogni modulo restituisce il dimensionamento delle viti strutturali ASSY necessarie per l’intervento.
Continuiamo a mettere a disposizione dei professionisti strumenti di calcolo aggiornati, per affiancarti in ogni fase della progettazione, dal fissaggio dell’isolante fino al consolidamento delle strutture esistenti.
- Il software per le connessioni delle strutture in legno
- Rinforzo di travi con intaglio all’appoggio
- Rinforzo di travi con fori
- Rinforzo di travi con carico appeso
- Rinforzo a compressione ortogonale alla fibra
- Risanamento e consolidamento delle travi ammalorate
- Prodotti consigliati
- Domande & Risposte
Il software per le connessioni delle strutture in legno
Se lavori nel campo dell’edilizia in legno, puoi utilizzare gratuitamente il software di dimensionamento per le connessioni delle strutture in legno, con 20 moduli di calcolo suddivisi in 4 aree di intervento:
- Fissaggio dell’isolante su tetto e facciata: dimensionamento di viti ASSY® ISOTOP per le principali tipologie di coperture e facciate, considerando diversi materiali isolanti e condizioni di carico. Approfondisci qui.
- Connessioni: calcolo dei collegamenti con viti sollecitate a taglio, estrazione o carico combinato. Approfondisci qui.
- Rinforzi strutturali: verifica di rinforzi per travi intagliate, travi con foro, carico appeso, rinforzo per compressione ortogonale alla fibra nelle zone di appoggio, accoppiamenti di travi, risanamenti delle teste, rinforzi a taglio.
- Solai collaboranti legno-calcestruzzo: progettazione dei connettori tra elemento ligneo e soletta in calcestruzzo e verifica delle prestazioni del solaio composto.
Diversi moduli del software sono dedicati proprio alla progettazione e alla verifica dei rinforzi strutturali. Con Würth Technical Software II puoi eseguire analisi e progettazioni relative a:
- verifica di travi con intaglio all’appoggio
- verifica di travi con fori
- verifica di travi con carichi appesi (sollecitazioni di trazione ortogonale alla fibra)
- verifica di sezioni soggette a sollecitazioni di compressione ortogonale alla fibra
Rinforzo di travi con intaglio all'appoggio
Azione: utilizza il modulo dedicato per calcolare e verificare i rinforzi a trazione ortogonale alla fibra su travi intagliate nella zona di appoggio.
Come funziona: il rinforzo viene realizzato con viti ASSY®plus VG a filetto intero, disposte trasversalmente alla direzione delle fibre del legno, nella zona di indebolimento della sezione.
Risultato atteso: una verifica puntuale della capacità portante della trave nella zona di intaglio, con dimensionamento del rinforzo necessario.
Rinforzo di travi con fori
Azione: usa il modulo per calcolare e verificare il rinforzo di travi forate soggette a trazione ortogonale alla fibra, ad esempio in presenza di aperture per il passaggio degli impianti.
Come funziona: il rinforzo si realizza con viti a filetto intero ASSY®plus VG, disposte trasversalmente alla direzione delle fibre nella zona della sezione indebolita dal foro.
Errore da evitare: non trascurare il calcolo del rinforzo quando i fori interessano zone della trave soggette a trazione ortogonale alla fibra: la resistenza della sezione può risultarne compromessa.
Rinforzo di travi con carico appeso
Azione: calcola e verifica il rinforzo a compressione ortogonale alla fibra per appoggi di estremità o intermedi.
Come funziona: le viti tutto filetto ASSY®plus VG vengono installate trasversalmente alle fibre del legno, posizionate nella zona di carico della trave.
Rinforzo a compressione ortogonale alla fibra
Azione: calcola e verifica il rinforzo a compressione ortogonale alla fibra per appoggi di estremità o intermedi.
Come funziona: le viti tutto filetto ASSY®plus VG vengono installate trasversalmente alle fibre del legno, posizionate nella zona di carico della trave.
Risanamento e consolidamento delle travi ammalorate
Per il risanamento delle travi in legno, il software mette a disposizione tre tipologie di valutazione e calcolo per il ripristino delle travi ammalorate:
- accoppiamento verticale per sovrapposizione di travi
- accoppiamento laterale per affiancamento di travi
- recupero di teste di travi
Rinforzo e recupero di travi: accoppiamento verticale
Azione: calcola e verifica gli interventi di rinforzo su strutture lignee esistenti, come travi o impalcati.
Come funziona: si affiancano nuovi elementi lignei collegati strutturalmente a quelli esistenti tramite viti tutto filetto ASSY®plus VG oppure semplici viti a filetto parziale ASSY® 4 CSMP.
Rinforzo e ripristino di travi: accoppiamento laterale
Azione: calcola e verifica i rinforzi di strutture lignee esistenti mediante affiancamento, su un lato o su entrambi i lati, di nuovi elementi.
Come funziona: puoi affiancare nuove travi in legno oppure elementi in acciaio, come piastre in acciaio o profili tipo UPN, fissati alle travi esistenti con viti strutturali ASSY.
Rinforzo e ripristino di travi: recupero di teste di travi
Azione: calcola e verifica gli interventi di rinforzo per il recupero delle teste deteriorate delle travi di un impalcato.
Come funziona: si affiancano su due lati nuovi elementi in legno o in acciaio, come piastre metalliche o profili UPN, collegati alle travi esistenti con viti strutturali ASSY oppure attraverso connessioni per sovrapposizione di elementi in legno.
Prodotti consigliati
Per gli interventi descritti, le referenze principali richiamate nei moduli di calcolo sono:
Domande & Risposte
Il software per il calcolo dei rinforzi delle travi in legno è gratuito?
Sì, Würth Technical Software II è gratuito e comprende 20 moduli di calcolo suddivisi in 4 tipologie di intervento.
Quali viti si usano per rinforzare una trave intagliata all'appoggio?
Il modulo dedicato prevede l’uso di viti ASSY®plus VG a filetto intero, disposte trasversalmente alla direzione delle fibre nella zona indebolita.
Come si recupera la testa di una trave deteriorata?
Affiancando su entrambi i lati nuovi elementi in legno o in acciaio (piastre metalliche o profili UPN), collegati alla trave esistente con viti strutturali ASSY o con connessioni per sovrapposizione di elementi in legno.
Il software calcola anche i solai collaboranti legno-calcestruzzo?
Sì, è disponibile un modulo dedicato alla progettazione dei connettori tra elemento ligneo e soletta in calcestruzzo e alla verifica delle prestazioni del solaio composto.




| E-Business