Un ancorante a vite con filettatura interna è un sistema di fissaggio progettato per essere installato direttamente nel materiale di supporto e per accogliere elementi filettati metrici come viti, barre e accessori.
Il principio di funzionamento è basato su:
- filetto esterno, che crea un accoppiamento meccanico ad elevata tenuta nel supporto
- filetto interno metrico, che consente il collegamento diretto degli elementi da fissare
Questo tipo di soluzione è utilizzato principalmente in ambito tecnico e impiantistico per:
- sospensioni a soffitto
- fissaggio di tubazioni e collari
- canaline portacavi
- installazioni non portanti
L’obiettivo è semplificare il fissaggio, ridurre i tempi di installazione e mantenere prestazioni affidabili.
Caratteristiche e vantaggi principali
Installazione semplice e veloce
- Installazione con avvitatore a impulsi
- Nessun accessorio necessario
- Possibilità di evitare la pulizia del foro con punte cave ad aspirazione
Profondità di posa ridotta
- Circa 40 mm
- Riduzione del rischio di intercettare le armature
- Minor tempo e fatica durante la foratura
Adatto per applicazioni sopratesta
- Ottimale per fissaggi a soffitto
- Più semplice rispetto ad ancoraggi chimici o sistemi complessi
Filettatura interna metrica
- Compatibilità con viti e barre filettate
- Adattabilità a diverse applicazioni
Fissaggio a filo
- Nessuna sporgenza
- Risultato pulito ed efficiente
Fissaggio removibile
- Smontaggio semplice
- Ripristino del supporto
- Ideale per installazioni temporanee
Prestazioni e ambiti di utilizzo
Gli ancoranti di questa tipologia sono utilizzati per fissaggi multipli di sistemi non portanti in conformità a valutazioni tecniche europee (ETA).
Nel calcestruzzo:
- utilizzabili su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- classi da C20/25 a C50/60
- sistemi ridondanti con distribuzione del carico
Indicazioni di progetto:
- almeno 4 punti di fissaggio (≤ 300 kg per punto)
oppure - almeno 3 punti (≤ 200 kg per punto)
Resistenza al fuoco:
- classificazione R30, R60, R90, R120
La soluzione Würth: vite per calcestruzzo con filettatura interna W-BS-I MULTI
All’interno di questa tecnologia, Würth propone una soluzione progettata per massimizzare efficienza e versatilità in cantiere: la W-BS-I MULTI.
Si tratta di un ancorante a vite con filetto femmina che integra tutti i vantaggi della tecnologia con un ulteriore livello di adattabilità.
Punti distintivi
Tecnologia MULTI (multiground)
- utilizzabile su più materiali:
- calcestruzzo (con ETA)
- muratura piena
- legno (con ETA)
👉 Un unico prodotto per più supporti, ideale in presenza di materiali diversi nello stesso edificio.
Ancorante a vite con filetto femmina W-BS-I MULTI Acciaio zincato
- Lunghezza tassello (l): 40 mm
- Tipo testa: Con filetto femmina (metrico)
- Superficie: Zincato
- Tipo di attacco: TX interno
- Omologazione: ETA-24/0171
Scopri le caratteristiche di W-BS-I MULTI
Tecnologia MULTI (multiground)
- utilizzabile su più materiali:
- calcestruzzo (con ETA)
- muratura piena
- legno (con ETA)
Versatilità applicativa
- sospensioni a soffitto con barre filettate
- collari per tubazioni
- canaline portacavi
- fissaggi removibili
Installazione ottimizzata
- installazione rapida con avvitatore
- profondità di posa ridotta (~40 mm)
- maggiore produttività in cantiere
Smontabilità completa
- facilmente svitabile
- foro ripristinabile senza lavorazioni invasive
Applicazioni anche su legno
Il sistema può essere utilizzato anche per:
- legno massiccio
- legno lamellare
- CLT, LVL
- pannelli OSB
Indicazioni:
- utilizzare 2 viti per collegamento strutturale
- possibile fissaggio di pannelli o lamiere tramite vite metrica
- dimensionamento secondo ETA e normativa EN 1995-1-1




| E-Business