Skip to main content

Vuoi garantire sigillature e incollaggi elastici e incollare legno e metallo in un attimo? L’adesivo strutturale Incolla + Sigilla è il prodotto che fa per te! Sopporta vibrazioni, piccoli movimenti e assestamenti. È adatto a numerosi materiali.

Scopri tutti i segreti dell’Incolla + Sigilla: diventerà il tuo asso nella manica per incollare legno e metallo!

Ci vuole una certa dose di elasticità per adattarsi a diverse situazioni e ai contesti più disparati. Non stiamo parlando di persone ma di un prodotto che si distingue appunto per i numerosi campi d’impiego e la grande varietà di superfici su cui può essere applicato. L’Incolla + Sigilla di Würth è perfetto per sigillature e incollaggi su materiali diversi: provalo subito su metallo, superfici verniciate, legno, calcestruzzo e plastiche (Poliestere, PVC duro)!

Questo prodotto è pratico e funzionale: con pochi accorgimenti, può fornire una soluzione rapida a molte delle tue esigenze. Per esempio, Incolla + Sigilla se applicato per il riempimento di giunti di oltre 6 mm, sopporta vibrazioni, piccoli movimenti e assestamenti. Non finisce qui: applicato a cordone, pennello o a spatola, il prodotto sigilla giunzioni di lamiere sovrapposte, saldature a punti e bordature.

Se ancora non li hai scoperti tutti di persona, abbiamo raccolto 8 validi motivi per cui tenere sempre con te almeno una confezione di Incolla + Sigilla.

Incolla e sigilla

Incolla + Sigilla

Cod. art. 0890100.

NEL CARRELLO

Incolla + Sigilla: 8 motivi per amarlo!

Utilizzo universale

  • Perché avere una cassetta degli attrezzi sempre piena di prodotti che usi raramente? Con Incolla + Sigilla puoi incollare in maniera efficace i più svariati materiali.
  • Incolla + Sigilla impedisce il passaggio di aria, acqua, polvere su materiali come metallo, superfici verniciate, legno, calcestruzzo e plastiche (Poliestere, PVC duro).

Ottima resistenza all’invecchiamento

  • Incolla + Sigilla mantiene le proprietà meccaniche anche se esposto alle alte e basse temperature e alle intemperie.

Lavori a contatto di ambienti in cui si trattano sostanze alimentari?

No problem! Incolla + Sigilla è conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004, che riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (certificato ISEGA). Usando questo prodotto, quindi:

  • non c’è nessun rischio per la salute dopo l’indurimento;
  • si ottengono incollaggi e sigillature adatte agli ambienti alimentari.

Permanentemente elastico e con elevata proprietà di allungamento

  • Permette di unire materiali di uguale o differente natura.
  • Compensa le differenti dilatazioni dei materiali.
  • Attenua le vibrazioni e il rumore.

Verniciabile

  • Incolla + Sigilla è verniciabile direttamente dopo la filmazione e senza attivazione.

Tempo di filmazione lungo

  • Questo è a tutti gli effetti un vantaggio non trascurabile, perché consente di realizzare incollaggi e sigillature ampi e complessi.

Non è corrosivo

  • Evita la corrosione dei metalli;
  • Bassa emissione di odori;
  • Privo di silicone.

Tixotropico

  • Questa caratteristica rende il prodotto applicabile anche in verticale.

Una possibile soluzione per dilatazione termica

Incolla + Sigilla, grazie alla sua elasticità, può compensare le dilatazioni termiche di elementi costruttivi leggeri, se applicato a cordone e in spessori adeguati. In questo caso, tuttavia, le dimensioni del cordone sono importantissime per un incollaggio duraturo e funzionale.

Ti consigliamo di non trascurare mai il fenomeno della dilatazione termica: se si pone un oggetto al calore, si noterà dopo un certo periodo che il suo volume è aumentato. Questo fenomeno avviene perché il calore è un’entità legata all’energia cinetica o di movimento delle molecole dei corpi. Secondo il tipo di materiale di cui è costituito un oggetto, sottoposto a una variazione di temperatura di 60 °C, si noterà questo fenomeno di dilatazione. Che di conseguenza implica aumenti o diminuzioni di lunghezza dell’oggetto stesso.

Alcune indicazioni importanti per usare correttamente Incolla + Sigilla

Ci sono alcuni accorgimenti importanti di cui tenere conto nel momento in cui applicherai Incolla + Sigilla: una corretta procedura, infatti, è fondamentale per un’adesione ottimale.

Innanzitutto, è necessario che i sottofondi della lavorazione siano puliti, asciutti e sgrassati. Per ottenere queste condizioni è indispensabile l’uso di specifici prodotti di pulizia, di attivazione e di pre-trattamento delle superfici.

Inoltre, anche la versatilità dell’Incolla + Sigilla ha qualche limite: il prodotto non è indicato per materiali come:

  • PE;
  • PP;
  • PTFE;
  • gomma siliconica;
  • polistirolo;
  • materiali sintetici morbidi.

Incolla + Sigilla non è idoneo in combinazione con sistemi di resine sintetiche e alchidiche. Consigliamo di evitare assolutamente l’esposizione diretta ai raggi UV e in fase di reticolazione, il prodotto non deve essere esposto a vapori o entrare in contatto con alcol o solventi.

Infine, per evitare di includere bolle d’aria nella sigillatura, è bene estrudere il prodotto esclusivamente con pistole a stantuffo.

Guida rapida: i prodotti giusti per tutti i tipi di materiali

La tabella che trovi qui di seguito indica quali sono i prodotti da usare per le principali superfici da trattare:

Superficie  – materiale Tipo di pre-trattamento Consigli
Alluminio (AIMg3, AIMgSi1) 1 Pulitore/Attivatore
2 Primer per metallo
Levigare prima con abrasivo in fibra di nylon
Alluminio anodizzato 1 Pulitore/Attivatore
2 Primer per metallo
Acciaio (St 37, ecc.) 1 Pulitore/Attivatore
2 Primer per metallo
Eventualmente levigare prima con abrasivo in fibra di nylon. In caso di elementi soggetti a corrosione trattare prima con un fondo antiruggine 2K
Inox 1 Pulitore/Attivatore
2 Primer per metallo
Acciaio zincato 1 Pulitore/Attivatore
2 Primer per metallo
Per l’acciaio zincato a caldo levigare prima con abrasivo in fibra di nylon
Vernici 2K (PU, EP), fondi e vernici a base acqua, KTL, fondi epossidici 2K Pulitore/Attivatore Considerata la varietà di vernici in commercio, consigliamo di effettuare delle prove preliminari
Vernici a polveri Pulitore/Attivatore In caso di parti molto sollecitati e in ambienti umidi consigliamo di effettuare delle prove preliminari
Vetroresina parte Gelcoat e SMC Pulitore/Attivatore Eventualmente levigare prima con abrasivo in fibra di nylon
Vetroresina partegrezza (Layup) 1 Levigare con carta abrasiva P80
2 Pulitori/Attivatore
3 Primer per plastica/legno/pietra
ABS, PVC rigido 1 Levigare con abrasivo in fibra di nylon
2 Pulitori/Attivatori
3 Primer per plastica/legno/pietra
Non è necessario levigare le parti poco sollecitate
Vetro (cristallo Pulitore/Attivatore La parte adesiva dev’essere assolutamente protetta dai raggi UV
Vetroceramica, ceramica smaltata Pulitore/Attivatore
Legni e pannelli truciolari non trattati 1 Pulitore
2 Primer per plastica/legno/pietra
Pietre naturali 1 Pulitore
2 Primer per plastica/legno/pietra
Attenzione alle pietre naturali più delicate, come i marmi, perché possono essere macchiate
Calcestruzzo, malte e intonaco 2 Pulitore
2 Primer per plastica/legno/pietra

 

Ti ricordiamo che queste informazioni riportate si riferiscono sempre allo strato superficiale da pre-trattare e sul quale, in seguito, applicare l’Incolla + Sigilla. Per esempio, nel caso di una superficie d’acciaio trattata con vernice bicomponente epossidica, allora si dovranno considerare le indicazioni per le vernici e gli smalti 2K.

In ogni caso, prima di iniziare il trattamento preliminare, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di oli e grassi. Si consiglia di strofinare in una sola direzione (non avanti e indietro) e, particolare ancora più importante, prima di ogni fase di lavorazione assicurati che lo strato precedente sia perfettamente asciutto, rispettando i tempi di essiccazione minimi e massimi di ogni prodotto.

Pre-trattamento delle superfici: come fare e come non fare

Le immagini che trovi qui di seguito illustrano la corretta applicazione dei prodotti necessari al pre-trattamento delle superfici per una successiva e corretta applicazione dell’Incolla + Sigilla.

Esempi pre-trattamento per adesivo sigillante

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento