Quando si tratta di dischi abrasivi, non tutte le soluzioni presenti sul mercato si equivalgono. Ecco che cosa rende il Disco Abrasivo Red Perfect speciale e adatto per carrozzeria, cantieri navali e lavorazioni di legno e metallo!
Possono sembrare tutti uguali, ma non ti fidare: la buona qualità dei dischi abrasivi è fondamentale per una lavorazione meno faticosa, più omogenea e, in definitiva, migliore. Il Disco Abrasivo Red Perfect di Würth non è come gli altri: possiede alcune caratteristiche che lo rendono ideale per la carrozzeria, le lavorazioni nei cantieri navali e quelle su legno e metallo. Quali sono?
I 5 motivi per cui non potrai più fare a meno dei Dischi Abrasivi Red Perfect
| ① | FILM DI SUPPORTO IN POLIESTERE | Migliora la resistenza dei dischi abrasivi, soprattutto nella zona vicino al bordo, assicurando un minor rischio di lacerazione. |
| I granuli abrasivi godono di una maggiore stabilità. La superficie su cui sono applicati, infatti, è perfettamente piana e livellata: ne consegue una levigatura orizzontale, che garantisce una maggiore durata del disco e un’usura uniforme. | ||
| I dischi abrasivi sono altamente flessibili, anche per le grane più grosse. | ||
| I dischi non sono sensibili all’umidità, visto che le lavorazioni con grane molto fini avviene spesso a umido. | ||
| La composizione naturale e non artificiale (come nel caso dei supporti di carta) permette un ciclo di produzione sempre costante. | ||
| ② | ELEVATA AGGRESSIVITÀ | Più i granuli abrasivi sono stabili, più la levigatura è efficace e l’asporto di materiale è elevato. |
| ③ | FINITURA OMOGENEA | Consente una levigatura uniforme e costante, che non lascia segni sulla verniciatura. |
| ④ | 21 FORI SULLA SUPERFICIE | I fori disposti sulla superficie permettono un’aspirazione efficace e completa delle polveri di lavorazione. |
| Minor intasamento. | ||
| Si adatta ai platorelli di Ø 150 mm con 6, 7, 9, 15 e 21 fori | ||
| ⑤ | VERSATILITÀ | I campi d’impiego dei Dischi Abrasivi Red Perfect sono: carrozzeria, cantieri navali, lavorazioni su legno e su metallo |






| E-Business