In cantiere capita spesso di lavorare in ambienti non ancora illuminati, in aree esterne nelle ore serali o in postazioni che cambiano nel corso della giornata. Per questo la scelta della giusta lampada da lavoro non dipende solo dalla quantità di luce disponibile, ma anche dalla possibilità di orientarla, spostarla e adattarla rapidamente alle esigenze operative.
Come scegliere una lampada da lavoro
Quando si valuta una lampada da lavoro LED per il cantiere o per l’officina, ci sono alcuni aspetti che meritano particolare attenzione.
Lampada da lavoro a batteria al litio ricaricabile compatta e potente con carcassa in alluminio e bordo di protezione in gomma. La sorgente luminosa a LED-COB consente un’accensione immediata e bassi consumi. La lampada da cantiere è idonea per l’uso esterno (IP65) ed è dotata di un robusto cavalletto sulla parte inferiore. Scopri di più >
Potenza luminosa
Uno dei primi parametri da considerare è la luminosità, generalmente espressa in lumen. Maggiore è l’area da illuminare, maggiore sarà la quantità di luce richiesta. Per lavorazioni che coinvolgono spazi ampi o postazioni temporanee può essere utile scegliere una lampada con più livelli di intensità, così da adattare l’illuminazione alle diverse attività senza utilizzare sorgenti luminose aggiuntive.
Regolazione e orientamento della luce
Ogni lavorazione richiede un’illuminazione specifica. Per questo è importante che una lampada da lavoro permetta di dirigere il fascio luminoso dove necessario.
La possibilità di regolare altezza, inclinazione e orientamento della sorgente luminosa consente di adattare rapidamente la postazione senza dover spostare continuamente la lampada.
Autonomia e maneggevolezza
Quando non è disponibile un punto di alimentazione nelle vicinanze, una lampada da lavoro ricaricabile rappresenta una soluzione particolarmente pratica. L’autonomia della batteria diventa quindi un elemento importante da valutare, soprattutto per le attività che richiedono diverse ore di utilizzo continuativo.
Nei cantieri poi spesso è necessario spostare la luce da un ambiente all’altro: una maniglia integrata e una struttura leggera permettono di spostarsi con agilità.
Lampada da lavoro LED portatile ERGOPOWER FLAP: una nuova soluzione per il cantiere
Tra le novità dedicate all’illuminazione professionale, la lampada da lavoro LED ricaricabile ERGOPOWER FLAP è stata progettata per offrire una gestione più flessibile della luce all’interno di cantieri, officine e aree di lavoro temporanee.
La struttura telescopica consente di regolare l’altezza da 1,20 metri a 2,05 metri, adattando la posizione della sorgente luminosa alle diverse esigenze operative. La testa può inoltre essere inclinata di 90° e ruotata di 330°, così da orientare il fascio luminoso in modo preciso.
Dal punto di vista dell’illuminazione, ERGOPOWER FLAP offre quattro livelli di intensità luminosa fino a 6.000 lumen e la possibilità di scegliere tra cinque temperature colore, da 2.700 K a 6.500 K.
Un altro punto di forza è la praticità d’uso. Grazie alla maniglia integrata può essere spostata rapidamente da una postazione all’altra, mentre l’indicatore dello stato della batteria permette di monitorare il livello di carica durante l’utilizzo.
L‘autonomia può arrivare fino a 16 ore, in base all’impostazione luminosa selezionata.
Caratteristiche principali di ERGOPOWER FLAP
| Caratteristica | Specifica |
| Altezza regolabile | Da 1,20 m a 2,05 m |
| Inclinazione testa | 90° |
| Rotazione testa | 330° |
| Temperature colore | 5 |
| Temperatura luce | Da 2.700 K a 6.500 K |
| Intensità luminosa | 4 livelli |
| Luminosità massima | 6.000 lumen |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Autonomia | Fino a 16 ore |
| Funzioni aggiuntive | Indicatore batteria, maniglia di trasporto |
Lampada da lavoro LED portatile ERGOPOWER CLAMP
Per chi cerca una soluzione ancora più compatta e flessibile, la lampada da lavoro LED ricaricabile ERGOPOWER CLAMP è pensata per portare la luce esattamente dove serve, anche in spazi ristretti o in assenza di superfici d’appoggio.
Un altro punto di forza è la praticità d’uso. Grazie alla maniglia integrata può essere spostata rapidamente da una postazione all’altra, mentre l’indicatore dello stato della batteria permette di monitorare il livello di carica durante l’utilizzo.
L‘autonomia può arrivare fino a 16 ore, in base all’impostazione luminosa selezionata.
Caratteristiche principali di ERGOPOWER CLAMP
| Caratteristica | Specifica |
| Flusso luminoso | Da 100 a 1.600 lumen |
| Livelli di intensità | 4 |
| Temperatura colore | 6.500 K |
| Rotazione orizzontale | 270° |
| Rotazione verticale | 300° |
| Autonomia | Da 3 a 24 ore |
| Batteria | Li-Ion 5.200 mAh |
| Tempo di ricarica | Da 3,5 a 5,5 ore |
| Protezione polvere e acqua | IP65 |
| Resistenza agli urti | IK06 |
| Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +40 °C |
Quale lampada da lavoro scegliere?
La scelta della lampada da lavoro più adatta dipende dall’ambiente operativo e dalle esigenze di illuminazione.
Per applicazioni in cantiere e officina è consigliabile orientarsi verso soluzioni che combinino elevata luminosità, possibilità di orientare la luce, autonomia e facilità di trasporto. Le moderne lampade LED portatili permettono infatti di adattare rapidamente l’illuminazione alla postazione di lavoro e di spostarla dove serve con praticità.




| E-Business