Rapidi, efficaci e sicuri: scopri gli Igienizzanti per aziende alimentari di Würth. Una pulizia a prova di bomba!

igienizzanti per industria alimentare

L’industria alimentare e il comparto alimentare nel suo complesso richiedono una pulizia profonda e attenta. I sanificanti alimentari e i detergenti igienizzanti di Würth garantiscono qualità ed efficacia per qualsiasi tipo di superficie.

I prodotti per la pulizia delle industrie alimentari di Würth sono stati studiati per garantire un’azione pulente efficace e rapida. E nello stesso tempo un ottimale livello igienico-sanitario. Ti proponiamo 3 soluzioni, per offrirti una soluzione adatta a qualsiasi tipo di superficie e per qualunque sia la tua esigenza.

Detergente Igienizzante Ultrasan

Questo sanificante alimentare è a base di sali quaternari d’ammonio (S.A.Q.), ha una biodegradabilità del 90%, un pH tra 11/12 ed è totalmente privo di profumo: l’ideale se cerchi un prodotto che nessun naso riesce a percepire, ma i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti.

La sua formulazione e gli speciali principi attivi lo rendono particolarmente efficace su tutte le superfici dove è necessario un buon livello igienico-sanitario. È un prodotto che nel settore alimentare trova una vastissima applicazione per pulire e igienizzare. Può essere usato, per esempio, per tavoli da lavoro, affettatrici, frigo e celle frigorifere, piani d’acciaio, contenitori, vassoi, cucine lavabili, piastrelle, e molto altro ancora.

Come usare il Detergente Igienizzante Ultrasan? Per quanto riguarda il dosaggio di questo prodotto, le concentrazioni variano in base al tipo di utilizzo. Per una forte azione igienizzante bisogna diluire 20-40 ml di prodotto per litro. Il detergente è attivo anche con acqua fredda, ma ricorda che l’acqua calda riesce a incrementare la sua efficacia. Per la pulizia dei pavimenti, invece, sia a mano sia con macchine specifiche, si consiglia di diluire 10 -20 ml di prodotto per ogni litro acqua fredda o calda. È sufficiente spruzzare direttamente sulla superficie da trattare, lasciare agire brevemente e risciacquare con cura: le superfici, risulteranno pulite e igienizzate.

Detergente Ultrasan per industria alimentare

Sanificante per Superfici Sensitiv

Sei hai bisogno di igienizzanti alimentari ad azione rapida per la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici lavabili, allora il Sanificante per Superfici Sensitiv è ciò che fa per te! Questo prodotto è specifico per le superfici in materie plastiche (vetro acrilico e plexiglass) e per le superfici piane di tutti i tipi, non solo quelle delle industrie alimentari. Con il suo gradevole profumo e un pH neutro è infatti adatto per essere usato anche in solarium, saune, bagni turchi, piscine, lettini da massaggio, palestre e molto altro.

L’applicazione è semplicissima e richiede anche poco tempo. Basta spruzzare il prodotto usando la pistola in posizione “FOAM”, inumidire tutta la superficie, lasciare agire (anche 1 solo minuto è sufficiente) e asciugare.

Sanificante alimentare Sensitive

Sanificante Rapido

Il Sanificante Rapido è detergente igienizzante alimentare a base d’alcool. E quindi da usare solo sulle superfici resistenti all’alcool. Come tutti i nostri prodotti garantisce un elevato standard igienico grazie alla sua rapida azione sanificante. È adatto anche per le superfici di ospedali e ambulatori (in questi casi il tempo d’azione del prodotto previsto è di 15 minuti).

Attenzione alle modalità d’uso: bisogna spruzzare il prodotto non diluito sulle superfici e sugli apparecchi da trattare, avendo cura del fatto che la superficie sia completamente bagnata. Quindi, senza risciacquo, si lascia asciugare completamente il prodotto.

Sanificante Rapido per industria alimentare

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Brand Name
Würth
Product Name
Igienizzanti alimentari

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *