Per fissaggi in calcestruzzo cellulare, AAC, calcestruzzo aerato autoclavato, gasbeton e ytong ti presentiamo un vite in acciaio zincato bianco con testa pan-head e intaglio TX30: è arrivata la nuove vite W-PS e avvitare e svitare in calcestruzzo cellulare poroso non sarà mai più un problema!
Avvita e svita senza fatica nel calcestruzzo poroso: la nuova W-PS è la vite che fa per te!
La vite W-PS è la vite per le installazioni semplici e veloci: non richiede tasselli in nylon da abbinare e può essere installata senza foro nel materiale di supporto. Ti basta avvitarla nel calcestruzzo cellulare.
Montaggio passante per risparmiare tempo. Ancoraggio a vite: le sollecitazioni si distribuiscono uniformemente lungo il corpo dell’ancorante, garantendo maggiore tenuta e minore disturbo al supporto.
Si avvita e si svita facilmente, la W-PS è rimovibile! Attenzione, NON può essere riutilizzata una volta rimossa.

Carichi massimi consigliati e condizioni di posa (con foro eseguito)* |
||||
profondità di ancoraggio | hnom | [mm] | 80 | |
carico max. consigliato per calcestruzzo cellularw | PP2 – 0,50 | Famm | [kN] | 0,34 |
PP4 – 0,65 | [kN] | 0,68 | ||
PP6 – 0,80 | [kN] | 0,99 | ||
profondità del foro | h1 | [mm] | 40 | |
Ø foro | d0 | [mm] | 4 | |
Ø foro nell’elemento da fissare | df ≤ | [mm] | 9 | |
coppia di serraggio | Tnst ≤ | [Nm] | 8 |
(1 kN ≃100 kg)
* i dati di carico potrebbero subire variazioni, controlla il catalogo per verificare i dati aggiornati
Campi di impiego:
- per il fissaggio di carichi leggeri in calcestruzzo cellulare, AAC, calcestruzzo aerato autoclavato, gasbeton e ytong
- per fissaggi di sottostrutture in legno e metallo, binari metallici, profili metallici, angolari, scaffali leggeri, armadietti leggeri, ecc
Misura | Lunghezza L [mm] | spessore max. serrabile tfix [mm] | Art. |
8 | 80 | 2 | 5903 108 080 |
8 | 100 | 20 | 5903 108 100 |