La cassetta con gli utensili a mano è un vero e proprio scrigno, che custodisce tutto quello che serve per lavorare il legno a regola d’arte e in maniera impeccabile. Per ottenere un risultato di altissimo livello è necessario avere tutto quello che serve e gli attrezzi ideali per ogni tipo di lavorazione. Poiché gli strumenti di lavoro dell’artigiano sono numerosi, abbiamo selezionato quelli che proprio non possono mai mancare nella tua officina o in cantiere. Scopri gli indispensabili Würth!
Il legno: un materiale dall’anima delicata
Il legno è un materiale tanto versatile quanto resistente che accompagna l’uomo sin dall’antichità. Può essere impiegato in molteplici situazioni e contesti e si tratta di un elemento “dall’anima delicata”. Proprio per questo è bene selezionare accuratamente gli strumenti più adatti, in quanto:
“Il legno comunica calore, naturalezza, gentilezza. Se lo carezzi ricambia con le carezze. E quando comincia a mostrare i suoi difetti e le sue crepe, capisci che non è un oggetto morto, ma un essere che vive e che si trasforma”. (Fabrizio Caramagna)
Per effettuare interventi, riparazioni, montaggi e manutenzioni che fanno la differenza è importante avere sempre a portata di mano degli utensili di qualità, all’avanguardia e altamente performanti. Ti aiuteranno infatti a semplificare e a rendere più agile ogni singolo step della tua lavorazione, con risultati da vero numero 1!
Sto cercando degli utensili per:
Tutto quello che ti serve per un montaggio dei mobili da vero PRO
Il montaggio dei mobili è un lavoro delicato che richiede concentrazione e passione per dare vita a delle soluzioni comode per i tuoi clienti. Per ottenere un risultato che sia preciso al millimetro è bene lavorare solo con i migliori utensili: dalle valigette con tutti gli strumenti, al kit misurazione fino alle livelle: Würth ha pensato proprio a tutto!
Completa i tuoi acquisti con…
La posa del serramento: gli utensili da avere per eseguire un lavoro a regola d’arte
La posa dei serramenti, degli infissi e delle finestre è una lavorazione complessa per la quale è necessario avere nella cassetta degli attrezzi dei prodotti di qualità e altamente performanti. Gli standard per questa lavorazione sono elevati e le imprecisioni, anche minime, potrebbero compromettere il risultato finale. È sempre bene pertanto affidarsi solo ai migliori utensili di qualità che sono progettati in ogni piccolo particolare. Scopri le linee guida per una corretta posa in opera dei serramenti >
La ventosa in alluminio a tre prese ERGO-LINE grazie al manico molto comodo ed ergonomico, ti permette di spostare con un semplicissimo gesto le lastre di vetro, marmo, laminati plastici, ecc. Si tratta di un utensile indispensabile per agevolare il tuo lavoro, minimizzando gli sforzi.
Porta sempre con te anche…
Gli utensili preferiti del falegname: i migliori alleati per risultati impareggiabili
Lavorare sul legno richiede precisione, delicatezza e una grande maestria. Per svolgere al meglio ogni singolo passaggio è necessario avere in officina o in cantiere degli utensili indispensabili per un risultato senza eguali.
Porta sempre con te anche…
- Martello in gomma di tipo A
- Segaccio a taglio rapido 2C
- Utensile di regolazione E-JUST. È perfetto per una regolazione comoda e precisa dei piedini più lontani e più difficili da raggiungere.
![utensili manuali per il legno - cassetta attrezzi](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2022/02/12854118-216x300.jpg)
Vuoi sapere di più sugli utensili manuali e sulle soluzioni di organizzazione dell’attrezzatura da lavoro e dei materiali di consumo? Sfoglia il nuovissimo catalogo Passione Utensili e trova tutto il necessario per rendere il tuo lavoro più efficiente, veloce e preciso!
I prodotti sono sempre disponibili nel nostro magazzino.