Il Termostato ambiente digitale regola la temperatura sia in impianti di riscaldamento sia in impianti di raffrescamento. Offre alcune funzioni che permettono di impostare la climatizzazione delle stanze per raggiungere esigenze più specifiche e personalizzate. Il vantaggio è evidente, perché grazie a questi dispositivi è possibile raggiungere un livello di comfort abitativo più elevato.
Termostato ambiente digitale: come funziona.
- Precisone;
- accuratezza;
- personalizzazione delle regolazioni;
- risparmio energetico.
Sono le principali caratteristiche che rendono il funzionamento del Termostato ambiente digitale vantaggioso dal punto di vista sia economico sia di efficenza. Uno strumento di questo tipo è studiato per ridurre al minino gli sprechi, mantenendo una temperatura ambientale costante ed evitando eccessivi sbalzi termici.
Per esempio, perché lasciare attivo il termostato anche nei mesi più freddi dell’anno per evitare il congelamento delle tubazioni quando non si è a casa? Si potrebbe semplicemente attivare una funzione antigelo, che perrmette di ottenere lo stesso risultato ma con un risparmio evidente a livello energetico e ambientale.
Il Termostato ambiente digitale di Würth funziona proprio in questo modo, perché sono impostabili 3 modalità di regolazione e relative temperature di setpoint:
- Comfort.
- Riduzione.
- Off/Antigelo.
Inoltre, è predisposto per il collegamento di una sonda di temperatura a distanza (opzionale).
Le caratteristiche del Termostato ambiente digitale di Würth.
Oltre alle funzioni appena descritte, il Termostato ambiente digitale di Würth presenta:
- dimensioni ridottissime.
- Un design minimale ed elegante.
- Ampio display retroilluminato per una comoda visualizzazione di tutte le indicazioni e della temperatura ambiente rilevata.
- Completo di kit di fissaggio a parete, comprensivo di tasselli e viti.
Quale Termostato ambiente digitale scegliere?
Non ti rimane che scegliere quale versione del Termostato Würth preferisci installare.
È infatti disponibile una versione a batteria (in questo caso il prodotto è fornito completo di 2 batterie 1,5V tipo AAA) o una versione da 230V “a corrente”.





| E-Business