Il cartongesso è un materiale non portante che richiede tasselli specifici per cartongesso, progettati per lavorare per geometria, annodamento o basculamento, non per espansione.
Questa guida Würth spiega come scegliere i tasselli per cartongesso, quanto peso possono reggere, come usarli correttamente e quali soluzioni Würth sono più adatte per pareti, soffitti e controsoffitti.
Caratteristiche del cartongesso come supporto
Il cartongesso è uno dei materiali più utilizzati negli interni moderni, ma non si comporta come una parete in muratura o calcestruzzo. La sua struttura leggera e lo spessore ridotto rendono il fissaggio un’operazione che richiede attenzione e la scelta di tasselli specifici, progettati per lavorare correttamente su questo tipo di supporto.
Capire come reagisce il cartongesso ai carichi e quali sono i suoi limiti è il primo passo per ottenere un’installazione sicura, pulita e duratura, evitando errori comuni e fissaggi poco affidabili.
Quali tasselli usare nel cartongesso
Nel fissaggio su cartongesso non esiste una soluzione unica: carico, spazio dietro la lastra e modalità di installazione fanno la differenza. Per questo ti offriamo tre famiglie di tasselli specificamente sviluppate per il cartongesso, pensate per aiutarti a scegliere la soluzione giusta in base all’applicazione reale che devi realizzare.
Le nostre soluzioni sono progettate per un utilizzo professionale quotidiano e ti garantiscono:
- dati tecnici chiari e affidabili, per scegliere in modo consapevole
- installazioni semplici e ripetibili, anche nei lavori seriali
- prestazioni costanti nel tempo, senza improvvisazioni
Non ti offriamo solo tasselli per cartongesso, ma un supporto completo: Würth è al tuo fianco come partner a 360°, con una gamma strutturata di soluzioni di fissaggio, competenza tecnica e un approccio pensato per semplificare il tuo lavoro ogni giorno.
Tassello W-GS – Ancoraggio per adattamento geometrico di forma
Il tassello per cartongesso W‑GS è un tassello metallico in zinco pressofuso progettato per un’installazione rapida e diretta, senza pre-foratura e senza utensili di posa dedicati.
Caratteristiche tecniche principali
- Materiale: zinco pressofuso
- Meccanismo: adattamento geometrico di forma
- Installazione: senza preforo
- Spazio minimo dietro la lastra: 15 mm
- Compatibile con viti truciolari Ø 4,5 mm
- Utilizzabile con lo stesso inserto della vite
- Disponibile anche versione W‑GS/ZD‑L per doppia lastra
Quando scegliere W‑GS
- Installazioni rapide su cartongesso
- Spazi ridotti dietro la lastra
- Fissaggi leggeri e medi
- Applicazioni professionali ripetitive
👉 Ideale quando si cercano tasselli per cartongesso come si usano facilmente, senza utensili aggiuntivi.
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso
- Materiale: Zinco pressofuso
- Diametro vite truciolare richiesto: 4,5 mm
- Diametro foro elemento costruttivo (d com): 6,5 mm
- Spessore componente minimo (d): 9,5 mm
- Altezza di fissaggio max (d a) – condizione: In base alla lunghezza della vite
- Resistenza temperatura min: -40 °C
- Resistenza temperatura max: 80 °C
- Distanza bordo (a r): 50 mm
- Distanza interasse (a): 100 mm
Tassello W-HR – Fissaggio per pareti forate e cartongesso con viti metriche
Il tassello W‑HR è un tassello metallico per pareti vuote e cartongesso, progettato per lavorare con viti metriche M5, M6 o M8, offrendo una capacità portante immediata.
Caratteristiche tecniche principali
- Materiale: acciaio/plastica, zincato
- Spessore pannelli supportati: 10–51 mm
- Installazione senza utensili di posa
- Ampia superficie di ripartizione del carico
- Vite svitabile
- Conforme alla normativa DIN 18183‑1
Quando scegliere W‑HR
- Fissaggi con viti metriche
- Staffe leggere, scaffali, guide, quadri
- Cartongesso e pareti leggere forate
- Applicazioni con carico immediato
👉 Soluzione indicata per fissaggi professionali su cartongesso strutturale e tramezze leggere.
Tassello per pareti forate W-HR
- Spessore lastra/specchio min/max (d a): 10-51 mm
- Materiale: Acciaio / plastica
- Superficie: Zincato
Tassello SHARK TWIST – Nodo a otto punte per distribuzione del carico
Il tassello multiuso SHARK TWIST è una soluzione universale che trova applicazione anche su cartongesso, grazie al nodo a otto punte che si forma dietro la lastra.
Caratteristiche tecniche principali
- Tassello bicomponente in materiale plastico
- Nodo a otto punte con ampia superficie di contatto
- Bassa coppia di serraggio
- Protezione contro il serraggio eccessivo
- Utilizzabile con viti per legno o metriche
- Certificazione ETA‑22/0877 (in combinazione con vite ASSY®‑D)
Quando scegliere SHARK TWIST
- Fissaggi su cartongesso con distribuzione del carico
- Situazioni assimilabili a tasselli a farfalla per cartongesso
- Applicazioni leggere e medie
- Necessità di maggiore tolleranza di installazione
👉 Adatto anche a chi cerca tasselli a paracadute per cartongesso o tasselli universali per cartongesso.
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti
- Materiale: Polipropilene – PP / Poliammide – PA
- Colore: Bianco, Antracite
- Temperatura d’esercizio min/max: -40 a 50 °C
Meccanismi di ancoraggio nel cartongesso
Tasselli a nodo
- Il tassello forma un nodo dietro la lastra
- Distribuisce il carico
- Ideale per carichi leggeri e medi
Tasselli basculanti
- Le ancorette si aprono dietro la lastra
- Richiedono spazio retrostante
- Buona portata se montati correttamente
Tassello ad adattamento geometrico
- Penetra direttamente nel cartongesso
- Non serve preforo
- Si installa con inserto esagonale
- Completamento con vite truciolare idonea
Tasselli per cartongesso: come si usano
Procedura operativa standard
- Valuta se il fissaggio è a parete o soffitto
- Scegli il tassello corretto (W-GS, VHR, Shark Twist)
- Inserisci il tassello (con o senza preforo)
- Avvita con vite idonea
- Blocca l’elemento senza serraggi eccessivi
👉Ricorda: la vite è parte integrante della prestazione del tassello.
Domande e risposte
Il cartongesso regge davvero quello che voglio fissare?
Quando si fissa qualcosa su cartongesso, la tenuta non dipende solo dal tassello, ma soprattutto da come viene fatto il fissaggio. In generale, il cartongesso è adatto a oggetti leggeri e di uso quotidiano, a patto che il peso sia ben distribuito e che venga scelto il tassello giusto per quel tipo di applicazione. Più che cercare un numero preciso, è importante capire su che tipo di lastra si lavora e come viene scaricato il peso.
Che tassello uso per appendere un quadro al cartongesso?
Per quadri, specchi leggeri e oggetti decorativi sono indicati tasselli con gancio o con un sistema che lavora dietro la lastra. Queste soluzioni permettono un’installazione rapida e riducono il rischio di danneggiare il cartongesso, soprattutto quando il peso è contenuto e ben bilanciato.
Posso fissare una lampada al soffitto in cartongesso?
Il soffitto in cartongesso richiede più attenzione rispetto alla parete. È sempre consigliabile utilizzare tasselli adatti al montaggio sopra testa e distribuire il peso su più punti, evitando di concentrare tutto su un solo fissaggio. Questo tipo di installazione è pensato soprattutto per lampade e corpi illuminanti leggeri.
Posso fissare qualcosa su un controsoffitto senza rischi?
Nel controsoffitto in cartongesso i fissaggi devono essere pensati per carichi ridotti e sempre ripartiti. È importante evitare sollecitazioni concentrate e scegliere soluzioni che lavorino correttamente su strutture leggere, seguendo le indicazioni di posa corrette.
Perché il mio fissaggio sul cartongesso non tiene?
Molti problemi nei fissaggi su cartongesso nascono da scelte o gesti apparentemente semplici. Spesso si utilizzano tasselli che non sono progettati per questo materiale, oppure si sceglie il tassello solo in base alla misura senza considerare come lavora sulla lastra. Un altro errore frequente è stringere troppo la vite, con il rischio di danneggiare il cartongesso e ridurre la tenuta, oppure non valutare come il peso viene distribuito lungo il fissaggio. Per ottenere un risultato affidabile nel tempo, è fondamentale considerare sempre il sistema nel suo insieme, scegliendo il tassello corretto e installandolo nel modo giusto.
I tasselli per cartongesso funzionano anche su doppia lastra?
Sì, i tasselli per cartongesso su doppia lastra offrono in genere una tenuta migliore rispetto alla singola lastra, perché lo spessore maggiore permette una migliore distribuzione del carico. Questo non significa però che tutti i tasselli lavorino allo stesso modo: è sempre importante valutare il tipo di tassello, il punto di fissaggio e l’applicazione specifica. Anche con doppia lastra, la scelta corretta del tassello per cartongesso resta fondamentale.
Serve una pinza per tasselli cartongesso?
La pinza per tasselli cartongesso è necessaria solo per alcuni tasselli metallici che richiedono l’apertura controllata dietro la lastra. Molti sistemi moderni, come i tasselli a inserimento diretto o a vite, non richiedono utensili di posa aggiuntivi e possono essere installati semplicemente con un avvitatore. Prima di iniziare, è sempre utile verificare il metodo di installazione del tassello scelto.
Posso usare viti e tasselli per cartongesso insieme?
Sì, ed è la soluzione corretta. Nei fissaggi su cartongesso il sistema funziona sempre come tassello + vite compatibile. La vite completa l’ancoraggio del tassello e contribuisce in modo determinante alla tenuta finale. Utilizzare viti e tasselli per cartongesso abbinati correttamente aiuta a ottenere un fissaggio più sicuro e duraturo, evitando problemi in fase di installazione.




| E-Business