Skip to main content

Gli ancoranti leggeri sono fondamentali per effettuare ancoraggi di piccoli carichi su muratura o soffitti. In questa breve panoramica ti presentiamo i tasselli in nylon.

Tasselli in nylon: ancoraggi leggeri per fissaggi

Nel caso di ancoranti in nylon l’espansione del tassello avviene generalmente avvitando una vite di acciaio.

  • in materiali pieni il meccanismo di tenuta è dovuto all’attrito che si genera tra il tassello e le pareti del foro.
  • in materiali forati o in pareti vuote i tasselli idonei consentono la realizzazione di un sottosquadro rispetto alla superficie interna del materiale base.

Ciò significa che l’espansione della parte in nylon crea un contrasto nei confronti delle pareti interne del blocco forato o della superficie della lastra dell’elemento vuoto, come nel caso di pareti in cartongesso.

TASSELLO IN NYLON SHARK® PRO

Tassello universale in plastica, per il fissaggio di elementi – in combinazione con una vite truciolare o per legno – in calcestruzzo, mattoni pieni, pietra arenaria calcarea piena, mattoni forati verticalmente, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, truciolato. Adatto per fissare armadi, guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, specchi, lampade, canaline per cavi, interruttori elettrici, lavandini, portasciugamani, segnaletica, sensori di movimento.

Caratteristiche:

  • progettato, prodotto e brevettato da Würth al 100%
  • certificato ETA in combinazione con le viti ASSY®D
  • temperatura d’esercizio min/max: -40 a 100 °C
  • lunghezza vite richiesta (l s): Spessore parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/isolante) + lunghezza tassello – diametro vite
Tassello universale in nylon SHARK PRO - 59062..

Shark® Pro

Cod. art. 5906 2.. ..

NEL CARRELLO

TASSELLO IN NYLON ZEBRA SHARK W-ZX®

Tassello in plastica versatile: è ideale per fissaggi di carichi medio/leggeri su calcestruzzo, muratura piena e forata, pannelli in cartongesso, calcestruzzo cellulare, ecc. Si presta ai più svariati utilizzi, ad esempio per il fissaggio di: mensole, pensili, lampade, collari, canaline per cavi e tubi, interruttori, quadri ecc.

Caratteristiche:

  • poliammide (nylon 6.6) di alta qualità;
  • elevata resistenza all’invecchiamento ed agli agenti atmosferici;
  • alette antirotazione;
  • disponibile nella versione con bordino la quale è facilmente trasformabile in versione “senza bordino”: basta colpire la vite con il martello fino a quando il bordino non entra nel foro e completare il fissaggio avvitando la vite.
  • da combinarsi con altri prodotti Würth: punte, spazzolini e pompette per la pulizia del foto, trapani, avvitatori, inserti, viti…

Shark W-ZX®

Cod. art. 0906 2.. ..

NEL CARRELLO

Guarda i video per comprenderne il comportamento!

I tre video sottostanti mostrano rispettivamente il comportamento del tassello in nylon W-ZX® in pareti vuote, nel mattone forato e nei materiali pieni.

TASSELLO IN NYLON AD ESPANSIONE ASIMMETRICA W-UR

Caratteristiche:

  • tassello certificato secondo ETA, alcune misure disponibili anche con certificato di resistenza al fuoco.
  • disponibile sia in versione zincata che in inox A4.
  • svariate tipologie di teste: ampia versatilità di applicazione!
  • intaglio AW®: nessun slittamento dell’inserto!

Tassello W-UR

Cod. art. 0912 8.. …

NEL CARRELLO

Sai che Würth ti offre un software di progettazione per il calcolo degli ancoranti? Provalo subito, clicca qui!

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento

    Close Menu