Skip to main content

Ammaccature, bolli e graffi: esiste una soluzione efficace per riempire e livellare queste “imperfezioni” sulla scocca dell’auto. Grazie agli stucchi per carrozzeria Würth, disponibili nella gamma Vaku in un’ampia selezione di formule e colori, la riparazione diventa rapida e veloce. Una semplice applicazione di stucco può essere sufficiente per procedere, una volta completamente asciutto, con la carteggiatura e la verniciatura.

Livellare le ammaccature: come applicare lo stucco per carrozzeria correttamente.

Prima di applicare lo stucco per carrozzeria si consiglia, in alcune situazioni, di  preparare la superficie con un aggrappante o un primer. Quindi, solo una volta che il prodotto è stato applicato e si è asciugato, è possibile carteggiarlo, isolarlo e verniciarlo.

Gli stucchi vengono creati in crema e prima di essere applicati devono sempre essere mescolati con un apposito indurente. In ogni caso, questi ultimi sono sempre di colore diverso o contrastante rispetto allo stucco: in questo modo è più semplice capire quando i due componenti sono perfettamente mescolati. È necessario prestare attenzione al momento della miscelazione: troppo indurente può causare la comparsa di macchie rosse sulla carrozzeria, mentre troppo poco materiale causa la comparsa di macchie gialle.

Gli stucchi vanno applicati e asciugati a temperature comprese tra 10° e 80° C. A temperature più basse della minima indicata non asciugano, mentre a temperature più alte della massima si crepano. Per questo motivo non è possibile applicare gli stucchi con tecnica a polvere, dove vengono raggiunti anche 170° C.

Stucco per carrozzeria Vaku: 4 vantaggi rispetto alla concorrenza.

  1. Gli stucchi Vaku rimangono omogenei anche dopo lungo tempo, mentre altri prodotti sul mercato tendono a separarsi in una parte densa e una acquosa, e devono quindi essere mescolati prima di ogni uso.
  2. Hanno un’ottima adesione allo strato di primer/aggrappante e non tendono a colare.
  3. Una volta induriti non sono appiccicosi e quindi non impastano la carta abrasiva durante la carteggiatura.
  4. È possibile applicare più strati di stucco per carrozzeria, anche di diversi stucchi, senza dover carteggiare tra uno strato e l’altro.
confronto stucco carrozzeria

La gamma di stucchi per carrozzeria Vaku.

VAKU 10

  • Colore: grigio.
  • Applicazione: a spruzzo.
  • Carteggiatura: facile.
  • Campi di impiego: indicato per ampie superfici come le carrozzerie di autobus e camion. Particolarmente adatto per il restauro di auto d’epoca.

 

 

 

VAKU 20

  • Colore: bianco.
  • Applicazione: rasante per piccoli interventi e per le finiture.
  • Campi di impiego: adatto per superfici in acciaio, alluminio, superfici zincate, vetroresina, legno, truciolato e MDF.

 

 

 

VAKU 30

  • Colore: beige.
  • Applicazione: stucco generico per tutti i lavori su carrozzeria, carrozzeria industriale e cantieri nautici.
  • Uso: si tratta di un prodotto autopulente. Merito della presenza di microsfere in vetro.
  • Campi di impiego: adatto per superfici in ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate, legno, truciolato e vetroresina.

VAKU 35

  • Colore: azzurro/turchese.
  • Applicazione: leggero e comodo per riparazioni di ampie dimensioni, soprattutto per quanto riguarda le carrozzerie di auto e camion. A parità di volume riempito, appesantisce meno la carrozzeria.
  • Campi di impiego: indicato per superfici in ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate, GDRP e legno.

VAKU 40

  • Colore: beige chiaro.
  • Carteggiatura: facile semplice. Èmolto facile da carteggiare, anche molto tempo dopo l’applicazione.
  • Campi di impiego: adatto per superfici in ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate, GDRP e legno.

 

 

 

VAKU 50

  • Colore: grigio antracite.
  • Applicazione: particolarmente elastico.
  • Uso: comodo per stuccare parti arrotondate e contorni, come, per esempio, i paraurti.
  • Campi di impiego: adatto per parti verniciabili in plastica.

 

 

 

VAKU 60

  • Colore: grigio metallizzato.
  • Applicazione: ha una tonalità di colore simile alla lamiera ed è ottimo per stuccare parti metalliche e parti saldate.
  • Campi di impiego: adatto per acciaio, alluminio e superfici zincate.

VAKU 70

  • Colore: verde.
  • Applicazione: stucco in vetroresina ottimale per colmare crepe. Ha un effetto strutturale e non solo estetico.
  • Campi di impiego: adatto per ferro, acciaio, alluminio e superfici zincate

VAKU 80+90

  • Colore: giallo.
  • Applicazione: resina di riempimento (vaku 80) rinforzabile con fibre di vetro (vaku 90).
  • Campi di impiego: usato per riempire grossi fori o per riparare danni ai componenti in GFRP.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento