I lubrificanti sul mercato sono tantissimi e tutti diversi. Macchinari, veicoli, utensili, hanno tutti bisogno di un grasso lubrificante per lavorare al meglio delle loro prestazioni e risultare sempre sicuri e affidabili. Per la manutenzione delle tue macchine è di fondamentale importanza la scelta del giusto grasso per lubrificare le singole parti, che sia uno specifico grasso lubrificante per ingranaggi o un semplice multiuso.
Per capire qual è il prodotto che fa per te devi saper rispondere a due semplici domande:
Che tipo di lavoro devi fare e dove devi applicare il grasso?
Quali sono poi i requisiti che deve rispettare il grasso?
Ad ogni lavoro il lubrificante giusto. Scegli il prodotto perfetto per un lavoro professionale con la gamma HHS Würth!
In base al tipo di lavoro e alle necessità del componente da trattare, potrai selezionare il prodotto lubrificante adatto.
Dalle ruote dentate in acciaio agli ingranaggi, fino a catene, funi o ammortizzatori e cerniere per mobili: questo e molto altro potrebbe aver bisogno di manutenzione.
Chiediti quindi cosa hai bisogno di lubrificare, e scopri qual è il grasso lubrificante Würth adatto al tuo lavoro: leggi la tabella qui sotto!
Ogni lavoro richiede diverse proprietà del grasso lubrificante e devi scegliere quello adatto a rendere la manodopera più funzionale e sicura. Ma quali sono le proprietà che può avere un lubrificante?
- Proprietà di penetrazione
- Resistenza a pressioni elevate
- Resistenza alle temperature
- Protezione da corrosione
- Adesività
- Durata nel tempo
- Compatibilità con i materiali
- Protezione dallo sporco
- Olio lubrificante sintetico ad alta adesività e resistenza a pressioni elevate
- Olio sintetico ad alte prestazioni migratorie con PTFF
- Grasso lubrificante per cuscinetti resistente a forze centrifughe
- Lubrificante a secco resistente a forze centrifughe
- Grasso lubrificante per ingranaggi respingi sporcizia a lunga durata, con additivi OMC2
- Grasso bianco ad alto rendimento con PTFE
- Grasso per veicoli commerciali
Guida alla scelta
Dati tecnici dei grassi Würth
SCOPRI LA LINEA DI LUBRIFICANTI HHS
HHS 2000 – Olio lubrificante sintetico ad alta adesività e resistenza a pressioni elevate
Questo lubrificante multiuso, grazie alle sue caratteristiche equilibrate, resiste a pressioni elevate creando uno strato lubrificante fortemente resistente allo strappo, con eccezionale attenuazione del rumore e elle vibrazioni.
La buona potenza di penetrazione garantisce di il raggiungimento di parti più nascoste, per es. accoppiamenti senza giochi.
Anche in caso di parti in movimento rimane altamente adesivo e non lascia nessuna dispersione.
Inoltre presenta una protezione efficace e duratura contro la corrosione.
HHS 5000 – Olio sintetico ad alte prestazioni migratorie con PTFF per cuscinetti
L’HHS 5000 garantisce sicurezza nella durata della lubrificazione.
La sua eccezionale capacità di migrazione garantisce un’ottima penetrazione nei punti difficilmente accessibili o non visibili
Grazie alla presenza del PTFE previene l’usura e funge come lubrificante di sicurezza
HHS FLUID – Grasso lubrificante per cuscinetti resistente a forze centrifughe
Il nostro HHS Fluid è un grasso lubrificante per cuscinetti che presenta un doppio effetto: le proprietà di scorrimento di un olio, adesione e resistenza alle pressioni come un grasso.
Buone proprietà di scorrimento dell’olio garantiscono una buona penetrazione e protezione dalla corrosione, raggiungendo anche le parti di difficile accesso.
Come un grasso però resta sulla parte da lubrificare senza disperdersi e dando un effetto più duraturo.
HHS DRYLUBE – Lubrificante a secco resistente a forze centrifughe
Con il DRYLUBE, un lubrificante sintetico a secco, non avrai dispersione del lubrificante in caso di parti rotanti ad alta velocità!
Resistente allo sporco e con un’ottima protezione dalla corrosione è un prodotto ideale per le fabbriche e grandi macchinari.
Assicura una buona lubrificazione in tolleranze e aperture minime, garantendo una buona capacità di penetrazione.
HHS LUBE – Grasso lubrificante per ingranaggi respingi sporcizia a lunga durata, con additivi OMC2
Grazie all’alto effetto protettivo contro le influenze atmosferiche e ambientali, questo grasso lubrificante per ingranaggi si presta in particolar modo per lubrificazioni “aperte”: la sporcizia viene respinta, il potere lubrificante ha una lunga durata e, inoltre, il prodotto ha ottime capacità di chiusura ermetica e resiste anche a schizzi di acqua (marina e soluzioni alcaline e acide). Potrai lubrificare a intervalli più lunghi con il grasso lubrificante per ingranaggi.
HHS GREASE – Grasso bianco ad alto rendimento con PTFE
La durata è il cavallo di battaglia di questo lubrificante per cerniere e snodi: le ottime prestazioni come isolante contro umidità e sporco portano di conseguenza ad un’elevata resistenza all’ossidazione!
Compatibile con i più svariati materiali, dalle plastiche alle superfici verniciate, è un prodotto versatile e adatto a diversi ambiti di utilizzo.
Grasso per veicoli commerciali
Con il grasso al litio con antiusura avrai un grasso ideale per lubrificare veicoli commerciali, resistente alle alte pressioni e con un’ottima stabilità durante la lavorazione.
Ottima protezione contro la corrosione e eccellente adesione per il grasso per veicoli commerciali, prova il grasso per veicoli commerciali!
PROVA ANCHE
Il lubrificante per industria alimentare può essere utilizzato in zone in cui sono trasformati o conservati alimenti, conforme NSF H1.
Eccellenti proprietà di penetrazione, raggiunge anche gli interstizi più piccoli e nascosti. La capacità di adesione lo rende perfetto anche per punti di lubrificazione verticali, e resiste alle forze centrifughe su parti rotanti. Fornisce, inoltre, una protezione prolungata contro la corrosione dei metalli non ferrosi.
Grazie alle sue elevate prestazioni di pulizia, il detergente speciale per montaggio è ideale per rimuovere sporco leggermente resinificato, unto, grasso, fuliggine! Tempi di essiccazione brevi, velocizza il processo di pulizia senza lasciare residui e con una sola applicazione. Buona compatibilità con i materiali, non corrosivo su superfici metalliche come ferro, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone.
Non contiene acetone, silicone e AOX.
Registrazione NSF K1 (n.: 150705, 150706), conforme ai requisiti della normativa USDA K1.
Lascia un Commento