Oggi sempre più persone scelgono le auto elettriche e ibride, che riducono i consumi e le emissioni dannose per l’atmosfera. Non solo: fanno risparmiare anche sui costi per mantenerle in buono stato, più bassi rispetto a quelli di un classico motore a benzina, diesel, GPL o metano. Per la manutenzione è necessario utilizzare strumenti specifici, come i nostri kit di attrezzi per auto elettriche e ibride, contenenti set di utensili isolati e altri accessori.
Le macchine elettriche e ibride apportano benefici in termini di inquinamento acustico e atmosferico: sono meno rumorose e non emettono gas serra, gas di scarico e polveri sottili.
Set di utensili isolati per auto elettriche e ibride: pratici e compatti!
I nostri kit di attrezzi per auto elettriche e ibride sono racchiusi in comode valigette e comprendono sia set di utensili isolati secondo le norme VDE sia altri accessori fondamentali per la manutenzione.
Valigia utensili isolati: lo "starter kit" indispensabile
Il nostro assortimento base di utensili isolati per la manutenzione su veicoli elettrici e ibridi (vai al prodotto >) è composto da una pratica valigetta sistema 4.4.1, uno spazio vuoto per aggiungere ulteriori utensili in gomma spugna, un modulo interno portautensili morbido con dimensioni standard nel sistema modulare Würth, compatibile con i carrelli portautensili. Gli attrezzi inclusi sono una pinza, due differenti cacciaviti Zebra, una leva a cricchetto isolata VDE attacco 3/8″ con bussole isolate VDE di misure differenti, prolunga isolata VDE 3/8″, 150 mm.
Kit di assistenza per veicoli elettrici e ibridi (44 pezzi)
Il kit di assistenza per veicoli elettrici e ibridi (vai al prodotto >) si compone di 44 pezzi, con gli utensili isolati VDE indispensabili per effettuare le operazioni sulle auto elettriche. A questi si aggiungono elementi come 6 colonnine in plastica con base riempibile gialla/nera e la catena in plastica gialla/nera 6 mm – 25 m, 10 anelli di collegamento e 10 anelli gancio nero, il tappeto isolante tensione d’utilizzo 26,5 KV, il cartello area di lavoro E-Mobility, il cartello vietato effettuare manovre, un paio di guanti isolanti Classe 0, la semicalotta e una visiera per elettricisti.
Carrello portautensili E-Mobility 8.4
Il carrello 8.4 E-mobility è la novità del 2022. Dedicato al mondo delle vetture ibride e elettriche, si compone di una struttura in lamiera d‘acciaio, 7 cassetti completamente estraibili. Un carrello portautensili compatto, dal design esclusivo, equipaggiabile con gli inserti termoformati, nonché con i box sistema grazie alle dimensioni del sistema modulare. Design moderno con spigoli arrotondati, è dotato di una doppia chiusura di sicurezza.
Il kit prevede che 3 dei cassetti siano completi della maggior parte di utensili isolati utilizzati nel settore, alloggiati nei termoformati carbon look, con accessori quali cartelli di avvertenza e lucchetto Safty necessari per gli interventi di manutenzione.
Contenuto kit carrello portautensili E-Mobility 8.4:
- Assortimento chiavi e bussole 3/8″ isolate, 24 pezzi
- Serie cacciaviti isolati VDE taglio e croce PH, 6 pezzi
- Serie cacciaviti isolati VDE TX, 6 pezzi
- Assortimento pinze isolate, 4 pezzi
- Modulo vuoto
- Provatensione multitester PRO LED 1000V IP65
- Cartello area manutenzione veicoli elettrici, 200 x 300 mm, 2 pezzi
- Cartello non effettuare manovre, 120 x 180 mm, 2 pezzi
- Cartello informativo e-mobility, 120 x 70 mm, 10 pezzi
- Lucchetto di sicurezza Safty
Scopri i prodotti e le novità del mondo Automotive, dalle auto ibride a quelle elettriche, Würth ti offre tutto il necessario per accontentare i tuoi clienti.




| E-Business