Prima di mettersi in viaggio è fondamentale ancorare il carico in maniera adeguata. In questo articolo ti spiegheremo come scegliere il tenditore a cricchetto più in linea con le tue necessità professionali, che ti garantirà un trasporto sicuro e un ancoraggio stabile e resistente a brusche frenate, accelerazioni, curve o scossoni. Il fissaggio del carico deve essere effettuato in modo tale che il carico non interferisca con la guida sicura del veicolo o costituisca una minaccia per il conducente, per gli altri utenti o per l’ambiente. Tutti i nostri tenditori a cricchetto sono a norma di legge e ti permetteranno di viaggiare e di trasportare il tuo carico in totale sicurezza, anche durante i percorsi più lunghi.
Scegliere il giusto tenditore professionale per fissare il carico a norma di legge
Per assicurare la merce in maniera sicura è fondamentale effettuare delle attente verifiche, grazie alle quali è possibile eliminare ogni rischio di infortuni o incidenti in strada causati da un ancoraggio non resistente e poco idoneo. Il fissaggio del carico deve tenere conto della distribuzione dei carichi massimi/minimi autorizzati per asse e può avvenire per immobilizzazione, bloccaggio, ancoraggio diretto o ancoraggio per attrito. Il corretto fissaggio del carico, inoltre, deve avvenire secondo specifiche normative che trovi spiegate diffusamente in questo articolo >
Trova il tenditore a cricchetto per un’immobilizzazione efficace del carico
Le nostre soluzioni professionali includono un ampio range di prodotti per fissare il carico e la merce in maniera corretta e a norma di legge. Quale tipologia di tenditore a cricchetto stai cercando?

Tenditore a cricchetto a rilascio graduale: sistemi di ancoraggio a fibra tessile
Questa tipologia di tenditore a cricchetto con rilascio graduale (rispondente alla norma EN 12195-2) è a rilascio controllato ovvero assicura maggiore sicurezza all’operatore che segue lo scarico. È dotato di un tendinastro robusto, zincato, cromato ed è ricoperto da uno strato di resina epossidica. Consigliato per: lo scarico della tensione in condizioni non ideali (carico spostato o instabile, fondo stradale in pendenza, ecc).
Sistemi di ancoraggio per fissaggi extra pesanti: stabilità imbattibile per ogni trasporto
Se stai cercando una soluzione imbattibile per i tuoi ancoraggi pesanti puoi fare riferimento al tenditore a cricchetto Heavy duty dalla vestibilità sicura e con gancio a uncino. Rispondente alla norma EN 12195-2 e con certificato GS/TÜV, il prodotto ha un nastro in poliestere e può essere utilizzato da -40°C a +100°C. Per i tuoi fissaggi extra pesanti scegli il seguente prodotto, ovvero la catena di ancoraggio conforme alla norma EN 12195-3 con viti ad occhiello su entrambi i lati con dispositivo di bloccaggio.
Tenditore a cricchetto per il fissaggio leggero e per interni
Per l’ancoraggio e il fissaggio merce in sicurezza di carichi leggeri il tenditore a cricchetto standard monopezzo (acquistalo qui >), utilizzabile a temperature comprese tra -40°C e +100°C, ideale per: l’ancoraggio, il bloccaggio sicuro e la legatura. Per fissare correttamente i carichi all’interno fai riferimento al tenditore specifico per interno (scopri il prodotto >) con sicurezza approvata TÜV e gancio per il fissaggio su binario d’ancoraggio.
Tenditore a cricchetto specifico per bisarche: buona distribuzione delle forze di pre-tensionamento lungo tutta la cinghia
Questa tipologia di tenditore a cricchetto per bisarche (guardalo qui >) ha tre punti facilmente regolabili con regolatore cinghia ed è ideale per il fissaggio più veloce e sicuro della cinghia di ancoraggio per le operazioni di trasporto nell’industria automobilistica. Grazie al pratico gancio a uncino, assicura un elevato livello di flessibilità del gancio nel pannello forato in metallo, nessuna deformazione dell’area circostante il foro e ciò significa che i sistemi di ancoraggio non vengono danneggiati dalla deformazione del foro.






| E-Business