Perché igienizzare ambienti e superfici ambito lavorativo e privato? Una buona qualità dell’aria negli ambienti lavorativi, sui mezzi di trasporto e nei luoghi dedicati all’istruzione incide notevolmente sulla salute di chi passa molto tempo in uno spazio indoor. Un’aria salubre e pulita può fare la differenza, oltre che sulla salute, anche sulla produttività dei lavoratori. È sempre consigliato l’utilizzo di dispositivi specifici, progettati appositamente per raggiungere il massimo livello di igiene per l’aria e per le superfici. Scopri in questo articolo i nuovi nebulizzatori Würth ad argento ionico Silver Barrier® e la potenza dell’igienizzazione agli ioni d’argento, ideale contro i batteri e virus!
I dispositivi per igienizzare tutti gli ambienti di diverse dimensioni

Silver Barrier® è un dispositivo automatico e professionale che permette di raggiungere il massimo livello di igiene per l’aria e le superfici. Grazie alla formulazione unica di argento ionico rinforzato, igienizza in modo estremamente efficace e potente un ampio range di ambienti, da quelli piccoli fino a quelli più estesi. Sfruttando la tecnologia della nebbia raggiunge infatti ogni punto del locale da trattare, protegge le superfici, creando una barriera attiva che le mantiene igienizzate per 7 giorni. A differenza di altri sistemi, la nebbia di Silver Barrier® è invisibile, non ossida e non danneggia in alcun modo gli arredi, i tessuti o le apparecchiature elettroniche.
Dove puoi posizionare i dispositivi
- Ambito civile: studi professionali, uffici, negozi, ristoranti, bar, scuole.
- Turismo: hotel, residence, Bed & Breakfast, navi da crociera, villaggi turistici
- Industria: spogliatoi, uffici, sale riunioni, auditorium
- Trasporti: automobili, autobus, treni, imbarcazioni
- Sport e Wellness: palestre, piscine, sale fitness, scuole di danza, centri estetici, SPA, parrucchieri
Il dispositivo ideale per igienizzare gli ambienti di diverse dimensioni
Il nebulizzatore elettrico si adatta a diverse metrature e permette un utilizzo anche in successione da un locale all’altro. Estremamente semplice e pratico da utilizzare, può essere posato nei punti più opportuni per effettuare l’igienizzazione di numerosi ambienti. Ideale per: camere di hotel, sale di aspetto, studi professionali, sale riunioni.
Il nostro nebulizzatore Silver Barrier® garantisce una veloce e accurata igienizzazione delle autovetture. Semplicissimo da utilizzare, può essere posizionato sia nelle automobili/pulmini/VAN (fino a 9 posti) che negli autobus e sui mezzi pubblici (max 25 posti). Per un utilizzo ottimale, si consiglia di pulire a fondo l’abitacolo da igienizzare e di aprire eventuali vani presenti sempre all’interno dell’abitacolo (cassetti, portaoggetti, cappelliere, ecc). La speciale formulazione oligodinamica protegge le superfici, creando una barriera attiva fino a 7 giorni. La nebulizzazione del prodotto permette di raggiungere ogni punto dell’ambiente, anche gli angoli più difficili.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.




| E-Business