Ti stai chiedendo: “qual è il silicone giusto per il mio lavoro?”
La gamma è ampia e le differenze non sono sempre immediate. Ma è proprio questa varietà il vero vantaggio: significa che esiste sempre una soluzione specifica per ogni applicazione.
Con Würth non scegli solo un prodotto, ma un partner tecnico completo, in grado di supportarti nella selezione, nell’applicazione e nel risultato finale.
Questa guida ti accompagna passo dopo passo per scegliere il sigillante più adatto, evitando errori e ottimizzando tempi e prestazioni.
Silicone acetico — Il riferimento per superfici non porose
Descrizione
Sigillante elastico a reticolazione acetica, ideale per superfici lisce.
Vantaggi
- Ottima adesione su vetro, ceramica e superfici smaltate
- Elevata resistenza all’umidità e agli agenti atmosferici
- Buona protezione contro muffe (versioni sanitarie)
Limiti
- Non verniciabile
- Può essere corrosivo su alcuni metalli e inadatto a materiali sensibili
Contesti d’uso
- Bagni e cucine
- Sanitari, box doccia
- Piastrelle e vetro
Sceglilo se… lavori su superfici lisce e devi garantire impermeabilità in ambienti umidi
Non sceglierlo se… devi lavorare su materiali porosi o sensibili (es. metalli delicati, pietra naturale)
Compatibilità e note tecniche
- Ottimale su superfici non porose
- Resistenza UV elevata
- Non sovraverniciabile
Silicone neutro — Versatilità per materiali diversi
Descrizione
Sigillante elastico a reticolazione neutra, altamente compatibile con diversi materiali.
Vantaggi
- Elevata compatibilità (PVC, metallo, vetro, legno)
- Non corrosivo
- Elevata durata e resistenza agli agenti atmosferici
Limiti
- Generalmente non verniciabile
- Tempi di reticolazione leggermente più lunghi rispetto agli acetici
Contesti d’uso
- Serramenti e infissi
- Facciate
- Applicazioni esterne
Sceglilo se… lavori su materiali differenti o sensibili
Non sceglierlo se… devi verniciare il giunto
Compatibilità e note tecniche
- Ottima resistenza UV
- Elasticità duratura
- Versioni certificate disponibili (es. basso modulo per facciate)
Sigillante acrilico — La scelta per muratura e finiture interne
Descrizione
Sigillante a base acrilica, ideale per superfici porose e applicazioni verniciabili.
Vantaggi
- Verniciabile
- Facile applicazione e pulizia
- Ottima adesione su supporti edili
Limiti
- Minore elasticità rispetto ai siliconi
- Non adatto ad ambienti costantemente umidi o in immersione
Contesti d’uso
- Muratura, cartongesso, cemento
- Giunti tra pareti e telai
- Rifiniture interne
Sceglilo se… devi verniciare o lavorare su superfici porose
Non sceglierlo se… hai bisogno di elevata elasticità o resistenza all’acqua
Compatibilità e note tecniche
- Ideale per polistirolo
- Basse emissioni VOC (varianti certificate disponibili)
- Sovraverniciabile
Siliconi speciali — Soluzioni dedicate per esigenze specifiche
Descrizione
Gamma di sigillanti progettati per condizioni particolari o materiali specifici.
Tipologie ed esempi
- Silicone per alte temperature
- Silicone per alimentare e acquari
- Silicone per lattoneria e lamiera
- Silicone per policarbonato
Vantaggi
- Prestazioni elevate in condizioni estreme
- Formulazioni mirate per ogni applicazione
- Massima affidabilità tecnica
Limiti
- Utilizzo più specifico
- Minore versatilità rispetto ai prodotti universali
Contesti d’uso
- Industria
- Lattoneria e coperture
- Ambienti certificati (alimentare)
Sceglilo se… hai esigenze tecniche specifiche o condizioni estreme
Non sceglierlo se… cerchi un prodotto universale per uso generico
Compatibilità e note tecniche
- Possibili certificazioni alimentari o termiche
- Resistenza a temperature elevate o agenti chimici
NUOVO: Silicone ALLROUNDER — Il sigillante universale che semplifica il lavoro
Descrizione
Sigillante neutro multiuso progettato per offrire massima versatilità in cantiere con un unico prodotto.
Vantaggi
- Elevata compatibilità su più materiali
- Riduzione degli errori di scelta
- Ideale per più applicazioni con un solo prodotto
- Ottima elasticità e durata
- Disponibile in bianco e trasparente
Limiti
- Non sostituisce prodotti altamente specialistici in condizioni estreme
- Come i neutri: generalmente non verniciabile
Sceglilo se… vuoi un prodotto unico per coprire la maggior parte delle tue lavorazioni
Non sceglierlo se… lavori in condizioni altamente specialistiche (es. alte temperature o alimentare certificato)
Compatibilità e note tecniche
- Compatibile con materiali diversi (vetro, metallo, PVC)
- Resistenza agli agenti atmosferici e UV
- Prestazioni stabili anche in condizioni variabili di cantiere
Contesti d’uso
- Serramenti in PVC, legno e alluminio
- Vetro e facciate
- Ambienti sanitari
- Applicazioni interne ed esterne
Ecco le FAQ
Quale silicone scegliere per ogni applicazione?
La scelta dipende da materiali, ambiente e risultato richiesto: acetico per superfici lisce, acrilico per muratura, neutro per materiali diversi o sensibili, universale per più applicazioni.
Qual è la differenza tra silicone acetico e neutro?
Il silicone acetico aderisce meglio su superfici lisce ed è ideale in ambienti umidi; il silicone neutro è più versatile e non corrosivo, adatto anche a materiali delicati.
Quale silicone usare per il bagno?
Per bagno e cucina si utilizza silicone acetico sanitario, perché resiste a umidità, muffe e acqua su ceramica e vetro.
Quando usare il silicone neutro?
Il silicone neutro è indicato quando si devono sigillare materiali diversi tra loro (es. vetro e metallo, PVC e muratura) o superfici sensibili.
Qual è il miglior silicone per serramenti?
Per i serramenti si utilizza un silicone neutro o un sigillante universale, perché garantisce adesione su PVC, alluminio, legno e vetro.
Il silicone si può verniciare?
No, i siliconi non sono verniciabili. Se serve verniciare, è necessario usare un sigillante acrilico.
Posso usare il silicone su qualsiasi plastica?
No. Plastiche come PE e PP non garantiscono adesione. È consigliato testare o utilizzare metodi alternativi di fissaggio.
Quando scegliere un silicone universale?
Un silicone universale è la scelta giusta quando si lavora su più materiali e applicazioni, perché semplifica la scelta e riduce il rischio di errore.
Qual è il vantaggio del silicone Allrounder?
Allrounder è un sigillante neutro multiuso che copre la maggior parte delle applicazioni in cantiere con un solo prodotto, migliorando efficienza operativa e gestione dei materiali.




| E-Business