Quando devi realizzare un fissaggio con ancorante chimico, la domanda è sempre la stessa: qual è il prodotto giusto per il mio lavoro?
Calcestruzzo fessurato o non fessurato, muratura piena o forata, ferri d’armatura post‑installati, requisiti sismici, tempi di indurimento, certificazioni: sono proprio queste variabili che rendono la scelta complessa. Noi di Würth lavoriamo ogni giorno a fianco dei professionisti in cantiere. Per questo abbiamo costruito questa guida per semplificare la scelta, partendo dalle applicazioni reali e trasformando la gamma in criteri chiari e riutilizzabili.
L’ancorante chimico corretto si sceglie sempre in base a quattro fattori chiave:
- Tipo di applicazione → strutturale o non strutturale
- Materiale di supporto → calcestruzzo, muratura, pietra naturale
- Prestazioni richieste → anche in zona sismica (C1 / C2)
- Tempi di lavorazione → rapidi o lunghi
- per ancoraggi strutturali e ferri d’armatura post‑installati, le resine epossidiche pure e le resine ibride ad alte prestazioni sono la scelta più indicata
- per fissaggi versatili e certificati su più materiali, le resine vinilestere rappresentano l’opzione più flessibile
- per applicazioni standard, esistono soluzioni poliestere affidabili e convenienti
Come funziona un ancorante chimico ?
Un ancorante chimico è un sistema bicomponente, formato da:
- resina
- induritore
Il risultato è un fissaggio senza espansione, ideale anche vicino ai bordi e su supporti delicati.
- side by side (due camere separate)
- coassiali (camere concentriche)
Quale ancorante chimico Würth scegliere in base all’applicazione
Questo formato è pensato per aiutarti a riconoscere subito la soluzione più adatta al tuo lavoro.
WIT‑UH 300 – Ancorante chimico ad alte prestazioni per calcestruzzo
WIT‑UH 300 è una resina d’iniezione bicomponente ad alte prestazioni, a base di malta ibrida uretanica vinilestere senza stirene, progettata per ancoraggi strutturali e collegamenti di ferri d’armatura post‑installati.
Quando usarlo
- fissaggi strutturali in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- collegamenti di ferri d’armatura post‑installati
- ampliamenti e rinforzi strutturali
- balconi, tettoie, strutture metalliche e in legno
- applicazioni soggette a normativa WHG su superfici in calcestruzzo LI/LIP non rivestite
- categoria di prestazione sismica C1 (M8–M30) e C2 (M12–M24)
- ETA per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- ETA per collegamenti REBAR
WIT‑PE 1000 – Ancorante chimico Pure Epoxy
WIT‑PE 1000 è una resina epossidica pura, priva di stirene, con tempi di lavorazione lunghi, ideale per applicazioni profonde e complesse.
- ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- collegamenti di ferri d’armatura post‑installati
- applicazioni ad alta temperatura
- ancoraggio di barre filettate in pietra naturale (senza valutazione ETA)
- categoria sismica C1 e C2
- ETA per fissaggi e collegamenti REBAR
- EPD ambientale
WIT‑VM 250 – Resina vinilestere senza stirene
Resina vinilestere bicomponente, senza stirene, progettata come soluzione allrounder.
- calcestruzzo fessurato e non fessurato
- muratura piena, forata e calcestruzzo cellulare (con bussola)
- ferri d’armatura post‑installati
- strutture metalliche, legno, staffe, tubazioni
- prestazione sismica C1
- ETA per calcestruzzo e muratura
WIT‑PM 200 – Ancorante chimico poliestere per fissaggi standard certificati
Resina d’iniezione bicomponente in poliestere privo di stirene, pensata per fissaggi singoli certificati in calcestruzzo non fessurato e muratura, anche con bussola a rete.
Quando usarla
- fissaggi singoli in calcestruzzo non fessurato
- fissaggi singoli in muratura con bussola a rete SH
- applicazioni standard dove servono ETA e assenza di stirene
Prestazioni dichiarative
- ETA‑12/0569 fissaggio singolo in calcestruzzo non fessurato
- ETA‑13/0037 fissaggio singolo in muratura
- EPD conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2
WIT‑EA 150 – Ancorante chimico per pietra naturale e applicazioni universali
WIT‑EA 150 è un ancorante chimico bicomponente a base epossiacrilato con stirene, indicato per ancoraggi pesanti su calcestruzzo, muratura e pietra naturale, con particolare attenzione all’aspetto estetico delle superfici.
Quando usarlo
- ancoraggi pesanti in calcestruzzo
- ancoraggi in muratura piena (mattoni pieni, cemento spugno)
- ancoraggi in muratura forata (mattoni e blocchi forati o semipieni)
- ancoraggi in pietra naturale, senza rischio di macchie o aloni
- fissaggio di macchinari, ringhiere, recinzioni, travi metalliche, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, mobili pensili, mensole, inferiate
Domande & Risposte
Qual è la differenza tra una resina epossidica e una vinilestere?
La differenza principale sta nei tempi di lavorazione e nel livello di prestazione.
Le resine epossidiche offrono tempi di lavorazione più lunghi e garantiscono la massima affidabilità strutturale, soprattutto per applicazioni complesse o profonde.
Le resine vinilestere, invece, sono più rapide nell’indurimento e più versatili, ideali quando serve un buon equilibrio tra prestazioni, velocità e flessibilità applicativa.
Posso utilizzare un ancorante chimico in muratura forata?
Sì, è possibile, ma è fondamentale farlo nel modo corretto.
In presenza di muratura forata, è necessario utilizzare bussole a rete o a calza e seguire attentamente le istruzioni di posa. In questo modo la resina viene distribuita correttamente all’interno del foro e il fissaggio risulta sicuro e affidabile.
Gli ancoranti chimici sono adatti alle zone sismiche?
Sì, ma solo se si utilizza un prodotto specificamente certificato.
Per applicazioni in zona sismica è necessario scegliere ancoranti chimici con categoria di prestazione sismica C1 o C2 e rispettare scrupolosamente le indicazioni di installazione e dimensionamento previste dalla certificazione.
Serve sempre una cartuccia nuova per ogni applicazione?
No, non necessariamente.
Utilizzando i miscelatori statici Fill & Clean, puoi chiudere correttamente la cartuccia dopo l’uso e riutilizzarla fino a completo esaurimento del prodotto, evitando sprechi e ottimizzando il lavoro in cantiere.




| E-Business