Per ottenere una pulizia ineguagliabile dell’acciaio inox, rendendolo anche lucido e brillante, si possono utilizzare prodotti dedicati ai professionisti che includono tutto quello che serve. Si può così donare alla superficie un touch finale di grande effetto, per eseguire un trattamento accurato, preciso e privo di imperfezioni. Scopri in questo articolo i prodotti ideali per ottenere una pulizia straordinaria.
Per la pulizia e la lucidatura semplice e veloce delle superfici metalliche e dell’acciaio inox
I prodotti della gamma Würth per la cura e la pulizia sono adatti per ogni tipo di sporco e rimuovono delicatamente e senza fatica macchie, grasso, impronte, depositi fino allo sporco più ostinato. Possono essere utilizzate sia a fine lavorazione o post installazione per consegnare al cliente un prodotto dalla pulizia impeccabile (lavello da cucina in acciaio inox oppure un miscelatore da bagno), che nell’ambito dell’industria alimentare, in quanto i prodotti sono contrassegnati con il marchio NSF®.
Le soluzioni per una pulizia efficace, duratura e uniforme
I prodotti ti permetteranno di ottenere una pulizia accurata e duratura sull’acciaio inox. In più, grazie alle formulazioni certificate di elevata qualità, curano, ravvivano e proteggono la superficie, preservandone la lucentezza per diverso tempo.
Panno di pulizia specifico per l’acciaio inox
Il panno di pulizia specifico per l’acciaio inox (scoprilo qui >) con certificazione NSF® rimuove delicatamente e senza fatica macchie, grasso, impronte, depositi e sporco ostinato. Adatto per l’utilizzo quotidiano, ha una struttura speciale in tessuto che assicura un risultato di alto livello in un unico prodotto. Nello specifico, il lato ruvido è per la pulizia, mentre quello morbido è per la lucidatura. Previene le macchie di acqua e la corrosione e garantisce un’ottimizzazione delle tempistiche poiché non è necessaria un’ulteriore lucidatura. Dal gradevole profumo di limone, prolunga la durata delle superficie e ravviva, protegge e preserva la lucentezza dell’acciaio inossidabile.
Potrebbe interessarti per una lucidatura a regola d’arte e priva di aloni anche il panno con struttura in microfibra speciale che non rilascia pelucchi (vai al prodotto >).
Olio protettivo per acciaio inox: lascia la superficie lucida e uniforme
L’olio protettivo per acciaio inox (vai al prodotto >) migliora l’aspetto delle superfici metalliche in modo rapido e rimuove lo sporco leggero, la polvere, aloni e impronte grasse. Grazie alla sua formulazione efficace e delicata, lascia la superficie lucida e uniforme. Crea uno strato protettivo idrorepellente che rende la superficie perfettamente pulita e brillante. È idoneo per gli utilizzi in aree adibite alla preparazione di alimenti, per la pulizia di lavabi e piani di lavoro.
Spray per il trattamento dell’acciaio inox
Lo spray per il trattamento dell’acciaio inox (vai al prodotto >) rimuove i depositi di polvere, gli aloni e le impronte di dita in maniera rapida. Questa emulsione densa ed efficace pulisce, cura e protegge dagli agenti corrosivi e dai nuovi depositi di sporco, eliminando le striature della polvere e i resti di olio e grasso. Può essere impiegato anche sulle superfici verticali in ambito artigianale ed industriale.
Detergente intensivo: massima efficacia e delicatezza sulle superfici
Il detergente intensivo (vai al prodotto >) rimuove lo sporco in genere, i residui di grassi oleosi e le incrostazioni depositate sulle superfici in acciaio inox. È particolarmente indicato per la pulizia e la cura delle superficie e per la preparazione dei successivi lavori di finitura (satinatura, lucidatura, ecc.). Lo sporco, come l’olio da taglio e da foratura, la polvere e gli altri residui di lavorazione meccanica, vengono accuratamente rimossi. Non è aggressivo sul materiale e non intacca particolari smaltati, in gomma e plastica. Può essere impiegato nel campo alimentare ed è anche biodegradabile al >95%.