W-BS vite per calcestruzzo con categoria di Prestazione Sismica C2: come fare la posa in opera

La vite per calcestruzzo W-BS in acciaio zincato ha ottenuto la marcatura CE anche per ancoraggi con prestazione sismica di categoria C2 per le misure da 8 a 14mm. La W-BS può quindi essere utilizzata per fissaggi antisismici, in accordo a quanto previsto dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018.

Leggi l’articolo sul W-BS >

Viti per calcestruzzo

Come fare ancoraggi di elementi strutturali e non con il sistema W-BS

La vite per calcestruzzo rappresenta oggi una tecnologia di ancoraggio post-installato sempre più apprezzata ed utilizzata. La facilità di posa in opera, il meccanismo di funzionamento e le tenute esibite hanno ormai convinto anche i più scettici tra installatori e progettisti.
La vite per calcestruzzo può soddisfare diverse esigenze sia nell’ancoraggio di elementi strutturali che di sistemi non portanti, come nel caso del fissaggio di impianti.

La posa in opera si semplifica rispetto agli ancoranti meccanici ad espansione o chimici:

  • Il foro nel calcestruzzo deve essere realizzato di diametro inferiore rispetto a quello esterno della vite, di conseguenza si impiegano punte con diametro minore rispetto agli altri sistemi, i quali necessitano generalmente di un foro di diametro pari o superiore rispetto a quello esterno del connettore metallico.
  • Non necessita di coppia di serraggio per attivare il meccanismo di tenuta ed è caricabile immediatamente. È sufficiente per l’installazione un avvitatore ad impulsi (si veda la pagina di catalogo della vite W-BS e la regolazione degli avvitatori consigliati).

Nel caso in cui si utilizzino punte cave collegate all’aspiratore, non è necessaria la pulizia del foro. In caso contrario la pulizia del foro rappresenta un’operazione fondamentale per ottenere la massima prestazione.

Viti per calcestruzzo

Il meccanismo di resistenza per ingranamento meccanico nel calcestruzzo rende questa tipologia di ancorante particolarmente idonea all’impiego in calcestruzzo fessurato e in caso di sollecitazioni di natura sismica.

La consultazione delle pagine di catalogo o della brochure “Ancoranti sismici” consente di conoscere quali modelli e quali misure abbiano l’idoneità alla prestazione simica di categoria C2 e in quali condizioni di posa.

La vite per calcestruzzo è abbinabile alla rondella di riempimento WIT-SHB, la quale consente di realizzare un perfetto accoppiamento tra la vite e l’elemento fissato, ottimizzando il comportamento a taglio del fissaggio.

Le seguenti tabelle indicano i valori di resistenza caratteristici e di design della vite W-BS nel calcestruzzo di classe C20/25, per sollecitazioni sismiche in funzione della corrispondente profondità di posa hnom.

Caso sismico – Con rondella di riempimento WIT-SHB

Categoria Sismica W-BS/S e W-BS/A4 Tipo S W-BS/S Tipo S
C1 C2
Misura 8 10 12 14 8 10 12 14
hnom [mm] 65 85 100 115 65 85 100 115
Trazione [kN] NRk 11,0 16,4 20,9 25,8 2,4 5,4 7,1 10,5
NRd 7,3 10,9 14,0 17,2 1,6 3,6 4,7 7,0
Taglio [kN] NRk 8,5 15,3 21,0 22,4 9,9 18,5 31,6 40,7
NRd 6,8 12,2 16,8 17,9 7,9 14,8 25,3 32,6

Caso sismico – Senza rondella di riempimento WIT-SHB

Categoria Sismica W-BS/S e W-BS/A4 Tipo S W-BS/S Tipo S
C1 C2
Misura 8 10 12 14 8 10 12 14
hnom [mm] 65 85 100 115 65 85 100 115
Trazione [kN] NRk 11,0 16,4 20,9 25,8 2,4 5,4 7,1 10,5
NRd 7,3 10,9 14,0 17,2 1,6 3,6 4,7 7,0
Taglio [kN] NRk 4,3 7,7 10,5 11,2 5,2 11,0 12,2 11,7
NRd 3,4 6,1 8,4 9,0 3,7 8,8 7,1 10,5

Un ancoraggio con la vite per calcestruzzo W-BS è calcolabile secondo le recenti norme UNI EN 1992-4:2018. A tale scopo il Würth Technical Software II rende molto semplice la progettazione, consentendo di eseguire un calcolo sismico e di ottenere una relazione di calcolo dettagliata.

Viti per calcestruzzo

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi per i progettisti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori