Skip to main content

I lavori di manutenzione industriale richiedono prodotti specifici che ti facciano risparmiare tempo e fatica.
Inoltre, con i giusti prodotti, le manutenzioni industriali saranno più rapide ed efficienti.

Ecco allora una selezione dei prodotti preferiti del manutentore, dai detergenti ai lubrificanti, ma anche utensili a mano fino ai più comuni dispositivi di protezione.

Olio per la manutenzione industriale multiuso e ottimo anche come protezione

Tra i principali prodotti di manutenzione industriale c’è sicuramente l’olio lubrificante. Versatile e multifunzione, si presta a moltissime applicazioni ed è disponibile in diverse varianti, per ogni uso.

Qui abbiamo selezionato tre oli per la manutenzione industriale che, oltre ad essere ottimi lubrificanti, prevengono la corrosione e sono delicati sulle superfici. Inoltre presentiamo anche un prodotto in spray che risulta utile in diversi ambiti, come si può leggere nella rispettiva scheda.

Olio per manutenzione industriale Multi Cobra: pulisce, lubrifica e proteggere le superfici

Il Multi Cobra è un olio multifunzione, dalla tripla azione: lubrificante, detergente e di protezione.

Lubrifica cerniere, serrature e catene, eliminando cigolii. Pulisce le parti metalliche o plastiche degli alloggiamenti. E preserva le superfici dalla corrosione, evitando anche il congelamento di serrature e chiusure.

È inoltre ottimo come rimuovi ruggine e come impermeabilizzante e anti-umidità.
Il formato spray, le eccellenti proprietà di scorrimento e l’elevata capacità di penetrazione, lo rendono uno dei prodotti preferiti del manutentore.

Olio lubrificante ideale per prodotti alimentari, farmaceutici e il settore clinico sanitario

Questo speciale olio lubrificante incolore e a bassa viscosità si distingue per le sue eccellenti proprietà di scorrimento.

Si applica facilmente nei punti difficili da raggiungere e garantisce la massima protezione anche in macchinari esposti ad acqua.

Insapore e inodore, puoi utilizzarlo in zone di conservazione o lavorazione di alimenti e bevande, nel settore farmaceutico e sanitario. È infatti privo di acidi, resine, AOX e silicone, non è tossico ed è delicato su pelle e mucose. È inoltre compatibile con molte superfici e ha ottime proprietà anticorrosive.

Olio per manutenzione Multi Cobra - 0893055400

Olio per manutenzione Multi Cobra

Cod. art. 0893055400

NEL CARRELLO
Olio lubrificante per prodotti alimentari - 08931071

Olio lubrificante per alimenti NSF

Cod. art. 08931071

NEL CARRELLO

Spray per manutenzione: lubrifica attacchi e mandrini di macchine utensili, cerniere porte e serrature

Questo spray permette di lubrificare gli attacchi ed i mandrini di macchine utensili, cerniere porte e serrature.

Impedisce l’usura precoce ed il grippaggio delle punte negli attacchi dei martelli perforatori e garantisce a lungo la funzionalità di cerniere di porte e finestre.

Spray multiuso ad alte prestazioni per uso universale

Spray universale multiuso con elevate proprietà lubrificanti grazie all’additivo a base di Nitruro di Boro. Per la lubrificazione professionale, la conservazione e la pulizia di parti come ad esempio serrature, cilindri di chiusura, rulli, molle, catene, guide metalliche, viti, cerniere, bulloni, connettori, giunti, utensili elettrici o contatti elettrici e parti in movimento nel settore automobilistico, nonché delle aree critiche nei settori alimentare, farmaceutico, della stampa e della carta.

spray manutenzione

Spray per manutenzione

Cod. art. 0893051

NEL CARRELLO

Spray universale multiuso

Cod. art. 0893056000

NEL CARRELLO

Detergenti professionali: i must have tra i prodotti per la manutenzione industriale

I migliori detergenti professionali sono prodotti per le manutenzioni industriali capaci di rimuovere facilmente sporco e impurità, senza danneggiare le superfici.

Ce ne sono molti tipi, per uso manuale o meccanico e idonei per specifici settori e applicazioni.

Detergente industriale Clean: un prodotto efficace e facilissimo da usare

La speciale formula chimica del detergente industriale Clean è studiata per eliminare residui di pellicole adesive e sporco ostinato come gomma abrasa, silicone olio o grasso.

Al tempo stesso non corrode le superfici ed è indicato anche per i materiali più delicati, tra cui ottone e inox.
Facile da usare, non rilascia odori sgradevoli e garantisce una pulizia rapida e profonda.

Detergente ecologico per la manutenzione industriale di officine, veicoli e macchine

Se cerchi prodotti per le manutenzioni industriali anche amici dell’ambiente, il detergente per officina BMF Cleaner fa al caso tuo.

Oltre ad essere biodegradabile, è privo di solventi, fosfati e altre sostanze corrosive. Puoi applicarlo manualmente, con unità ad alta pressione o meccanicamente. In tutti i casi garantisce un’azione efficace, rapida e la massima protezione delle superfici.

Detergente industriale Clean - 0893140

Detergente industriale Clean

Cod. art. 089314005

NEL CARRELLO
Detergente BMF per officina - 0893118

Detergente per officina BMF

Cod. art. 0893118.

NEL CARRELLO

Prodotti per le manutenzioni industriali utili e pratici: adesivi super rapidi e potenti anti-ruggine

Tra i prodotti per la manutenzione ci sono poi articoli che potremmo definire gli “utilissimi”: pratici ed efficaci, sono progettati per facilitare il lavoro e ottenere risultati immediati.

È il caso ad esempio dei nastri adesivi super rapidi o del rimuovi ruggine.

Adesivo super rapido EASY PEN: zero sforzo e massima semplicità, anche con una sola mano

Come dice il nome, Easy Pen è un adesivo semplicissimo da usare.
Grazie al design ergonomico e alla pratica leva si applica con facilità, utilizzando anche solo una mano.

Si incolla in pochi secondi, senza appiccicarsi alle mani, ed è ideale per unire superfici di plastica, gomma o metallo tra loro. Il risultato è sempre preciso e duraturo.

Rimuovi ruggine di ultima concezione con ottime proprietà lubrificanti e anticorrosive

Non un semplice prodotto rimuovi ruggine, ma uno sbloccante di alta qualità che, grazie all’innovativa tecnologia OMC 2, ha anche ottime proprietà lubrificanti.

L’elevato scorrimento garantisce un’azione capillare e la massima penetrazione e rimozione della ruggine. Fornisce inoltre una protezione duratura contro la corrosione.

Adesivo super rapido KLEBFIX EASY PEN - 0893090030

Adesivo EASY PEN

Cod. art. 0893090030

NEL CARRELLO
Rimuovi ruggine ROST-OFF PLUS - 0890200...

Rimuovi ruggine

Cod. art. 0890200…

NEL CARRELLO

Utensili a mano e prodotti per la manutenzione industriale da portare sempre con te

Nel kit dei manutentori non possono di certo mancare i più comuni utensili a mano.

Pinze, cutter e forbici sono strumenti di uso quotidiano, indispensabili per svolgere svariate mansioni.

Pinza regolabile autoserrante, con protezione antischiacciamento e regolazione a pulsante

In questa pinza autoserrante tutto è pensato per garantire la massima sicurezza e facilità di impiego.

La protezione antischiacciamento previene possibili lesioni mentre la regolazione di precisione, oltre ad essere rapida, può essere azionata anche con una sola mano.

Cutter 1K con blocco lama automatico, dalla comoda impugnatura e taglio sempre preciso

Il cutter 1K con cursore si distingue per la guida precisa della lama e l’alta stabilità.

Grazie al blocco lama automatico puoi usarlo con una sola mano. Dotato di un’impugnatura resistente agli urti, è disponibile con lame in acciaio inox di varie dimensioni.

Forbice Zebra con battuta salvamano e profilo zigrinato, per la massima aderenza al cavo

La forbice Zebra ha una lama in acciaio inox con profilo zigrinato che aumenta l’aderenza al cavo.

È dotata di battuta salvamano e di una robusta vite M5 con controdado. I manici, oltre ad essere ergonomici e bicomponenti, hanno piani inclinati contro il pizzicamento involontario.

Pinza regolabile autoserrante - 071502

Pinza regolabile

Cod art. 071502…

NEL CARRELLO
Cutter 1K con cursore - 071566

Cutter 1K

Cod. art. 071566…

NEL CARRELLO
Forbice Zebra in inox - 0714036320

Forbice Zebra

Cod. art. 0714036320

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento