È tempo di grandi cambiamenti per le officine. La conversione in auto elettriche sta spingendo sempre più professionisti ad adeguare i propri spazi per lavorare su veicoli ibridi o a zero emissioni. Ma per farlo servono gli strumenti giusti.
Ecco allora una selezione di specifici prodotti, per officine di auto elettriche. Così avrai sempre tutto il necessario per stare al passo con le continue novità su auto ibride ed elettriche.
Prodotti per officine per auto elettriche: dispositivi e segnali di sicurezza per proteggerti ed essere a norma
Per adeguare le officine alla lavorazione sulle auto elettriche è importante anche attrezzarsi con segnali di sicurezza adeguati. Il nostro Kit Segnaletica dell’area manutenzione E-mobility (vai al prodotto >) contiene tutto il necessario per essere pronti a lavorare sulle vetture elettriche:

Colonnina in plastica con base riempibile gialla/nera (6 pezzi)
Catena in plastica gialla/nera 6 mm – 25 m
Anello gancio nero (10 pezzi)
Anello di collegamento (10 pezzi)
Cartello “Vietato alimentare la vettura” (80 x 120 mm) magnetico, da poter apporre direttamene sulla carrozzeria
Cartello “Obbligo DPI E-Mobility” (200 x 300 mm)
Cartello “Area di lavoro E-Mobility” (200 x 300 mm) (2 pezzi)
Cartello “Vietato effettuare manovre” (120 x 180 mm)
Si possono anche acquistare singoli componenti, quali:
- Cartello tensione elettrica pericolosa
 
Il cartello informativo mobilità elettrica (vai al prodotto >) è idoneo per essere appeso sulle colonnine, grazie al suo occhiello di aggancio.
- Cartello di lavori in corso e divieto alle manovre
 
Il cartello mostra il divieto di effettuare manovre in quanto si stanno effettuando dei lavori. Cartello bifacciale con occhiello di aggancio in PVC (qui le sue caratteristiche >).
- Cartello divieto di alimentazione vettura
 
Il cartello magnetico per interventi su vetture elettriche o ibride (vai al prodotto >) può essere applicato direttamente sulla carrozzeria, avvertendo di non effettuare la carica.
- Colonnina in PVC
 
La colonnina per catena con supporto riempibile (vai al prodotto >) è necessaria per poter delimitare adeguatamente l’area di intervento. Di colore giallo-nero, per i luoghi di lavoro associati alla E-Mobility.
- Catena in plastica
 
La catena in plastica (qui le sue caratteristiche >) consente di poter delimitare l’area di intervento. Di colore giallo-nero, per i luoghi di lavoro associati all’E-Mobility.
- Lucchetto di sicurezza tipo 1
 
Il lucchetto non conduttivo con alloggiamento e staffa in poliammide resistente agli urti (vai al prodotto >) trova la sua applicazione nelle aree di manutenzione e riparazione di vetture elettriche.
- Tappeto isolante in gomma
 
Il tappeto isolante (qui le sue caratteristiche >) è ideale per lavorare in presenza di vetture elettriche. In gomma con rivestimento in plastica antiscivolo, è a norma CEI IEC 1111.
Dispositivi di Protezione Individuale
- Guanti isolanti
 
I guanti isolanti (vai al prodotto >) sono in lattice naturale, hanno una lunghezza di 360 mm, bordi tagliati e sono forniti con un imballo singolo in cartone. Sono dei DPI di categoria III conformi alle normative EN 60903: 2003 e IEC 60903: 2014. Si consiglia di utilizzarli con un sovraguanto in pelle.
- Visiera protettiva per elettricisti
 
La semicalotta per visiera protettiva per elettricisti (qui le sue caratteristiche >) è un DPI di categoria III che offre protezione contro arco elettrico da corto circuito, radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici ad alta energia, metalli fusi e solidi incandescenti. La visiera in policarbonato ribaltabile adatta la puoi acquistare qui
- Elmetto per elettricisti
 
Il caschetto per elettricisti SH 2000-E-S (vai al prodotto >) è un comodo elmetto con regolazione graduata interna. La calotta dell’elmetto è completamente chiusa, pertanto è idonea per l’uso da parte di elettricisti e su di esso può essere montata la visiera. Conforme alla normativa EN 397 ed EN 50365 (1000 VAC).
- Visiera per elettricisti
 
La visiera offre una protezione contro l’arco elettrico di classe 1. Si può montare sull’elmetto da elettricisti SH-E 2000-S ed è facile da montare e rimuovere (qui le sue caratteristiche >), in quanto le chiusure magnetiche permettono di staccare la visiera, senza dover rimuovere l’intero apparato.
Utensili a mano per avere sempre tutto il necessario per qualsiasi intervento
Completa il tuo kit di prodotti per officine per auto elettriche con i migliori utensili isolati.
Valigetta con set di utensili isolati
Il nostro kit di attrezzi per auto (vai al prodotto >) è un assortimento completo e specifico per la manutenzione di veicoli elettrici e ibridi. Comprende un set di utensili isolati composto di: cacciaviti, bussole, prolunga, leva a cricchetto, pinza. Gli utensili sono isolati a norma VDE, la valigetta dispone di uno spazio vuoto per aggiungere ulteriori utensili per specifiche esigenze.
Abbiamo anche altre proposte di assortimenti di utensili isolati per la manutenzione di macchine elettriche e ibride.
Materiali di consumo e prodotti per facilitare gli interventi su auto elettriche e ibride
Olio POE per circuiti A/C
Questo olio è ottimo per la lubrificazione, manutenzione e il raffreddamento del compressore elettrico dell’aria condizionata dei veicoli. È dielettrico, altamente idrorepellente e ha un’ottima resistenza alla potenziale dispersione elettrica negli impianti ad alta tensione.
Vuoi sapere quali sono i DPI da utilizzare nell’e-mobility?
Guarda il video qui a fianco! ➡️
Nuovo catalogo E-Mobility
Scopri i prodotti e le novità del mondo Automotive, dalle auto ibride a quelle elettriche, Würth ti offre tutto il necessario per accontentare i tuoi clienti.
          
            
								
								
								
								
								
								
								
								


 | E-Business