Ogni presa e spina schuko in gomma presente sul catalogo Würth è progettata per essere utilizzata in qualsiasi ambiente: civile, industriale, interno o esterno. La nuova gamma include, oltre ai connettori in gomma, anche svariate tipologie di avvolgicavo multifunzione che, grazie alla base di appoggio e alla pratica maniglia, garantiscono un riavvolgimento preciso e veloce. Scopri di seguito tutti i prodotti della nuova gamma!
Connettore Schuko gomma: trova quello giusto per il tuo lavoro
Scegliere correttamente la spina Schuko in gomma più idonea è uno step fondamentale per lavorare solo con accessori versatili e di qualità, progettati per non incappare in spiacevoli incidenti. La gamma dedicata ai connettori Schuko in gomma e agli adattatori include delle referenze specifiche per ogni ambito applicativo, da utilizzare sia in ambienti esterni che interni. Una selezione completa che non tralascia mai la sicurezza, con pezzi tutti conformi alle normative vigenti. Le nuove prese Schuko sono inoltre progettate per facilitare la presa, agevolando l’operatore, durante le fasi di inserimento e staccamento.
Connettore Schuko gomma con coperchio a molla, per un utilizzo sia all’interno che all’esterno
La presa Schuko con coperchio a molla in gomma e PVC è idonea per cavi multipolari fino a 3 x 2,5 mm². L’impugnatura ergonomica garantisce una migliore tenuta nella mano durante l’inserimento o staccamento della presa. Il prodotto ha inoltre una protezione contro la piegatura del cavo (guarnizione a membrana) e un dado di rinforzo per una minor usura della parte dell’ingresso del cavo. Disponibile anche nella variante con coperchio NON a molla (scopri qui il prodotto >).
Scopri anche la spina schuko in gomma >
Presa Schuko tripla con coperchio a molla e dispositivo per essere appesa
Idonea per cavi multipolari fino a 3 x 2,5 mm² questa presa Schuko è dotata di due maniglie per poter essere appesa durante l’utilizzo, sia nei luoghi interni che in quelli esterni. Il risparmio di tempo nel cablaggio è dovuto al pressacavo senza viti.
Avvolgicavi industriali con cavi in gomma e avvolgicavo automatico
Gli avvolgicavi industriali con cavo in gomma (scopri la gamma completa >) sono dotati di tamburo in materiale tecnopolimero autoestinguente (secondo IEC 60695-2-10) ad alta resistenza meccanica e telaio in acciaio zincato con impugnatura in materiale isolante. Per garantire una sicurezza totale, hanno una protezione termica contro il surriscaldamento del cavo.
Questa versione ha 2 prese IEC 60309 230V e una presa bivalente – Schuko, grado di protezione: IP 20.

Questa referenza ha 2 prese IEC 60309 230V con cavo in gomma tipo H07 RN-F approvato IMQ, grado di protezione IP 44.

L’avvolgicavo automatico con tensione d’alimentazione da 230V, dotato di 12 metri di cavo di cui 10,5 m avvolti e 1,5 mt. esterni è ideale per un’installazione a parete. Ha una morsettiera dal lato alimentazione facilmente accessibile e con dente d’arresto inserito si può operare con la lunghezza di cavo desiderato (ogni 50 cm). È dotato inoltre di riavvolgimento a molla, bocca guida-cavo a rullini e staffa di fissaggio a muro che consente la rotazione dell’avvolgicavo.
Gli avvolgicavi industriali (scopri tutte le versioni >) sono dotati di due prese IEC 60309 tipo stagno, con cavo in gomma tipo H07RN-F approvato IMQ-HAR (tensione nominale 400/750V) e gradi di protezione IP 55.
Prese disponibili (16A)
|
Spina 16A | Sezione cavo mm² | Lungh. Cavo mt. | Potenza max. prelevabile avvolto/W
|
Potenza max. prelevabile svolto/W | Tensione V | Art. |
2P + T / 2 | 2P + T | 3 x 2,5 | 30 | 1800 | 3600 | 230 | 077450 03 |
3P + T / 2 | 3P + T | 4 x 2,5 | 30 | 4500 | 11000 | 400 | 077450 04 |
Avvolgicavi con prese civili dotate di cavo in PVC con quattro prese bivalenti Schuko
Questi avvolgicavi (scopri la gamma >) hanno quattro prese bivalenti Schuko, tamburo in materiale tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza meccanica e telaio in acciaio zincato con impugnatura in materiale isolante.
- Autoestinguente: secondo IEC 60695-2-10 (Glow wire test 650°C/850°C)
- Con protezione termica contro il surriscaldamento del cavo. Una volta azionata la protezione termica si deve aspettare il raffreddamento del dispositivo.
- Cavo in PVC tipo H05VV-F approvato IMQ-HAR (tensione nominale 300/500V).
Prese disponibili (16A) | Spina 16A | Sezione cavo mm² | Lungh. Cavo mt. | Potenza max. prelevabile avvolto/W
|
Potenza max. prelevabile svolto/W | Tensione V | Art. |
2P + T / 4 | Pettine 2P + T | 3 x 1,5 | 40 | 1500 | 3600 | 230 | 077450 01 |
2P + T / 4 | Pettine 2P + T | 3 x 2,5 | 30 | 2000 | 3600 | 230 | 077450 08 |
Avvolgicavo in tecnopolimero 250 V: per uso all’esterno e nei cantieri edili
L’avvolgicavo in tecnopolimero ha un tamburo in materiale tecnopolimero ad alta resistenza meccanica e una grande manovella snodabile. È dotato inoltre di sistema innovativo dell’innesto spine e di freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura. Il cavo RN è omologato per l’uso in luoghi secondo la normativa VDE 0100 Parte 704. L’interruttore termico con protezione contro il surriscaldamento del cavo è riavviabile manualmente dopo il raffreddamento.
Lunghezza cavo 33 m // 3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V // 1 spina Schuko, 16 A // lunghezza x larghezza x altezza 290 x 210 x 395 mm.
Questa versione ha le seguenti caratteristiche: lunghezza cavo 25 m // 3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V // 1 spina Schuko, 16 A // lunghezza x larghezza x altezza 290 x 210 x 395 mm
Avvolgicavo in plastica con prese Schuko 250 V per uso in ambienti sia interni che esterni
Questo avvolgicavo è dotato di un cilindro realizzato in plastica robusta speciale e manovella con impugnatura grande girevole. Modello spina innovativo e dispositivo frenante con interruttore “Apri/chiudi”. Il supporto è molto stabile grazie alla base in tubi di acciaio rivestiti in plastica. Plus di questo prodotto: il cavo in neoprene estremamente flessibile, per un uso continuo in ambienti esterni (temperature tra i -25 °C e i +60 °C) è anche resistente a olio, benzina e radiazioni UV.