I portapilastri sono degli elementi ampiamente utilizzati in campo edilizio che consentono di creare delle connessioni strutturali ad elevata resistenza di vari elementi costruttivi, quali travi o pilastri in legno. I prodotti Würth sono progettati per resistere ottimamente anche ai carichi più elevati. Scopri tutte le nostre soluzioni versatile per ogni tipologia di pilastro e carico.
La nuova soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico
I portapilastri (vai alla gamma completa >) rappresentano una soluzione altamente performante e versatile che ben si adatta a ogni tipologia di pilastro e carico, supportando anche quelli più estremi. Garantiscono delle resistenze molto elevate in tutte le direzioni di carico e la regolazione dell’altezza può avvenire anche sotto pieno carico. Sono costituiti da materiali di ottima qualità e sono rispondenti alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540. Assicurano inoltre un’installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio. Scopri di seguito come individuare quello perfetto in base all’area di applicazione.

Portapilastri Probase di tipo F: elevate resistenze per una massima versatilità di impiego
Il supporto per travi Probase di tipo F è ideale per il collegamento portante, per i carichi più elevati nelle costruzioni in legno tra supporti e substrato. Richiede un’installazione con viti inclinate 8 x 160 con rivestimento zinco-nichel per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco. Il sistema di centraggio permette un’installazione facile e precisa.
| Art. | Tipo | Piastra base [mm] | Piastra superiore [mm] | Altezza [mm] min-max | N. fissaggi
Ø 9 – Ø 15 |
Dimensioni min. pilastro [mm] | |
| 0681 300 001 | M 125 F | 160 x 100 x 10 | Ø 96 | 90 – 130 | 3 | 4 | 120 x 120 / Ø120 |
| 0681 300 002 | L 125 F | 160 x 100 x 10 | Ø 96 | 150 – 200 | 120 x 120 / Ø120 | ||
| 0681 300 003 | XL 95 F | 160 x 100 x 10 | Ø 96 | 200 – 300 | 120 x 120 / Ø120 | ||
Portapilastri probase di tipo C: installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio
Il portapilastro Probase di tipo C rappresenta una soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico. La piastra superiore può essere separata dal corpo del portapilastro per un montaggio più agevole all’elemento in legno con n. 3 viti inclinate Ø 8 x 160, incluse nella fornitura. L’assemblaggio della piastra superiore al corpo del portapilastro è agevolato dalla forma conica. L’unione dei due elementi avviene grazie da una ghiera filettata e chiave fissa 55 mm. La regolazione dell‘altezza può avvenire anche sotto pieno carico sulla ghiera di regolazione con chiave fissa 32 mm.
| Art. | Tipo | Piastra base [mm] | Piastra superiore [mm] | Altezza [mm] min-max | N. fissaggi
Ø 9 – Ø 15 |
Dimensioni min. pilastro [mm] | |
| 0681 300 004 | L 130 C | 140 x 140 x 12 | Ø 96 | 150 – 200 | 3 | 4 | 120 x 120 / Ø120 |
| 0681 300 005 | XL 120 C | 140 x 140 x 12 | Ø 96 | 200 – 300 | 120 x 120 / Ø120 | ||






| E-Business