La pistola termica professionale è l’attrezzo a forma di pistola per riscaldare vernici e metalli, con connettori per giunzioni con stagno. È loutensile indispensabile per eseguire lavori precisi e senza imperfezioni in autofficina, garantendo il massimo risultato su qualsiasi tipologia di vernice. Il termosoffiatore di semplice concezione Würth permette di lavorare con estrema facilità e di svolgere diverse mansioni nel minor tempo possibile. Scopri tutte le caratteristiche e gli ambiti di applicazione della pistola termica professionale!
Termosoffiatore professionale HLG 1800: impugnatura ergonomica, sicurezza e massima maneggevolezza
La pistola termica professionale HLG 1800 presente sul nostro catalogo è uno strumento versatile, maneggevole e leggero che garantisce interventi precisi e prestazioni di alto livello. È ideale per scaldare e formare materiali in plastica, togliere vernici, rimuovere adesivi ed etichette autoadesive, anche nelle zone più difficili da raggiungere. Questo utensile di semplice concezione si differenzia per l’impugnatura estremamente comoda e per il peso contenuto. La pistola termica sverniciatore inoltre, pur garantendo un riscaldamento veloce e immediato, non si surriscalda, garantendo conseguentemente il massimo della sicurezza per gli operatori durante le fasi di lavoro.
I valori di temperatura e porta d’aria sono preimpostati per un utilizzo semplice e immediato. L’interruttore è dotato di tre impostazioni:
| Posizione | impostazione |
| I | 50°C/200 l/min |
| II | 400°C/300 l/min |
| III | 600°C/500 l/min |

Connettori per giunzioni con stagno: per giuntare, stagnare e isolare in un’unica operazione
I connettori isolati termoretraibili (scopri qui la gamma completa>) presenti sul nostro catalogo sono ideali per giuntare, stagnare e isolare facilmente in un’unica operazione. Grazie alla guaina termorestringente trasparente è possibile il monitoraggio diretto del connettore. I connettori sono indispensabili per evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente. Trovano campo applicativo nelle connessioni antipolvere e sono a prova di umidità.
La codifica a colori facilita non solo l’esperienza di acquisto online, ma ti permette anche di individuare immediatamente in officina la referenza più adatta per il tuo lavoro.








| E-Business