Skip to main content

Nel mondo della posa del serramento, la qualità dell’installazione ha un impatto diretto su comfort abitativo, durabilità del serramento e prestazioni energetiche dell’edificio.
Per garantire tenuta all’aria, all’acqua e traspirabilità del nodo di posa, è fondamentale scegliere materiali certificati, semplici da applicare e ad alte prestazioni.

In questa guida ti presentiamo Flexband Easy, la nuova pellicola sigillante Würth, nata per semplificare il lavoro in cantiere e garantire la massima aderenza anche in condizioni critiche.

Serramento: un mercato in evoluzione, alla ricerca di soluzioni semplici e professionali

Il mercato italiano dei serramenti ha vissuto una significativa trasformazione negli ultimi anni.

Dopo il boom legato al Superbonus 110%, il settore ha registrato una contrazione, soprattutto nel comparto residenziale. Secondo il Rapporto UNICMI 2024, il mercato dei serramenti e delle facciate continue ha subito una contrazione dell’1,9% nel 2024 rispetto all’anno precedente. In particolare, il segmento residenziale ha perso il 4,2%, con il recupero che ha registrato una contrazione del 5,4%, parzialmente bilanciata da una crescita del 3,9% nel nuovo.

Tuttavia, il segmento non residenziale ha mostrato segnali positivi, con una crescita del 5,3% nel 2024, trainata da nuove costruzioni e infrastrutture. Questo spostamento dell’attenzione verso il non residenziale evidenzia l’importanza di soluzioni di posa efficienti e conformi alle normative, come le pellicole sigillanti, per garantire prestazioni ottimali in edifici di diversa natura.

Oggi, dunque, molti serramentisti preferiscono soluzioni più economiche, ma chi ha investito in formazione e qualità sceglie prodotti ad alte prestazioni e conformi alla norma UNI 11673-1.

In questo scenario, i professionisti della posa richiedono soluzioni:

  • affidabili anche con basse temperature,

  • semplici da applicare,

  • conformi alle normative tecniche,

  • capaci di garantire la durabilità del nodo di posa del serramento.

Pellicole per la posa dei serramenti: funzione e importanza

Le pellicole sigillanti sono componenti fondamentali nella posa dei serramenti, in quanto assicurano la tenuta all’aria e all’acqua, oltre a garantire la traspirabilità del nodo di posa.

La norma UNI 11673-1 definisce i requisiti per una corretta progettazione e posa dei giunti di installazione dei serramenti, suddividendo il nodo di posa in tre piani funzionali:

  • piano interno > garantisce la tenuta all’aria e funge da freno al vapore;

  • piano intermedio > assicura l’isolamento termico e acustico;

  • piano esterno > protegge dagli agenti atmosferici e consente la traspirazione del vapore.

L’utilizzo di prodotti di posa di qualità è essenziale per mantenere le prestazioni energetiche dell’edificio, prevenire la formazione di muffe e condense e prolungare la durata dei serramenti.
Ancor meglio se questi rispettano le norme UNI in materia di progettazione e posa del serramento come la UNI 11673-1.

Flexband Easy: le pellicole per una posa a regola d’arte

Le pellicole Flexband Easy sono disponibili in due versioni:

Conformi alla UNI 11673-1, sono progettate per realizzare un nodo primario completo:

  • Freno vapore sul lato interno

  • Pellicola traspirante e impermeabile sul lato esterno

Flexband Easy Interno e Esterno

I vantaggi in cantiere

  • Adesività garantita fino a -10°C → perfette anche in condizioni invernali.

  • Applicazione semplificata grazie al sistema finger-lift: rimozione veloce del liner anche con i guanti.

  • Supporto intonacabile in TNT resistente allo strappo.

  • Disponibili in 2 larghezze: 68 mm e 98 mm, rotoli da 30 metri.

La tecnologia Easy è stata progettata per ridurre gli errori e velocizzare le operazioni di posa.

Prestazioni tecniche e sostenibilità

Flexband Easy non è solo facile da applicare, ma anche certificata EC1 Plus (GEV Emicode), con bassissime emissioni di VOC.

Un prodotto in linea con il crescente orientamento del mercato verso soluzioni green e CAM-compliant, come conferma l’interesse dei clienti più attenti a prodotti ad alte prestazioni ambientali.

Come si applicano le pellicole Flexband Easy?

Flexband Easy può essere applicata prima o dopo l’installazione del controtelaio, grazie alla doppia adesivizzazione:

  • lato completamente adesivo (con liner pretagliato) > da fissare alla muratura o al telaio;

  • lato con striscia adesiva da 15 mm: ideale per il controtelaio.

Secondo gli specialisti Würth, la corretta progettazione del giunto secondo UNI 11673-1 è l’unica strada per evitare infiltrazioni, muffe e dispersioni termiche.

Posa a regola d’arte = prestazioni garantite

PROVA IL CONFIGURATORE DI POSA

Flexband Easy interni

Cod. Art. 0875276

ACQUISTA

Flexband Easy esterni

Cod. Art. 0875256

ACQUISTA

Checklist rapida: perché scegliere Flexband Easy

✔️ Adesività garantita fino a -10°C.
✔️ Conformità UNI 11673-1.
✔️ Intonacabile e traspirante.
✔️ Riduzione dei tempi di posa.
✔️ Sistema finger-lift per una rimozione del liner più semplice.
✔️ Disponibile in 2 larghezze: 68 mm e 98 mm.
✔️ Certificazione EC1 Plus per la salubrità indoor.

In un mercato dei serramenti in continua evoluzione, l’adozione di soluzioni di posa efficienti e conformi alle normative è fondamentale. Le pellicole sigillanti svolgono un ruolo cruciale nel garantire la tenuta all’aria e all’acqua, la traspirabilità e l’isolamento termico e acustico dei serramenti. Una corretta applicazione delle pellicole, unita alla scelta di prodotti di qualità, contribuisce a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e a garantire il benessere degli occupanti.

NUOVA FINESTRA

SFOGLIA L’EDIZIONE DIGITALE DI MAGGIO 2025

All’interno trovi un approfondimento sulla Pellicola Flexband Easy e informazioni su una posa del serramento a regola d’arte.

NAVIGA LA RIVISTA

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi per i serramentisti?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento