La semplicità e un funzionamento intuitivo sono tra le principali caratteristiche del Multimetro digitale professionale di Würth. Lo strumento, che alcuni chiamano anche “tester digitale” o “tester”, è perfetto per misurare velocemente le principali grandezze elettriche, come:

  • tensione alternata e continua.
  • Corrente alternata.
  • Resistenza.
  • Capacità.

Ma non solo. Il multimetro digitale professionale, infatti, è in grado di rilevare anche la temperatura fino a 1200° C.

multimetro digitale professionale

Multimetro digitale professionale: come funziona.

Il Tester digitale professionale di Würth è dotato di selezione automatica del campo di misurazione. Così, in modo davvero semplice e veloce, puoi avere:

  • misurazione della tensione alternata e continua (V ~/-) fino a 750 V.
  • Misurazione della corrente alternata (A ~/-) fino a 10 A.
  • Misurazione della resistenza (Ω) fino a 60 MΩ.
  • Misurazione di capacità (F) fino a 100 mF.

La dotazione di cui è fornito comprende:

  • i puntalini,
  • 1 sonda per la temperatura,
  • il guscio di protezione antiurto,
  • 2 batterie AA.

Le altre funzioni e caratteristiche.

Il Multimetro digitale professionale di Würth è dotato di rilevatore di temperatura fino a 1200° C. È predisposto anche per la misura della tensione con impedenza inferiore regolabile (VLOWZ=500kΩ) e per la rivelazione di tensione senza contatto, 230 V (50 Hz).

Il test dei diodi e il test di continuità possono essere fatti con una mano sola. La distanza tra i puntalini, infatti, è concepita per la misura diretta della tensione nelle prese Schuko o bipresa.

Altri due tasti complettano il Tester digitale professionale di Würth:

  • il tasto LIGHT che attiva contemporaneamente la retro-illuminazione del display e la torcia a LED per illuminare il punto di misurazione.
  • Il Tasto H (HOLD), che blocca il valore misurato.