Skip to main content

Ogni elettricista deve avere sempre con sè tutto il necessario per interventi veloci e precisi: ecco la lista di articoli indispensabili per l’elettricista!

Quali sono i migliori prodotti per elettricista? Scopri i must have di Würth!

Per ottimizzare il lavoro la prima cosa da fare è organizzare attrezzi e strumenti in modo da portarli ovunque senza dimenticare alcun elemento. Che tu scelga una valigia ORSY System o preferisca una borsa porta-utensili, l’importante è gestire tutto al meglio!

Scopri a quali prodotti non puoi rinunciare con questa lista di preferiti:

Kit utensili isolati: 5 strumenti in 1 marsupio

Con il kit portautensili VDE avrai a disposizione un comodo marsupio con cinghietta porta nastro con 7 tasche e aggancio universale da agganciare alla cintura.

Contiene tre cacciaviti isolati Zebra VDE PR1, PR2, una pinza universale Zebra isolata VDE 180 mm, una forbice per elettricisti Zebra.

utensili zebra wurth

Kit utensili VDE

Codice articolo: 071593 735

NEL CARRELLO

Tutto va liscio come.. il gel scorricavo

La nostra carta vincente per l’elettricista è il gel scorricavo: riduce la resistenza di attrito fino al 80%. La raccolta di cavi in ​​diversi tubi e pozzetti è quindi facilitata immediatamente. Il gel non lascia residui appiccicosi, non attacca l’isolamento o i tubi di plastica ed è sia atossico che biodegradabileScopri come scegliere il giusto liquido scorricavo >

Scorricavo

Codice articolo: 08937503

NEL CARRELLO

Materiale per un perfetto isolamento elettrico

Il materiale per isolamento elettrico più indicato per gli installatori elettrici è resistente agli urti e può essere installato rapidamente. Prova la tecnologia termoretraibile, le guaine isolanti e la spirale per cavi.

Guaina isolante

Codice articolo: 0771..

NEL CARRELLO

Guanti isolanti dielettrici

Il nostro guanto isolante dielettrico è realizzato in lattice, rispetta la normativa EN 60903 ed è considerato un DPI di Categoria 3. Indossalo osservando rigorosamente le normative per lavori sotto tensione. Si consiglia di utilizzare un sovraguanto in pelle.

guanti isolanti dielettrici

Guanti isolanti dielettrici

Codice articolo: 950101055.

NEL CARRELLO

Guanto in nitrile protettivo Tigerflex® Plus

Il nostro guanto protettivo Tigerflex® Plus è l’deale per effettuare lavorazioni in assenza di corrente elettrica. Aderisce ottimamente alle tue mani ed è adatto per lavori leggeri e medio-pesanti, dove sono richieste buone proprietà di presa con elevata flessibilità. Leggi qui come scegliere il giusto paio di guanti da lavoro >

Guanto di protezione

Codice articolo: 08994110..

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento