Le punte elicoidali per fori passanti sono fondamentali per effettuare fori precisi in confronto a punte tradizionali. Ideale per effettuare fori su lamiere per rivetti e non solo, le nuove punte ZEBRA SMART STEP rende il lavoro più semplice, confortevole e preciso.
Nuova punta elicoidale per fori passanti Smart Step
La nuova Punta ZEBRA Smart Step crea fori passanti precisi e perfetti. Grazie alla tecnologia autocentrante senza necessità di preforatura o bulinatura e alla possibilità di effettuare fori in posizione inclinata è la punta ideale per il tuo lavoro.
Velocità di foratura elevata per una foratura confortevole e senza affaticamento.

- Ideale per fori per rivetti e per la foratura di lamiere e materiali con profilati sottili (come profilati in alluminio o di finestre).
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte elicoidali per legno tradizionali.
- Ideale per lavori ad alta precisione, comodi e rapidi su materiali solidi (come l’acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², l’alluminio e la plastica).

Punta elicoidale tradizionale
Nuova punta elicoidale Smart Step
La punta della nuova Smart Step
Per fori circolari precisi senza bulinatura, foratura pratica e precisa.
Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura, anche in posizione obliqua (precisa). Semplice partenza della foratura o allargamento di un foro esistente, ideale per l’estrazione dei rivetti. La Smart Step è notevolmente più veloce rispetto alla punta elicoidale tradizionale!

Il codolo della nuova Smart Step
Il codolo a tripla superficie (da Ø 4 mm) permette una maggior tenuta nel mandrino e una migliore trasmissione della forza. Questo garantisce un’elevata protezione del mandrino, ovvero un lavoro più veloce e confortevole.
Protezione del mandrino da eventuali danni e minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino renderanno il tuo lavoro più veloce e meno faticoso.

Fora tranquillamente acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, metalli materiali plastici (vetro acrilico, Trespa, pannelli multistrato), legno morbido e duro
Nuove Punte Zebra Smart Step: kit punte per fori passanti
Nei kit troverai 19 o 25 pezzi di punte per trapano per fori circolari ad alte prestazioni dotata dell’esclusiva tecnologia SMART STEP (Ø a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori passanti circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.